組立式で丈夫なダンボール製簡易トイレに、凝固材などが入ったトイレ処理セット(5回分)が付属しています。
使用後には、全て可燃ごみとして処分できます。
凝固材は、約30秒ですばやく汚物等を固めます。消臭・抗菌に優れています。
トイレ処理セットは他の便器にもご使用できます。
用途災害時の緊急トイレに。
折りたたみ式ですので場所を取らず、また、外装ケースが収納箱となりますので、持ち運びに便利です(持ち手付)。
本体を開いて、脚キャップで固定し、便座を乗せるだけの簡単設計で、トイレがすぐに設置できます。
体重の重い人でも使用できる丈夫な設計です(耐荷重約120kg)。
使い易いU型便座です。
凝固剤で水分を固めますので、使用後の水分モレの心配がありません。
汚物袋、凝固剤をセットにしたスペア売りがあります。
室内でポータブルトイレとしても使用できます。
本体に脚キャップが付いていますので、床を傷めません。
目隠し用のポンチョ入。頭からかぶるだけで、まわりを気にせずにトイレを使用できます。
使用可能回数5回分
セット内容トイレ本体×1、汚物袋×5、凝固剤(10g)×5、簡易ポンチョ×1
材質便座:ポリプロピレン、本体:紙、脚キャップ:ポリエチレン、凝固剤:高分子ポリマー、汚物袋:ポリエチレン、簡易ポンチョ:ポリエチレン
質量(g)825
耐荷重(kg)約120
寸法(cm)30×31×32
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
洋式トイレに被せるだけで使用できます。袋を開くだけですぐに使用できるように袋と凝固シートが接着一体化しています。使用後は袋の上部を切り取ってヒモ状にし、そのまま袋の口を縛る事が出来ます。屋外では便袋を広げて折り返し、便器の様にしても使用出来ます。
関連キーワード