こんなお得な商品も!

ヘルールエルボ SUS304
モノタロウ
¥4,198~
税込¥4,618~
材質SUS304
形状エルボ
種類サニタリー継手
材質SUS316L
形状エルボ
種類サニタリー継手
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質ステンレス(SUS304)
形状エルボ90°
材質SUS304
形状エルボ
種類サニタリー継手
材質SUS316L
形状エルボ90°
材質ステンレス304
形状ヘルール
材質SUS316L
形状エルボ
種類溶接式エルボ
材質SUS304
形状エルボ
種類溶接式エルボ
JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。
SUS304材質で錆びにくい。
国内有名メーカー製で高品質。
用途食品・飲料・製薬など
材質SUS304
形状エルボ
種類サニタリー継手
材質SUS304
形状ショートエルボ
材質SUS316L
形状エルボ90°
寸法A(mm)38
材質SUS304
形状90°スイープエルボ
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質ステンレス(SUS304)
形状エルボ90°
材質SUS304
形状45°エルボ
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質ステンレス(SUS304)
形状エルボ45°
材質SUS316L
形状エルボ90°
材質ステンレス304
形状ヘルール
材質SUS304
形状エルボ45°
種類サニタリー継手
材質SUS316L
形状エルボ45°
種類サニタリー継手
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質ステンレス(SUS304)
形状エルボ45°
食品用配管部材。内外#320~#400。バフ研磨仕上げ
材質SUS304
形状エルボ
種類溶接式45°エルボ
材質SUS316L
形状エルボ
種類サニタリー継手
材質SUS316L
形状エルボ45°
材質SUS316L
形状エルボ90°
寸法A(mm)55
材質SUS316L
形状エルボ45°
寸法A(mm)14.8
材質SUS316L
形状エルボ
種類溶接式45°エルボ
材質SUS304
形状エルボ45°
質量(kg)0.1
種類ヘルールx溶接45°エルボ
寸法B(mm)20.1
寸法t1(mm)1.2
寸法t2(mm)41.6
寸法OD(mm)38.1
寸法ID(mm)35.7
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
材質SUS304
形状エルボ45°
種類サニタリー継手
材質SUS316L
形状エルボ45°
材質SUS316L
形状エルボ45°
種類サニタリー継手
脱着が多い場合に適しています。
フェルール継手とチューブの隙間が無く洗浄が容易です。
用途食品工場、化学薬品工場
仕様腐食性流体は使用不可
使用温度範囲-30~120℃
最高使用圧力1MPa
接続ワンタッチタイプ(フェルール型)
適合流体薬品(非腐食性流体に限る)
両端がヘルール接続式の90°エルボです。
配管の向きを変えたいときに使用します。
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3459)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の両ヘルールエルボです。
材質ステンレス(SUS316L)
形状ヘルールエルボ
両端がヘルール接続式の90°エルボです。
配管の向きを変えたいときに使用します。
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の両ヘルールエルボです。
形状ヘルールエルボ
材質SUS304
形状エルボ
仕上内面研磨
ロングタイプもあります。
材質ステンレス304
形状ヘルール
片へルールエルボも製作可能です。
材質ステンレス316L
形状ヘルール
寸法A(mm)55
ロングタイプもあります。
材質ステンレス316L
形状ヘルール
関連キーワード
1
2
3
次へ