サニタリーフェルールをステンレスチューブに溶接接合
用途配管の心合わせ・繰返し発生する機械的変位の吸収・機器、配管の繰り返し脱着作業
材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)1
長さL(mm)500
接続方式サニタリーフェルール
最高使用温度(℃)80
適合流体水、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
寸法d(mm)35.7
寸法A(mm)50.5
寸法D(mm)38.1
寸法P(mm)43.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料製品図面(0.02MB)
関連キーワード