125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。 ブルー 材質PVC、ポリエステル繊維 適合流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

サニーホースカンパニーハイサニーホース(紺)
化学繊維と軟質塩化ビニールを原材料にした多目的ホースです。サニーホースより耐圧が高く、高場程ポンプによる排水、畑・ゴルフ場など広い場所での移動散水およびスプリンクラー灌漑に適しています。
特性耐圧 常用圧力(kg/cm2)7 材質化学繊維/軟質塩化ビニール 適合流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サニーサニーホース
エコ商品
低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特長を生かして、水害など出水時の緊急対策システムとして自治体などで利用されています。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業に。農業用の散水、液肥・農薬の散布に。 材質化学繊維と軟質塩化ビニール樹脂(PVC) ブルー 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホース 送排水用 PVC製 モノタロウ 動画あり
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。 ブルー 適合流体 材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル 使用温度範囲(℃)-10~60 常用圧力(MPa)0.4 破壊圧力(MPa)1.2
1巻
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等) 材質軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル ブルー
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。
用途ポンプパーツ。 シャワー種類2種類(直噴・拡散) 仕様噴射パターン:直噴・拡散 使用ホース中厚用ブルーホース
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サニーホースカンパニーヘビーデューティーサニーホース
エコ商品
化学繊維と軟質塩化ビニールを原材料にした多目的ホースです。サニーホース・ハイサニーホースより耐圧が高く、山間部における土木工事など、高度差のある現場でも排水作業に適しています。
適合流体 特性耐圧 使用温度範囲(℃)-10~60 材質化学繊維/軟質塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クラレプラスチックスクラエース
高強力、肉厚で耐久性に優れています。従来のホース状(円筒)を平シート化した事でカット(スリット)作業が不要です。平シート化した事で、折り目もありません。品名などの印刷表示もなく、消す必要がありません。
用途トラックアオリ補強用(ダンプカー)、ミキサー車のシート用など
1巻(50m)ほか
79,980 税込87,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質PVC 厚さ(mm)1.25 使用温度範囲(℃)約-5~60 常用圧力(MPa)0.4 破壊圧力(MPa)0.8 ホース長さ(m)50
1巻
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

送水用等のホース同士をジョイントするI型の金具です。
用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手 材質SS(メッキ付)
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

低圧用の送排水用ホースとして適したPVCホースです。
用途各種送排水作業に 内径×外径(Φmm)50×52.5 長さ(m)100 材質塩化ビニール樹脂(PVC) 質量(kg)25 内径(Φmm)50 使用圧力(MPa)0.4 外径(Φmm)52.5
1巻
19,980 税込21,978
翌日出荷

デリバリー、サクション両用途に適しております。 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用 (軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー 材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体 特性柔軟性 圧力(MPa)(耐負)-0.1
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。 半透明 紙管内径(mm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質ステンレス製
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)サニーホース
規格1X800 部品名称サニーホース 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB) 図解NoMS90DC-300 7トウコウ フレーム部品_No.10、MS90DC-300 8トウコウ フレーム部品_No.10、MS90DC-200 7トウコウ フレーム部品_No.10、MS90DC-200 8トウコウ フレーム部品_No.10
1個
489 税込538
7日以内出荷

送水用等のホース同士をジョイントするL型の金具です。
用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手 材質SS(メッキ付)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質鉄製 厚さ×幅W(mm)0.6×14
1個
67 税込74
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パンチバンド ステンレス製。サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。錆びに強いステンレス製です。
材質ステンレス製 厚さ×幅W(mm)0.6×14
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

備考2X300 規格2X300サニー 部品名称ホゴホース 2X300Lサニー 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.36MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.38MB) 展開図11(1.43MB) 展開図12(1.44MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.43MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.26MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(1.23MB) 図解NoSSA-R1000 薬液配管部品_No.29、SSA-F610I 1991ネン 薬液配管 (~1991.6生産)部品_No.92、SSA-F610I 1994ネン 薬液配管(~1991.6生産)部品_No.92、SSA-S610 -1 薬液配管部品_No.10、SSA-S602DXM 給水ポンプ(2)部品_No.10、SSA-F615 V 薬液配管部品_No.85、SSA-F616 薬液配管部品_No.49、SSA-F616M-DL 薬液配管(1)部品_No.50、SSA-S602DX 給水ポンプ(2)部品_No.10、SSA-F616V 薬液配管部品_No.50、SSA-F616(4) 薬液配管部品_No.49、SSA-S600 2001ネン 給水ポンプ(2) (SSA-S600は希望付属品)部品_No.11、SSA-F610 薬液配管部品_No.86、SSA-F615M-2AD 薬液配管部品_No.86、SSA-S602DXVT 給水ポンプ(2)部品_No.10、SSA-S610VT -1 薬液配管(2)部品_No.10、SSA-F616M 薬液配管部品_No.50、SSA-α1002ST 薬液配管-2部品_No.37、SSA-S600DX 2001ネン 給水ポンプ(2)部品_No.11、SSA-R1000C 薬液配管部品_No.29、SSA-F615DX 薬液配管部品_No.63、SSA-F615 薬液配管部品_No.62、SSA-α602M 薬液配管-2部品_No.11、SSA-S600DX 1997ネン 給水ポンプ部品_No.60
1個
519 税込571
7日以内出荷

規格11/4X1100サニー 部品名称ホゴホース 11/4X1100 サニー 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.2MB) 図解NoMRS30-132 ヤクエキハイカン部品_No.51、SSA-S600 1996ネン 薬液配管部品_No.38、SSA-S600DX 1997ネン 薬液配管部品_No.38、MRS30H-131 ヤクエキハイカン部品_No.52、BSM-630SLT-C2 薬液配管部品_No.24、BSM-630SLT-C2-2 薬液配管部品_No.27、BSM-630SLT-BC2-1 薬液配管部品_No.27、MRS30-131 ヤクエキハイカン部品_No.66、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 薬液配管部品_No.27、BSM-620SLT 油圧配管部品_No.60、MRS30H-130 ヤクエキハイカン部品_No.52、SSA-S600 1997ネン 薬液配管部品_No.38、BSM-630SLT-BC2 薬液配管部品_No.24、BSM-630SLT-C2-2(14M) 薬液配管部品_No.27、BSM-630SLT-C2-1 薬液配管部品_No.24
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

備考11/2X1400 規格11/2X1400サニー 部品名称ホゴホース 11/2X1400Lサニー 関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.27MB) 図解NoMX-501 薬液配管部品_No.9、CBM-520SLT-C2-3 油圧配管部品_No.11、CBM-520SLT-1 油圧配管部品_No.11
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

規格11/2X1200サニー 部品名称ホゴホース 11/2X1200Lサニー 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.46MB) 展開図8(1.52MB) 展開図9(1.46MB) 展開図10(1.52MB) 展開図11(1.46MB) 展開図12(1.52MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.45MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.28MB) 展開図34(1.51MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.32MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(0.93MB) 図解NoSSA-S602DX 薬液配管部品_No.25、SSA-S600DX 2001ネン 薬液配管(1)部品_No.25、BSM-1220L-2 油圧配管部品_No.55、SSA-S602DXM-DL 薬液配管(1)部品_No.25、BSM-820L-D 油圧配管部品_No.54、CBM-301SB 薬液配管部品_No.46、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 JDシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.24、BSA-535 シリーズ 薬液配管2 Jシリーズ部品_No.15、BSA-536シリーズ -A 薬液配管2 JDシリーズ部品_No.40、SSA-S602DXM 薬液配管部品_No.25、BSA-535 シリーズ 薬液配管2 Lシリーズ部品_No.15、BSA-411S 薬液配管部品_No.46、CBM-520B 薬液配管部品_No.42、BSA-410AS 薬液配管部品_No.39、BSA-410 薬液配管部品_No.39、BSA-411CS 薬液配管部品_No.46、BSM-1220L-D 油圧配管部品_No.54など
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

規格11/4X1200サニー 部品名称ホゴホース 11/4X1200Lサニー 関連資料展開図1(1.4MB) 展開図2(1.4MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.4MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.41MB) 展開図7(1.38MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(1.38MB) 展開図10(1.34MB) 図解NoBSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Lシリーズ 2004年3月~部品_No.19、BSA-535 シリーズ 薬液配管2 LDシリーズ部品_No.27、BSM-1220L-DC 油圧配管部品_No.53、BSA-536シリーズ -A 薬液配管1 LDシリーズ部品_No.39、BSM-1020L-DC 油圧配管部品_No.53、BSM-820L-DC 油圧配管部品_No.53、BSM-620SLT 調圧 配管装置部品_No.55、SPA-500 薬液配管1部品_No.24、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Lシリーズ ~2004年2月部品_No.19、NCD-10ST-1 水配管部品_No.6
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

備考11/2X850※~1999年11月 規格11/2X850サニー 部品名称ホゴホース 11/2X850Lサニー 関連資料(1.45MB) 図解NoKBM-400 薬液配管部品_No.87
1個
929 税込1,022
7日以内出荷

規格2X1200サニー 部品名称ホゴホース 2X1200Lサニー 関連資料展開図1(1.34MB) 展開図2(1.34MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.34MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.98MB) 図解NoBSA-535 シリーズ 薬液配管1 Lシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.35、BSA-536シリーズ -A 薬液配管 Dシリーズを除く Lシリーズ部品_No.24、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 Lシリーズ B 2004年3月~部品_No.34、BSM-1065SLT-20HA 油圧配管部品_No.17、BSM-1065SLT-20BA 油圧配管部品_No.17、BSM-1365SLT-20HA 油圧配管部品_No.17
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

規格11/2X1000サニー 部品名称ホゴホース 11/2X1000Lサニー 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.27MB) 図解NoCBM-520SLT-1 薬液配管部品_No.48、CBM-520SLT 薬液配管部品_No.46、CBM-520SLT 油圧配管部品_No.12、CBM-520SLT-1 油圧配管部品_No.13、CBM-300BD-K 薬液配管部品_No.33、CBM-520SLT-C2-3 薬液配管部品_No.48、CBM-520SLT-C2-3 油圧配管部品_No.13、CBM-520SLT-B 薬液配管部品_No.44
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

規格11/2X1500サニー 部品名称ホゴホース 11/2X1500Lサニー 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.29MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.29MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.22MB) 図解NoBSM-820L 調圧 配管装置部品_No.57、BSM-820L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.69、BSM-1020L-1 調圧 配管装置部品_No.57、BSM-1020L 油圧ポンプ バルブ部品_No.84、BSM-1020L 調圧 配管装置部品_No.57、KBM-410 薬液配管部品_No.33、BSM-820L-1 調圧 配管装置部品_No.57、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.69、CBM-520BA 薬液配管部品_No.28、BSM-820L 油圧ポンプ バルブ部品_No.84、KBM-410D 薬液配管部品_No.33
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

報商製作所消防ホース巻取機(据置型)
エコ商品
消防ホースの巻取機です。 町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。 消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。 中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。 25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。
質量(kg)11.9 主要材質SS サイズ(mm)330×520×660 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

報商製作所消防ホース巻取機(車輪付)
エコ商品
消防ホースの巻取機です。車輪がついています。 町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。 消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。 中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。 25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。
質量(kg)13.76 主要材質SS サイズ(mm)650×410×875 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷

吸引側に抗菌加工済みのHEPAフィルター、排気側に高性能フィルターを搭載しています。抗菌プラスチック採用品です。
トラスコ品番377-5826 セット内容ホース、アタッチメント一式 幅(mm)390 高さ(mm)315 奥行(mm)390 電源(V)単相100 集塵容量(L)8 電源コード(m)8 騒音値(dB)54 最大風量(m3/min)3.24 最大真空圧(kPa)25.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
91,980 税込101,178
翌日出荷

VS-C3型に比べて質量が約5~15%軽量化しました。 内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。
用途一般デリバリー・サクション用。 工業用、灌漑用、土木現場の吸・排水用。 使用温度範囲(℃)-10~50
1巻ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースとホースの接続に。 コーナーでの接続に。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 形状ニップル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

渦の力で、排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま、トラップのお手入れが可能です。 エルボを上向きに設計したことで排水ホースが接続しやすくなりました。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。
材質本体:ABS、エルボ:TPE スーパーホワイト 寸法VP・VU50
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷