こんなお得な商品も!

ホース 送排水用 PVC製
モノタロウ
¥1,590~
税込¥1,749~
用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。
色ブルー
材質PVC、ポリエステル繊維
適合流体水
RoHS指令(10物質対応)対応
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。
色ブルー
適合流体水
材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル
使用温度範囲(℃)-10~60
常用圧力(MPa)0.4
破壊圧力(MPa)1.2
こんなお得な商品も!

ホース 送排水用 PVC製
モノタロウ
¥1,590~
税込¥1,749~
継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。
土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)
材質軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル
色ブルー
高強力、肉厚で耐久性に優れています。従来のホース状(円筒)を平シート化した事でカット(スリット)作業が不要です。平シート化した事で、折り目もありません。品名などの印刷表示もなく、消す必要がありません。
用途トラックアオリ補強用(ダンプカー)、ミキサー車のシート用など
こんなお得な商品も!

ホース 送排水用 PVC製
モノタロウ
¥1,590~
税込¥1,749~
材質EVA
使用流体水
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PVC
厚さ(mm)1.25
使用温度範囲(℃)約-5~60
常用圧力(MPa)0.4
破壊圧力(MPa)0.8
ホース長さ(m)50
内径(mm)50
外径(mm)52.5
材質塩化ビニール樹脂(PVC)
使用圧力(MPa)0.4
VS-C3型に比べて質量が約5~15%軽量化しました。
内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。
用途一般デリバリー・サクション用。
工業用、灌漑用、土木現場の吸・排水用。
使用温度範囲(℃)-10~50
配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 両タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質鉄製
ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています。
軽量でフレキシブルなホースです。
V.S.ホースの耐圧タイプです。
用途一般用デリバリー・サクション用。
水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に。
ダンバー車のサクション用に。
仕様補強コード
材質軟質PVC/硬質PVC
色赤/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水(泥水/スラリー)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧
こんなお得な商品も!

サクションホース
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
デリバリー、サクション両用途に適しております。
柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用
色(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー
材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体
特性柔軟性
圧力(MPa)(耐負)-0.1
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
耐久性に優れた肉厚の25mmサンフラットホース。
配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質鉄製
透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用
使用温度範囲(℃)-5~50
材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
送水用等のホース同士をジョイントするI型の金具です。
用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手
材質SS(メッキ付)
こんなお得な商品も!

サクションホース
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
V.S.-A型の軽量タイプです。特に可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用、灌漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。
材質軟質PVC/硬質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水(泥水/スラリー)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性透明性
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)
使用温度範囲(℃)0~35
色ブルー
材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂
特性柔軟
こんなお得な商品も!

マット クッション性のあるタイプ
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
クッション性に優れたマットです。グリップ力にも優れ、すべり止めとしてもご利用いただけます。
用途立ち作業の足元に敷き、疲労軽減マットとして。足元のすべり止めとして。
幅(mm)600
長さ(m)20
厚さ(mm)6
タイプロール巻
質量(kg)18.6
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
関連キーワード