カテゴリ

  • 建材・エクステリア(627)
  • 作業工具(218)
  • 農具(145)
  • 船舶用品・漁業資材(126)
  • 厨房用品(125)
  • 物流用品(83)
  • 建築金物(72)
  • 空調・電設資材(71)
  • 日用品(70)
  • 測定用品(68)
  • 農業・園芸資材(59)
  • 科学研究・開発用品(57)
  • 自転車部品(52)
  • オフィス家具(51)
  • 塗装・養生・内装用品(50)
  • 機構部品(42)
  • 清掃用品(41)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • ねじ・ボルト・釘(38)
  • 事務用品(34)
  • メカニカル部品(31)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • 店舗什器・備品(25)
  • 防犯用品(25)
  • カー用品(25)
  • 安全保護具(25)
  • 農業機械(24)
  • バイク部品(20)
  • 保管用品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 溶接用品(14)
  • 安全用品(14)
  • 研磨材(13)
  • 家電(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 塗料(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 縫製用品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 介護用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 完成車(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 切削工具(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 安全標識(4)
  • 防災用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 電気材料(3)
  • 医療(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 理美容(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 電動工具(1)

「サビに強い」の検索結果

2,496件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリジナル LEDラインテープライト 24V用 カット品(長さ選択) マリンテックオリジナル LEDラインテープライト 24V用 カット品(長さ選択)マリンテック
4,998税込5,498
1式
6日以内出荷
特許出願中商品船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトサビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP6750cm間隔で注文可能切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置1巻5mも販売中結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品DC24V専用1年保証
セット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC24発光色電球色
オリジナル LEDテープライト 24V用 2連 白色 カット品(長さ選択) マリンテックオリジナル LEDテープライト 24V用 2連 白色 カット品(長さ選択)マリンテック
5,098税込5,608
1式
6日以内出荷
特許出願中商品船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトサビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP6750cm間隔で注文可能切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置1巻5mも販売中結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品DC24V専用1年保証
電圧(V)DC24
オリジナル LEDラインテープライト 12V用 カット品(色・長さ選択) マリンテックオリジナル LEDラインテープライト 12V用 カット品(色・長さ選択)マリンテック
4,998税込5,498
1式
6日以内出荷
特許出願中商品船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトサビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP6750cm間隔で注文可能切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置1巻5mも販売中結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品DC12V専用1年保証
セット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC12
オリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択) マリンテックオリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択)マリンテック
7,998税込8,798
1式
6日以内出荷
特許出願中商品船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトサビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP6750cm間隔で注文可能切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置1巻5mも販売中結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品DC12V専用1年保証
セット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC12
オリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択) マリンテックオリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択)マリンテック
4,498税込4,948
1式
6日以内出荷
特許出願中商品船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトサビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP6750cm間隔で注文可能切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置1巻5mも販売中結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品 DC12V専用1年保証
仕様取付ベース:2個入りセット内容本体・シリコン取付パーツ質量(g)60電圧(V)DC12消費電力(W)7長さ(cm)50LED使用数(個)30
オリジナル LEDテープライト 24V用 3連(昼白色5000K) マリンテックオリジナル LEDテープライト 24V用 3連(昼白色5000K)マリンテック
44,980税込49,478
1式
6日以内出荷
2025年11月!耐久性向上対策に関する技術の特許を出願!高輝度LED使用!明るさ抜群!取付場所を選ばない多目的ライト・特許出願中商品・船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト・サビや劣化に強いシリコン製・屋外でも使用可能・防水等級IP67・10cm間隔(ハサミマーク部)でカット可能・カットして使用される場合、切断面にシリコンでの防水加工が必要・1巻5m・結露防止対策済み・長時間のエージングテスト済み・専用取付パーツ・シリコンキャップ付き・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック・DC24V専用・1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンエンドキャップ(20個)・取扱説明書寸法(mm)5.5×28×5000質量(g)970電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大210全光束(Lm)21000LED昼白色(5000K)LED使用数(個)900
LEDテープライト DC12V 2連 マリンテックLEDテープライト DC12V 2連マリンテック
40,980税込45,078
1式
6日以内出荷
2025年11月!耐久性向上対策に関する技術の特許を出願!ご要望の多かったDC12V・2連タイプ新発売!!高輝度LED使用!明るさ抜群!取付場所を選ばない多目的ライト・特許出願中商品・船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト・サビや劣化に強いシリコン製・屋外でも使用可能・防水等級IP67・10cm間隔(ハサミマーク部)でカット可能・カットして使用される場合、切断面にシリコンでの防水加工が必要・カット品も販売中 →購入はこちらから・1巻5m・結露防止対策済み・長時間のエージングテスト済み・専用取付パーツ・シリコンキャップ付き・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック・DC12V専用・1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンエンドキャップ(20個)・取扱説明書寸法(mm)5×23×5000質量(g)700電圧(V)範囲:DC12-14消費電力(W)最大110全光束(Lm)16000保証期間1年間LED昼白色(5000K)LED使用数(個)600
ダイヤル式ワイヤーロック錠 2m アーテック[学校教材・教育玩具]ダイヤル式ワイヤーロック錠 2mアーテック[学校教材・教育玩具]
919税込1,011
1セット
3日以内出荷
ワイヤーとダイヤル錠が一体化!多用途に使える2mステンレスワイヤー錠!3桁のダイヤル式で鍵が不要なワイヤーロックです。ワイヤーとダイヤル錠が一体化しているため、鍵を紛失する心配がありません。ステンレスワイヤーはPVC被膜付きでサビや傷に強い仕様です。宅配ボックスや自転車、旅行時の荷物管理など幅広く活躍します。セキュリティ対策や持ち物の盗難防止に便利な防犯アイテムです。
セット内容本体のみ材質ステンレス寸法(mm)【ダイヤル錠】Φ39×12
セラミックピンゲージセット SK(新潟精機)セラミックピンゲージセットSK(新潟精機)
129,800税込142,780
1個
29日以内出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。合格証付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミック径精度(μm)±1.0組数51本RoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)1.6真円度(μm)0.8
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
RJ45 LANコネクタ Cat5e 10個 自作用 爪折れ防止 単線・より線 両対応 金メッキ エレコムRJ45 LANコネクタ Cat5e 10個 自作用 爪折れ防止 単線・より線 両対応 金メッキエレコム
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。単線・ヨリ線の両方に対応しているので、手持ちの材料を有効活用して必要な長さのケーブルを自作する際に活躍します。屈曲に強い高耐久素材を採用し、日常使用でのツメ折れをしっかりガード。脱落を防いで長くご使用できます。
用途LANケーブルの自作に。Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。 Cat5eの単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 屈曲に強い高耐久素材を採用し、日常使用でのツメ折れをしっかりガード。脱落を防いで長く使えます。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2です。 ※別売品 適合ケーブルは、[Cat5e長尺LANケーブル/単線]LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、[Cat5e長尺LANケーブル/ヨリ線]LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YRです。 ※別売品 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、環境配慮事項:EU 、THINK ECOLOGYマークハーフクリア規格Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクター形態パッケージ:袋+シールシールド×(UTP仕様)絶縁体外径(mm)1ケーブル太さ(mm)5.1
物置 シャッター式 フルオープン 幅122×奥行64×高さ152 YAMAZEN(山善)物置 シャッター式 フルオープン 幅122×奥行64×高さ152YAMAZEN(山善)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
奥行ゆったり仕様でタイヤも収納できる大容量のスチール製収納庫扉はシャッター式の為フルオープンが可能横長なものも簡単に収納可能日用品の収納だけでなくキャンプ用品などの収納にも最適お庭のグリーンにマッチするカーキ色サビに強い:ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP安心の専用鍵付き収納部内寸:幅97×奥行53×高さ141cm可動棚1枚付属
用途普段使わないものの収納などに。物置き スチール フルオープン屋外収納 ストッカー 収納コンテナ おしゃれ 大容量 倉庫 ガーデン 大型収納材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)質量(kg)60カーキ耐荷重(kg)(底板)約100、(棚板)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122.7×64.5×152組立時間約60分以上内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×53×141
LEDテープライト 12V用 2連 白色 カット品(長さ選択) マリンテックLEDテープライト 12V用 2連 白色 カット品(長さ選択)マリンテック
5,098税込5,608
1式
6日以内出荷
特許出願中商品サビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP67切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品DC12V専用1年保証
用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトセット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC12
非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セットヤマトプロテック
85,980税込94,578
1セット
91日以内出荷
遠心力を応用した独自の緩降装置やはしごが前に振り出す安全機構を備え、イザというとき簡単な操作で避難できます。メッキ加工のはしごにステンレス一体成型の枠は、サビに強い長持ちタイプです。ふたを開いてレバーを押すだけですから、イザというときでも戸惑わず、素早く避難できます。回転する部分にステンレスリベットを使用することにより、耐久性と共に信頼性もアップしました(はしご本体は鉄製です)。メンテナンスや避難訓練で降りたはしごは、付属の巻き取りハンドルによってスムーズに収納できます。
用途マンション、アパート、工場、倉庫等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご?材質(枠)ステンレス、(はしご)鉄(メッキ加工)RoHS指令(10物質対応)対応認定取得(枠)消防庁告示第6号(H14.6.24)適合認定品、(はしご)総務大臣承認国家検定合格品
ハードル運搬車YZ20 トーエイライトハードル運搬車YZ20トーエイライト
57,980税込63,778
1台
16日以内出荷
折りたたみハードル専用運搬車。軽量でサビに強い非塩ビ樹脂コートパイプ採用
仕様キャスター12.5cm(2個ストッパー付)、小学校用から一般用まで約20台収納可能材質フレーム:スチール(プラスチック被膜)質量(kg)18寸法(cm)幅60×奥行78×全高110(取手)
鉄なのにサビにくい 窒化加工いため鍋 パール金属鉄なのにサビにくい 窒化加工いため鍋パール金属
2,498税込2,748
1枚
3日以内出荷
鉄の表面を窒素で硬化させることで、サビにくく摩耗にも強い窒化加工。鉄製ならではの高い熱伝導性で、炒め物や中華料理にぴったり。オール熱源対応。
材質本体:鉄(窒化加工) / 取っ手:天然木質量(g)917サイズ(cm)28寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×285×140寸法(cm)28
ステンレスタオルバー NewHikariステンレスタオルバーNewHikari
549税込604
1個
3日以内出荷
シンプルで使い勝手の良いタオル掛け。サビに強いステンレス製パイプを使用。カットして長さ調整可能。
用途洗面所やトイレなどに。付属品ネジ:皿木ネジ2.7×16mm・・・4本材質パイプ:ステンレスSUS304(鏡面仕上)、受金具:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、取付ネジ:鉄耐荷重(kg)約2
ジギング SABIKIアシストフック シングル HAYABUSAジギング SABIKIアシストフック シングルHAYABUSA
459税込505
1個
7日以内出荷
ジグのカラーとマッチさせた、SABIKI搭載NEWアシストフック。擬餌の色をジグに寄せることにより、フック自体の違和感を軽減させ、バイトを誘発させます。フックはサビに強いタフティンコートを採用。仕掛メーカーだからできる、新しいアシストフックを提案します。
ステン レンジテーブル 池永鉄工ステン レンジテーブル池永鉄工
43,980税込48,378
1ケース(4台)
6日以内出荷
あると便利な補助テーブル。ガスコンロの下に置くだけで簡単に設置できます。お皿やお鍋を置くスペースに。使い終わったら、スライドして収納します。テーブルは汚れやサビに強いステンレス製テーブルを外して洗えます。前面取手にアルミ型材を採用し、モダンでスッキリしたデザイン。高さは28mmで目立ちません。
材質ステンレス、アルミ、POM樹脂寸法(mm)590×403×28(留めネジを除く)/1台質量(kg)2.2/1台、約12/4台耐荷重(kg)5/台適合寸法(cm)ガスコンロ:幅59(標準サイズ)、幅56(コンパクトサイズ)
扉式収納庫 11段階調節可能ハーフ棚板付き グリーンライフ扉式収納庫 11段階調節可能ハーフ棚板付きグリーンライフ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
限られたスペースを最大限に活用できる、軒下やベランダにもぴったりのコンパクト収納庫です。11段階調節可能なハーフ棚板付きで、収納物に合わせて棚の高さを自由に調節可能。盗難防止用の鍵付きです。サビに強い粉体塗装で、丈夫なスチール製。耐久性に優れ、長く使えます。
用途スチール製の扉式収納庫材質スチール(焼付粉体塗装)ブラック/アッシュグレー耐荷重(kg)棚板/15、底板/30
アイアン製プランタースタンドキャスター付 「deacor」(デーコル) 住まいスタイルアイアン製プランタースタンドキャスター付 「deacor」(デーコル)住まいスタイル
3,598税込3,958
1個ほか
3日以内出荷
「優雅な透かし模様で、空間が一層華やかに。重厚感のある鋳物製フラワースタンド」アンティーク調の模様と、エイジング塗装が美しい、英国風の花台です。置いておくだけでも存在感があり、お気に入りのプランターをさらに引き立てます。アイアン鋳物ならではのずっしりとした重みで安定感があり、大変しっかりした作りで実用的です。さらに、キャスター付きなのでお掃除も簡単です。【特徴】・頑丈で耐久性に優れたアイアン素材。さらに粉体塗装を施すことで、傷や錆に強いのが特徴です。(傷や溶接部にサビが発生する場合があります)・職人がひとつひとつ手作業で、エイジング加工を施しています。・優美なアンティーク調デザイン・ストッパー付キャスター【カラー】ヴィンテージブラックアンティークホワイト※真っ黒や真っ白ではなく、エイジング加工を施した、味わいのある色・素材感となります。
用途プランタースタンドや鉢置き、フラワースタンドとして。鉄製 スチール製 キャスター付き ストッパー付き 花台 スチール 移動式 可動式 丸型 円形材質アイアン仕上粉体塗装
アイアン製プランタースタンド 脚付き 「deacor」(デーコル) 住まいスタイルアイアン製プランタースタンド 脚付き 「deacor」(デーコル)住まいスタイル
3,598税込3,958
1個ほか
3日以内出荷
「優雅な透かし模様が空間を華やかに。使うほど味わい深い鋳物製スタンド」繊細な模様が施された天板と、エレガントな曲線を描く脚部が美しい、英国風デザインのプランタースタンドです。置いておくだけでも存在感があり、お気に入りのプランターをさらに引き立てます。アイアン鋳物ならではのずっしりとした重みで、安定感抜群。ハイとローを並べて置けば、奥行きの感じられるお庭になって素敵ですよ。【特徴】・頑丈で耐久性に優れたアイアン素材。さらに粉体塗装を施すことで、傷や錆に強いのが特徴です。(傷や溶接部にサビが発生する場合があります)・職人がひとつひとつ手作業で、エイジング加工を施しています。・優美なアンティーク調デザイン【カラー】ヴィンテージブラックアンティークホワイト※真っ黒や真っ白ではなく、エイジング加工を施した、味わいのある色・素材感となります。
用途プランタースタンドや鉢置き、フラワースタンドとして。 鉄製 スチール製 花台 脚 丸型 円形 金属 小型 飾り台 丸型 円形材質アイアン仕上粉体塗装組立時間10分(脚の取付けのみ)
DisplayPortケーブル ルーメンDisplayPortケーブルルーメン
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
DisplayPortのポートを持つパソコンとディスプレイとを接続する16K対応Ver2.1規格のDisplayPortケーブルです。 最大・16K/60Hz・8K/144Hz ・4K/240Hzの画像を出力する事が可能です。 サビに強い金メッキ仕様なので長くご使用いただけます。 抜け防止のラッチがついているので、抜けやゆるみを抑え安定して接続する事が可能です。
解像度最大・16K/60Hz・8K/144Hz ・4K/240HzコネクタDisplayport(オス)-Displayport(オス)伝送速度54Gbps/40Gbpsラッチラッチ付き
ダイヤモンドビット ANEXダイヤモンドビットANEX
749税込824
1個
翌々日出荷
ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレスネジも落とさないビットです。+1×+2のコンビビットです。ビットは高硬度・高靭性で摩耗強く耐久性抜群(最高硬度HRC62.5)サビに強いメッキ仕上げ、鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなしのビットです。
用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジ回しに。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼対応インパクト:18V/40V差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能両頭
差替式ダイヤモンドドライバー ANEX差替式ダイヤモンドドライバーANEX
1,598税込1,758
1セット
4日以内出荷
ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレスネジも落とさないビットです。電動ドライバービットが使用できる差替式ドライバーです。ハンドル後端でヒートン・蝶ネジ回しができます。+1×+2のコンビビットです。ビットは高硬度・高靭性で摩耗強く耐久性抜群(最高硬度HRC62.5)サビに強いメッキ仕上げ、鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなしのビットです。
用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジ回しに。セット内容ダイヤモンドビット +1×+2×130mm・スリットパワー差替ドライバーハンドル材質ビット:特殊合金鋼/ハンドル:PP・TPE質量(g)92対応インパクト:18V/40V差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能両頭
アルミカラビナ 高耐久 落下防止 ブラック 6個セット AFF WAREアルミカラビナ 高耐久 落下防止 ブラック 6個セットAFF WARE
699税込769
1セット(6個)
予約販売
丈夫でサビにも強いアルミニウム合金製のカラビナ。鍵や小物の持ち運びに便利で、アウトドアや現場使いにも。ワンタッチで着脱できる使いやすいデザインです。
用途工具や小物の携帯に材質アルミニウム合金ブラック質量(g)約8内容6個セット寸法(cm)約5×2.5ロック機能なし
パイプ柄ステンレス三本鍬 TAKAGI(高儀)パイプ柄ステンレス三本鍬TAKAGI(高儀)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
サビに強いステンレス製 アルミ柄で軽量
用途土砕き・土耕しに材質【パイプ部】アルミ【頭部】ステンレス鋼
パイプ柄ステンレス家庭鍬 TAKAGI(高儀)パイプ柄ステンレス家庭鍬TAKAGI(高儀)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
サビに強いステンレス製 アルミ柄で軽量
用途畑のならし・草削り・畝作りに材質【パイプ部】アルミ【頭部】ステンレス鋼
パイプ柄ステンレス唐鍬 TAKAGI(高儀)パイプ柄ステンレス唐鍬TAKAGI(高儀)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
サビに強いステンレス製 アルミ柄で軽量
用途土起こしに・根切りになどに材質【パイプ部】アルミ【頭部】ステンレス鋼
スペース活用 手すり用 伸縮物干し LEC(レック)スペース活用 手すり用 伸縮物干しLEC(レック)
1,998税込2,198
1セット
9日以内出荷
バスタオルだけでなく、バスマットやキッチンマット、シーツなども干すことができます。使わない時は簡単に取り外しできます。サビに強いステンレス製で、耐久性もあります。キッチンマットやバスマット、ジーンズなど乾きにくい物も広げて掛け干しすれば乾きやすくなります。
用途バスタオル、バスマット、キッチンマット、シーツなどの物干しに取付可能対象ベランダ手すり形状:厚さ5cm以上20cm以内の塀、上部の厚さ6cm以上20cm以内両側に4.7cm以上の平らな面がある柵耐荷重(kg)5(バー1本につき1)材料本体・アーム・ストッパー=ポリプロピレン、パイプ=ステンレス鋼管
差替式ドライバーセット WORKPRO差替式ドライバーセットWORKPRO
639税込703
1セット
翌日出荷
サビに強いクロームメッキのシャフトです。二種類の素材を使用したソフトグリップハンドルです。
セット内容グリップハンドル×1本、両頭タイプビット PH2-1/4" × 78mm×1本、両頭タイプビット PH1-3/16" × 65mm×1本材質スリーブ/スチール、ハンドル/PP、ビット/クロムバナジウム鋼質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190× 30× 30
ガーデン゛フォーク WORKPROガーデン゛フォークWORKPRO
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
サビに強いダイキャストアルミ製のヘッドです。人間工学に基づいた握りやすいハンドルです。簡単に収納できる大きな掛け穴があります。庭先でいつでも見つけやすい明るいグリーンカラーです。球根園芸や植え替えに人気のツールです。
用途安全な植栽・移植作業に最適材質ハンドル/PP+TPE、ヘッド/アルミニウム質量(g)235寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)317×80×45
草取リフォーク WORKPRO草取リフォークWORKPRO
999税込1,099
1個
翌日出荷
サビに強いダイキャストアルミ製のヘッドです。人間工学に基づいた握りやすいハンドルです。簡単に収納できる大きな掛け穴があります。庭先でいつでも見つけやすい明るいグリーンカラーです。
用途曲がったシャフトを使って、庭や庭先でたんぽぽやアザミ、その他の侵入植物を取り除くのに最適材質ハンドル/PP+TPE、ヘッド/アルミニウム質量(g)221寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)330×40×40
小型スコップ WORKPRO小型スコップWORKPRO
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
サビに強いダイキャストアルミ製のヘッドです。人間工学に基づいた握りやすいハンドルです。簡単に収納できる大きな掛け穴があります。庭先でいつでも見つけやすい明るいグリーンカラーです。
用途土壌の反転、ほぐし、除草に最適材質ハンドル/PP+TPE、ヘッド/アルミニウム質量(g)231寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)325×75×45
トーナメントクールバッグ(D) DAIWA(ダイワ)トーナメントクールバッグ(D)DAIWA(ダイワ)
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
ダイワ磯クールバッグの最高峰!トーナメンター達が競技シーンで必要とする機能が更に進化!雨・水しぶきに強いハードかぶせブタ仕様。さらに小物類を乗せても転げ落ちにくい凸付き形状。本体メイン開口部には、サビに強い「ステンレスファスナースライダー」を採用。耐衝撃性については、発泡EVA/PU仕様の外装とハードインナーで、内容物を衝撃からプロテクト。また、衝撃に強いハードボトム+滑り止めパッドも装備。収納面については、外側にポケットを3個装備している。一つは糸くずなどをすぐ入れられるスリット付き仕様。さらに、小物類等を分別して収納できるインナートレイ付き上下2室構造となっている。その他にも、磯渡し時等にも安心な4点支持ハンドル付き、肩にやさしい大型パッド付きショルダーベルト、ショルダーベルトの汚れを抑えるホールドシステム、水が浸透せず、お手入れの楽なPU・ABS表面素材、暗い時間でも光が当たると反射するリフレクター付き。
材質PU_ABSパールホワイトブラック
トーナメントロッドケース(D) DAIWA(ダイワ)トーナメントロッドケース(D)DAIWA(ダイワ)
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
ダイワ磯ロッドケースの最高峰!必要な小物まで大容量に収納できる新形状のRタイプ、外ポケットを無くし必要アイテムを効率良く収納できる新形状のスリムタイプのRSタイプをラインナップ。メインルームが大きく開口し中を確認しやすい新構造や衝撃からの保護性を極めた「ハードボディー構造」を採用したモデル。本体部のつぶれを防ぐため、「ファスナー強化ボード」内蔵し、剛性を向上させた。海風や潮水を浴びる環境での使用を想定しサビに強い「ステンレスファスナースライダー」や汚れなどが拭き取りやすく、磯場でも滑りにくい表面素材仕様を採用したモデル。立体成型「大容量外ポケット」(Rタイプのみ)や握りやすく滑りにくい「2重成型ハンドル」、滑りにくく衝撃に強い「2重成型ボトムカップ」、肩にフィットしやすく、つかみ易いグリップホール付き「ショルダーパッド」も採用。本体内部は、リール付きロッドを2本収納できる「段差収納システム」、リールを保護する「リールプロテクター」を持ち合わせた仕様。更に玉枠付き玉ノ柄の飛び出しを防ぐ「(玉ノ柄)ストッパーベルト」や予備竿等を区分けできるセパレーター、ロッド固定ベルトも搭載。Rタイプには独立した「ヒシャク収納」と取り外し可能な収納ポーチが3個搭載。RSタイプにはインターラインワイヤーポケットが搭載され、使用用途に応じ様々な選択肢を持ったロッドケースとなっている。
材質PU_PPパールホワイトブラック
ドライバー 電動 充電式 サンワダイレクトドライバー 電動 充電式サンワダイレクト
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
約300gの軽量設計。片手でも扱いやすい軽量・コンパクト設計で、狭い場所や高所での作業にも適しています。最大トルク3.6N.mで、誰にでも扱いやすい手頃なパワー。正回転・逆回転の切替ができるため、ネジの締め外しをスムーズに行えます。繰り返し使える充電式バッテリーを内蔵し、経済的でエコな作業スタイルを実現します。内蔵のLEDライトが暗い場所でも手元を明るく照らし、正確な作業をサポートします。USBケーブルで簡単に充電でき、パソコンやモバイルバッテリーからの充電にも対応します。すぐに使える標準ビットが付属しており、届いてすぐに作業を開始できます。ドライバビットは熱処理したCRV材質採用、高硬度で摩耗を低減し表面のメッキ加工でサビにも強い仕様です
セット内容本体、充電ケーブル(USB Aコネクタ-タイプCコネクタ)、ビット10種類最大トルク(N・m)3.5回転速度(min-1[r.p.m])180ビット六角 3種、H4, H5, H6プラス(PH) 1種、PH2プラス(PZ) 1種、PZ2マイナス 2種、4, 6木工ドリルビット2種、3mm、4mmソケット取り付け用アダプタ6.35sq充電時間(時間)約3~4動作時間約15分内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)1300ケーブル長(cm)充電ケーブル:約90ポート充電ポート:USB タイプC
ドライバー 電動 充電式 サンワダイレクトドライバー 電動 充電式サンワダイレクト
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
約310gの軽量設計で手が疲れにくく、女性でも快適に使用できます。強力な高性能モーターを採用。最大トルク5N.mで、ハイパワー、低ノイズを実現。ドライバビットは熱処理したCRV材質採用、高硬度で摩耗を低減し表面のメッキ加工でサビにも強い仕様です。スイッチひとつで簡単に左右回転を切り替え、作業がスムーズに進みます。LEDライト搭載で手元を明るく照らし、暗い場所でも作業しやすいです。コンパクトなデザインと収納ケース付きで、持ち運びや保管が便利です。タイプC充電対応で、手軽に充電でき長時間のDIY作業にも最適です。
セット内容本体、充電ケーブル(USB Aコネクタ-タイプCコネクタ)、25mmビット23種、50mmビット3種、ナットドライバ5種、ナット用変換アダプタ、延長シャフト、収納ケース最大トルク(N・m)5回転速度(min-1[r.p.m])250充電時間(時間)約2~3動作時間約60分内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)1500ケーブル長(cm)充電ケーブル:約50ポート充電ポート:USB タイプC
防災サイクル 26型 内装3段変速 シティサイクル シナモン・JP・ツインロック ノンパンク仕様 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)防災サイクル 26型 内装3段変速 シティサイクル シナモン・JP・ツインロック ノンパンク仕様 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
84,980税込93,478
1台
11日以内出荷
日本製にこだわった高品質モデル。オリジナルフレームやサビに強いステンレスパーツを採用。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途構内移動用、防災用、日常用等仕様【サドル】テールアップサドル・ソフト【前照灯】ツインLEDビームランプ【盗難防止装置】ツインロック 後輪とワイヤ錠でロックするツインロック。【リアキャリア】ステンレスリアキャリア(クラス27/最大積載量27kg)方式変速機:内装3段シマノグリップシフト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【前カゴ】約240×390×350(大型スムースインバスケット)全長×全幅W(mm)1,835×580機能駐輪:スタピタ2Sスタンドかろやかスタンド2タイヤサイズ26×1 3/8 WO適応身長(cm)141以上サドルの高さ(mm)775-930総質量(kg)23.4
24型 シングルギア シティサイクル シナモン・JP・ツインロック  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)24型 シングルギア シティサイクル シナモン・JP・ツインロック 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1台
10日以内出荷
日本製にこだわった高品質モデル。オリジナルフレームやサビに強いステンレスパーツを採用。
用途お買い物、通勤通学、お仕事等全長(mm)1,735質量(kg)20.6全幅(mm)580ハンドル高さ(mm)975-1,020許容積載荷重(kg)95(乗員+荷物)タイヤサイズ24×1 3/8 WO適応身長(cm)130以上サドルの高さ(mm)700-855フレーム(mm)342総質量(kg)【最大】115.6(自転車+乗員+荷物)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら