カテゴリ

  • 研磨材(19)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • 物流用品(6)
  • 電動工具(2)

「サビ取りディスク」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G-1030 延長コード付 京セラG-1030 延長コード付京セラ
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
溶接面の研削・仕上げ・サビ落とし、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ落とし、ブロック・レンガなどの切断などDIYに最適なディスクグラインダーに電源のある場所から作業場所が離れている時に便利で作業範囲の拡大ができる延長コードをプラスした特別セット品です。細身のボディで手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付です。作業性のよい高さを抑えたギアケースを採用しています。
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品オフセット砥石(レジノイド砥石)粒度36(外径100mm×内径15mm)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1・延長コード×1質量(g)2000電流(A)6.6消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×104×257砥石寸法(mm)【外径×厚さ×内径】100×4×15電源(単相/V)100握り径(Φmm)57
ベタディスク塗装・サビ取りセット ヤナセ(柳瀬)ベタディスク塗装・サビ取りセットヤナセ(柳瀬)
1,498税込1,648
1セット
4日以内出荷
用途頑固なサビ取り長さ(mm)110幅(mm)550高さ(mm)50関連資料(1.14MB)
研磨ディスク 日本レヂボン研磨ディスク日本レヂボン
699税込769
1個
4日以内出荷
用途ディスクグラインダーでのサビ取りや被膜剥がしの際に寸法(mm)100×2P×M10(外径×積層×ネジ径)チャコールグレー砥材WA(白色アルミナ研削材)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)100
EXディスク サビ取り用 ヤナセ(柳瀬)EXディスク サビ取り用ヤナセ(柳瀬)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ガンコなサビもお任せください。極太のユニロン繊維に砥粒をコーティングしました。厚い塗膜面等を研磨しても目詰まりしません。被研磨物を削ることなく表面だけを研磨し、ガンコなサビを除去します。
用途頑固なサビ落とし、汚れ落とし、外壁汚れ落とし、溶接焼け取り。仕様サビ取り用材質ナイロン粒度120タイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・樹脂・木工
極除去ブラック(ペンキ・サビ取り用 荒目) DIA-T極除去ブラック(ペンキ・サビ取り用 荒目)DIA-T
999税込1,099
1個
当日出荷
ペンキ・サビ取り用(荒目) ペンキ・サビ・被膜取り、ケレン用に。砥粒:シリコンカーバイト #80相当 100mm電動ディスクグラインダー用
材質ナイロン不織布砥材シリコンカーバイトグリーン購入法適合
極除去グレー(サビ取り・汚取り用 中目) DIA-T極除去グレー(サビ取り・汚取り用 中目)DIA-T
889税込978
1個
当日出荷
サビ・汚れ用(中目) 金属の汚れ・サビ・被膜取りに。砥粒:酸化アルミナ #180相当 材質:ナイロン不織布 100mm電動ディスクグラインダー用
材質ナイロン不織布グリーン購入法適合
インパクト用ベタディスク ストロング サビ取り用 ヤナセ(柳瀬)インパクト用ベタディスク ストロング サビ取り用ヤナセ(柳瀬)
699税込769
1個ほか
当日出荷
軸が短く安定した作業が可能です。 ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフトで作業可能です。 サビ・塗装はがしにおいては従来の商品より1.5倍速く作業出来ます。
用途頑固なサビ・塗装が楽に剥がすRoHS指令(10物質対応)対応
ファイバーディスク FDH(中抜き) 冨士トンボファイバーディスク FDH(中抜き)冨士トンボ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10枚)
当日出荷から13日以内出荷
重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。中抜きタイプは中央に砥材がないため、ディスクグラインダーに取付けの際、金具をゆるみなく締めることができます。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取りサイズ4型基材ファイバー外径(Φmm)100砥粒CC基材厚さ(mm)1.2適合材金属、石材
ファイバーディスク FDH 冨士トンボファイバーディスク FDH冨士トンボ
1,598税込1,758
1箱(10枚)
翌日出荷から8日以内出荷
重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り基材ファイバー基材厚さ(mm)1.2
ファイバーディスク FDC 冨士トンボファイバーディスク FDC冨士トンボ
1,098税込1,208
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
一般研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り基材ファイバー基材厚さ(mm)1
ディスクペーパー tradディスクペーパーtrad
199税込219
1個
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた金属用のディスクペーパー バリ取り、サビ落とし、スパッタ取り、鉄の研削・研磨
外径(Φmm)100穴径(Φmm)15砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
サビ取りディスク RELIEFサビ取りディスクRELIEF
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途金属表面のサビや塗装を取る!粒度#60寸法(外径×内径×厚さ)(mm)Φ100×M10×14
1/3カットペーパー93X230 両面ネット TRUSCO1/3カットペーパー93X230 両面ネットTRUSCO
169税込186
1セット(5枚)
当日出荷から翌日出荷
使いやすいサイズにカット済みです。ナイロン繊維全面に砥材を塗布しており、繊維がなくなるまで使用できるので寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。水、油と併用もできます。網目構造のため、サンドペーパーのように目づまりもありません。適度な柔軟性があるため折り曲げて使用でき、使い勝手が良く手研磨に最適です。
用途極細の溝の全面研磨。車輪、船舶のサビ取り作業。焼き付け塗面への肌ならし研磨。塗装面の仕上げ研磨。材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:ポリエステル長さ(mm)230幅(mm)93赤茶2018年トラスコ掲載ページ5 1315
まとめ買い GPトップα アランダムΦ100 TRUSCOまとめ買い GPトップα アランダムΦ100TRUSCO
39,980税込43,978
1セット(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
研磨布の植え方が通常とは異なり特殊加工しているため、自生作用が大きく研削力が持続し、目づまり・研磨焼けが少ないです。騒音少なく快適に使用できます。ワンタッチ(ねじ式)で取り付け可能です。(ディスクグラインダーのみ)
用途航空機、自動車、船体、橋梁、タンクなどの研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。使用工具:100mm電動ディスクグラインダー。材質アランダム砥材2018年トラスコ掲載ページ5 0945
NEON ストリップディスク ノートン(サンゴバン)NEON ストリップディスクノートン(サンゴバン)
979税込1,077
1枚
当日出荷
ナイロン地の不織布に砥粒を塗布し、強固に固めたディスク型ブラシです。 金属の黒皮取り、アルミ・樹脂のサビ取り、コゲ取り、表面仕上に最適です。 下地を削らずに頑固な黒皮・錆・塗膜・汚れなどを除去できます。 ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散する事がない為、安全に作業を行う事が出来ます。
用途金属の黒皮取り、サビ取り、塗料剥し。適合100mmディスクグラインダ用材質不織布、シリコンカーバイド。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
エンドレスベルト100 SK11エンドレスベルト100SK11(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(2枚)
当日出荷
ベルトディスクサンダー用交換部品です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。
用途木材下地研磨・木工小物の研磨加工。適合材木材適合機種BDS-100N材質WA研磨剤ベルト幅W×長さL(mm)100×915
重荷重用キャスター ウレタン車輪付固定 SISIKU(シシク)重荷重用キャスター ウレタン車輪付固定SISIKU(シシク)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。
用途重量積載物の運搬台車荷重種別重荷重金具仕上アルミダイカスト
モルタルミキサ キャーリーアップミキサ トンボ工業モルタルミキサ キャーリーアップミキサトンボ工業
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
ステンレス(SUS430)ドラムを採用し、サビにくく、モルタルなどの付着が少なくなりました。一人でトラックに積み降ろしが出来る補助車輪付です。一輪車取り可能です。
用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])32/38材質(ドラム側面)SUS430、(その他)スチール全長(mm)975
ヴォルテックス ブルーディスク ノートン(サンゴバン)ヴォルテックス ブルーディスクノートン(サンゴバン)
6,998税込7,698
1セット(5枚)
当日出荷
ワーク材への加圧を変えるだけで、ビード除去から、黒皮取り・サビ取り、目消し作業まで1枚で対応できます。新技術「ヴォルテックス」テクノロジーより、摩耗しにくく、切れの落ちにくい砥粒を特殊な不織布に塗布したディスクです。砥粒の摩耗が少ないので、並外れた耐久性を発揮します。目づまりしづらく、「焼け」の発生を抑えます。
用途溶接ビート除去、黒皮取り・サビ取り、溶接後の焼け除去、塗膜はがし、肌あらし。(足付け)外径(Φmm)100厚さ(mm)10.0粒度120~320相当硬度ミディアムトラスコ品番382-7143質量(g)95穴径(Φmm)15/16最高使用回転数(min-1[r.p.m])[12000]最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]
ねじ込み式GPトップα(ジルコニア砥粒) TRUSCOねじ込み式GPトップα(ジルコニア砥粒)TRUSCO(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。コストダウンを実現したエコノミータイプ。GPトップとほぼ同等の性能を持つ。生産工程の効率化(自動機による)研削、研磨面が従来品より性能アップ。耐久性20%アップ。(メーカー比)ブロック成型羽根で研磨力大幅アップ。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。スポット溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10(P1.5)ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5羽根の長さ(mm)19.5砥粒ジルコニア仕様直接ねじ込み式最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)適合材金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
ねじ込み式GPトップα TRUSCOねじ込み式GPトップαTRUSCO
4,298税込4,728
1箱(10枚)
当日出荷から翌日出荷
羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根の長さ(mm)19.5
GPトップ トクマルくん TRUSCOGPトップ トクマルくんTRUSCO(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(10枚)
当日出荷
GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)砥材アルミナ外径(Φmm)100付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16
重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在 SISIKU(シシク)重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在SISIKU(シシク)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。 芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 車輪は耐油性のALTHウレタン車輪です。
用途重量積載物の運搬台車材質(車輪)ウレタン荷重種別重荷重ストッパーなし
重荷重用キャスター 車輪ゴム付自在 SISIKU(シシク)重荷重用キャスター 車輪ゴム付自在SISIKU(シシク)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。 芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 車輪は高弾性のALEVゴム車輪です。
用途重量積載物の運搬台車材質(車輪)ゴムSBR荷重種別重荷重ストッパーなし
重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在ストッパー付 SISIKU(シシク)重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在ストッパー付SISIKU(シシク)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。 芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 車輪は低始動抵抗のALBSウレタン車輪です。 ストッパーはキャスタの進行方向前方に設置されています。
用途重量積載物の運搬台車材質(車輪)ウレタン荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー
重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在 SISIKU(シシク)重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在SISIKU(シシク)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。 芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 車輪は低始動抵抗のALBSウレタン車輪です。
用途重量積載物の運搬台車材質(車輪)ウレタン荷重種別重荷重ストッパーなし
重荷重用キャスター 車輪ゴム付固定 SISIKU(シシク)重荷重用キャスター 車輪ゴム付固定SISIKU(シシク)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 車輪は高弾性のALEVゴム車輪です。
用途重量積載物の運搬台車荷重種別重荷重金具仕上アルミダイカスト
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら