「サポーター胸部」の検索結果
通気性、吸汗性に優れたメッシュ素材で、長時間着用してもムレにくいです。マジックテープが幅広く胸部で固定力を調整可能。
包帯種類その他
材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
ベルト幅(mm)210
幅(cm)210
肋骨骨折の固定に抜群の固定力を誇る最高級品質です。
腰・腹部の安静や術後のベルトとしても最適。また、カットして使用できます。
細幅タイプで、腰部・骨盤部をピンポイントサポートします。通気性に優れたメッシュ素材を使用、快適に装着していただけます。弾力性に優れた超軽量タイプで、スポーツ時の使用も可能です。面ファスナーでワンタッチで簡単に装着していただけます。
上位肋骨の固定を目的とした胸部固定帯です。左右兼用です。
肩からの補助ベルトにより確実な固定力を得ることができます。
仕様上位肋骨固定帯
幅(cm)20、(脇幅)13
弾力性のある女性用胸部固定帯です
弾力性のある生地を使用し、患部の固定と保護に優れた設計です
フィット性、吸湿性に優れています
日本製
用途胸部の固定
性別女性用
ズレを防ぎ、フィット性を高める伸縮部2分割構造で圧迫力の調節も可能です。
装着補助フックにより、脱着を容易にします。
面ファスナー部に軟性プラスチック板を内蔵し、伸縮部のねじれやシワを防ぎます。
肋骨骨折・胸部打撲等の固定用に考案された胸部固定帯です。
通気性・固定支持力に優れ、装着時の呼吸抑制はありません。
外科手術後の固定用腹帯としても使用できます。
材質ナイロン(主生地:表)、ポリエステル(テープ、面ファスナー)
医師の監修により保護しながら快適に活動が出来るよう人間工学や先端医療技術と経験から開発されたサポーターです。腰部から腹部への切り込みを上げ快適な装着感を実現しました。Wストレッチベルトの包囲面積を広げソフトに保護します。
用途腰痛予防サポーター。
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、PCボーン
適合部位腰用
RoHS指令(10物質対応)対応
脱着が容易な胸部固定帯
材質ナイロン・ポリウレタン・綿
「背中ストレッチ」は脇の下をストラップやベルトが通らない設計のため、脇の擦れや圧迫がなく、自然に胸部を開き身体の負担が少なく快適に着用いただけます。肩まわりをグッと開くストラップで、丸くなった背筋を伸ばします。様々な不良姿勢タイプの対策に効果的です。脇の下をストラップやベルトが通らない設計のため、脇の擦れや圧迫感がありません。ストレスが少なく、長時間快適に着用いただけます。仕事で座りっぱなし、立ちっぱなしなど同じ姿勢が長時間続く時に着用をおすすめします。長時間の着用で苦しくなった時や、シャキッとしたい時、リラックスしたい時など、シーンによって締め付けの調節が可能です。長時間の着用でも蒸れにくいメッシュ構造を背中部分に採用しています。薄い素材のため、かさばりにくく軽い着け心地を実現しました。日常で使用しやすいように、着脱のしやすさを追求。ジャケットなど服の下でも目立ちにくい設計です。日常の様々なシーンで使いやすいデザインを採用しています。
用途仕事で座りっぱなし、立ちっぱなしなど同じ姿勢が長時間続く時など
色ブラック
適合部位背中
胸部手術後の患部保護や処置に適しています。
伸縮性・吸湿性・通気性に優れていますので、さわやかに使用できます。
No.1は肩と脇の両部分が、No.2は脇のみがマジックテープにより開閉可能なため、左右両用で脱着も便利です。
混率(%)綿85・ポリエステル15
アズワン品番0-9097-04
アンダーバスト(cm)65~82
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
腋窩部と乳房を圧迫しない形状で、患部のみを的確に固定します。
胸郭に合わせた逆V字設計により、装着中のフィット感を高めます。
装着補助フックにより、着脱を容易にします。
弾力性のある生地を使用しておりますので患部を確実に固定できます。ソフトでフィット性・吸湿性に優れ、面ファスナーでワンタッチ装着ができます。
包帯種類その他
幅(cm)17
素材パイル地
洗濯方法洗濯可(手洗い)
術後の圧迫固定用サージカルガーメントです。
モールドカップにより理想的な形状で安定させることができます。
フロントはジッパー、バッグはホックで開閉が可能です。
材質パワーネット
洗濯方法洗濯○(冷水・手洗い)
仕様ミドルサポート
色ブラック
適合部位肩
左右区別左右兼用
吸湿性・保温性に優れ患部をソフトに的確にサポートします。伸縮部は上・下セパレート方式でズレを防止して固定力・フィット感を容易に調整できます。胸部から胸部までの患部に使用することができます。
材質ナイロン・ウレタンフォーム・綿・ポリエステル・PU(ポリウレタン)
幅(mm)前/180、後/180
洗濯方法洗濯可(手洗い)
肋骨骨折の固定に抜群の固定力を誇る最高級品質です。
腰・腹部の安静や術後のベルトとしても最適。また、カットして使用できます。
綿素材の厚手でしっかりとした生地を使用しています
非伸縮材と伸縮材を使用し、呼吸を妨げずに患部を固定します
フィット性、吸湿性に優れています
日本製
用途胸部の固定
胸部手術後の患部保護や処置に適しています。
伸縮性・吸湿性・通気性に優れていますので、さわやかに使用できます。
No.1は肩と脇の両部分が、No.2は脇のみがマジックテープにより開閉可能なため、左右両用で脱着も便利です。
混率(%)綿85・ポリエステル15
アズワン品番0-9097-03
アンダーバスト(cm)90~105
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
胸部手術後の患部保護や処置に適しています。
伸縮性・吸湿性・通気性に優れていますので、さわやかに使用できます。
No.1は肩と脇の両部分が、No.2は脇のみがマジックテープにより開閉可能なため、左右両用で脱着も便利です。
混率(%)綿85・ポリエステル15
アズワン品番0-9097-02
アンダーバスト(cm)80~92
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
肩・肘・胸・背中・脇腹にCE規格レベル2のプロテクターを装備したフラッグシップモデル。
分割型の着やすさと一体型の保護範囲を兼ね備えた胸部プロテクターを採用。
別売りのネックプロテクターを装備すると最高の安全性能を持つジャケットへ。
テキスタイル × メッシュのジャケット
背面裏地に3Dメッシュパネルを採用し通気性UP(特許 第6456099号)
樹脂製スライダーを装備『肩』
CE規格レベル2ソフトプロテクター標準装備『肩』『肘』『脇腹』
CE規格レベル2ハードプロテクター標準装備『脊椎』
CE規格レベル2一体型胸部プロテクター標準装備
夜間被視認性を高めるリフレクター『上腕』『背中』
サポーター機能を備えるフィッティングアジャスター『腰』
対応パンツ(PK-745,PK-746)と接続できるコネクションジッパー
偽造防止4Dラベル
【MATERIALS】
[outshell]nylon・polyester・polyurethane [lining]polyester
【PROTECTOR】
shoulder・elbow・back・chest・side (neck:option)
色ブラック