321件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
1パック(10個)ほか
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

医師の監修により保護しながら快適に活動が出来るよう人間工学や先端医療技術と経験から開発されたサポーターです。腰部から腹部への切り込みを上げ快適な装着感を実現しました。Wストレッチベルトの包囲面積を広げソフトに保護します。
用途腰痛予防サポーター。 材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、PCボーン 適合部位腰用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。
用途ねじの径を変えたい時に使用。 材質 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
表面処理3C 三価クロメート 仕様RoHS対応品(3C) 種別標準 材質鉄SUM-23
1袋(10個)ほか
919 税込1,011
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターです。 RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために 材質鉄、三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。 材質黄銅、ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
299 税込329
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ユタカメイク保護サポーター メディカGX 膝用
エコ商品
医師の監修により保護しながら快適に活動が出来るよう人間工学や先端医療技術と経験から開発されたサポーターです。膝正面と側面は温め、膝裏からは熱を放出するW効果を実現しました。膝裏生地の切り込みを加え快適な装着感を実現しました。
用途腰痛予防サポーター。 材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、コイルボーン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

侍BLACKエアブレスサポーター
エコ商品
通気性を重視した商品
全長(mm)760 材質立体メッシュ、形状記憶スポンジ、EVA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸型サポーター カメダデンキ 動画あり
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。 頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様RoHS対応品(3C) 種別プラスネジ 材質鉄SS400 表面処理3C 3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


カメダデンキ黄銅サポーター
エコ商品
材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.08MB)
1袋(50本)
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。
ねじ径M3 仕様RoHS対応品 材質(本体)ジュラコン(R) ピッチ(mm)0.5 色(本体)乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
969 税込1,066
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創性があり、手首を保護します。 幅広タイプで締め付け感が少ないです。
材質ケブラー100% タイプ幅広タイプ 幅(cm)約9 全長(cm)約17 耐切創性カットレベル4(EN388) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐切創
1双
499 税込549
当日出荷

1袋(50本)
3,490 税込3,839
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カメダデンキ絶縁六角サポーター
エコ商品
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
用途部品の支持に使用する。 材質 形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ3C(三価クロメート)
1袋(10本)ほか
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

基板や保護カバー、部品取付に便利な黄銅製サポーターです。
仕様RoHS対応品 材質黄銅 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,298 税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

カメダデンキ絶縁六角サポーター
エコ商品
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
用途部品の支持に使用する。 材質 形状六角 被覆YLPVC熱収縮チューブ黒色(UL-224 VW-9規格品) RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ3C(三価クロメート)
1袋(10本)
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カメダデンキ絶縁六角サポーター
エコ商品
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利なサポーターです。金属表面にビニール被膜を施した絶縁サポーターもあります。
材質 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ3C、3価クロメート
1袋
5,298 税込5,828
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁プラスサポーター カメダデンキ 動画あり
カメダデンキ絶縁プラスサポーター
エコ商品
仕様絶縁被覆:ヒシチューブ灰色(UL-224 VW-1規格品)耐圧:5000V 材質鉄SS400 タイプ絶縁プラスネジ 表面処理3C 3価夕口×一卜 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。プラスネジサポーターはプラスドライバで締付け出来て便利です。(M4~M5)●絶縁サポーターは、サポーター側面を絶縁被覆したものです。ネジ上下間は絶縁されておりません。
1袋(50本)
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質シンジオタクチックポリスチレン(SPS)GF30%(難燃性:UL94 V-0)(耐熱性:RTI(引張)130℃) タイプ耐熱・難燃性 定格絶縁電圧(V)AC600/DC750 仕上インサートナット:電気亜鉛めっき三価クロメート処理 材質(ナット)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理 商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
1袋(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利なステンレスサポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。 材質ステンレス(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)AC600/DC750 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理 商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1セット(20個)ほか
4,798 税込5,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カメダデンキジュラコン(R)サポーター
エコ商品
材質ジュラコン(R) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
769 税込846
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

イマオコーポレーションサポーター 標準サポーター BJ300 BJ300-10050
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B32 質量(g)229 タイプフェノール樹脂製 D9 CM10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター ブロックサポーター BJ310 BJ310-16032
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.02 B15 H通し タイプフェノール樹脂製 FM16 D50 C100 E50 GM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター 標準サポーター BJ300 BJ300-12080
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B40 質量(g)660 タイプフェノール樹脂製 D22 CM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター 標準サポーター BJ300 BJ300-12063
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B40 質量(g)530 タイプフェノール樹脂製 D12 CM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター 標準サポーター BJ300 BJ300-12025
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B40 質量(g)200 タイプフェノール樹脂製 D12 CM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター 標準サポーター BJ300 BJ300-10063
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B32 質量(g)287 タイプフェノール樹脂製 D9 CM10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター 標準サポーター BJ300 BJ300-10020
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B32 質量(g)97 タイプフェノール樹脂製 D9 CM10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

イマオコーポレーションサポーター 標準サポーター BJ300 BJ300-08032
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B25 質量(g)89 タイプフェノール樹脂製 D7 CM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

カメダデンキ絶縁丸形サポーター
エコ商品
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
用途部品の支持に使用する。 材質 形状丸形 ねじ径M6 長さD(mm)11 長さL2(mm)15 長さL1(mm)15 被覆YLPVC熱収縮チューブ黒色(UL-224 VW-9規格品) RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ3C(三価クロメート)
1袋(10本)
1,898 税込2,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(100個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションサポーター ブロックサポーター BJ310 BJ310-16100
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)3.41 B46 H35 タイプフェノール樹脂製 FM16 D50 C100 E50 GM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター ブロックサポーター BJ310 BJ310-16025
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.77 B8 H通し タイプフェノール樹脂製 FM16 D50 C100 E50 GM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター 標準サポーター BJ300 BJ300-12020
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B40 質量(g)160 タイプフェノール樹脂製 D7 CM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター 標準サポーター BJ300 BJ300-08020
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B25 質量(g)58 タイプフェノール樹脂製 D7 CM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷