伸・耐・快を備えた職人の相棒です。伸縮自在、様々な場所での仮止め作業に使えます。抜群の耐荷重で現場をしっかり支えます。ラチェット機能で素早く簡単に突っ張れます。
用途建築現場などでの仮止め作業。
材質酸洗鋼板
耐荷重最大100kgf
伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途天板、ブルーシート、養生シート貼り、固定作業。
材質本体:スチール
耐荷重(kg)100
本体質量(g)約1400
使用範囲(mm)800~1100
関連資料(1.24MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×800×65
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
サポートリフタ伸腕用のスプリングアームです。
スプリングの力でパットを上げ下げ出来る為、作業効率が良いです。
サポートリフタに取り付けて使用します。
用途天板、ブルーシート、養生シート貼り、固定作業。
材質本体:ナイロン
全長(mm)350~500
耐荷重(kg)約30
本体質量(g)740
関連資料(3.61MB)
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途建築現場などでの仮止め作業。
材質本体:ABS、磁石:フェライト磁石
全長(mm)1100~1800
耐荷重(kg)100
関連資料(1.14MB)
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
整頓時の頼れる相棒です。
三脚(別売)と組み合わせ、投光器スタンドにもなります。
ハンガを取り付ける事により工具袋、上着などを収納する事ができます。
用途伸腕に取り付け、投光器、工具袋などを引っ掛けるハンガ。
材質本体:SPHC
耐荷重(kg)約15
本体質量(g)約900
関連資料(2.02MB)
取付可能パイプ径(Φmm)20~30
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
伸、耐、快を備えた職人の相棒です。
ラチェット機能で素早く簡単に突っ張り作業ができます。
枠や柱の歪み修正、突っ張り作業に便利なショートタイプです。
伸縮自在、様々な場所や用途で使えます。
抜群の耐荷重で現場をしっかり支えてくれます。
用途建築現場などでの仮止め作業に。
材質本体:SPHC パッド:SPHC/PVC
耐荷重(kg)最大約100
使用範囲(mm)約430~550
伸縮範囲(mm)約260(最大)
パッド寸法(mm)約90×65
1本
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
突っ張り式スタンド
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
部材の保持に最適な突っ張り棒です。シャフトアップはハンドルを握るだけの簡単操作です。リリースレバーを押しながらシャフトを素早く縮めることができます。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。
用途内装作業のサポートに
耐荷重(N)196(両ベース0°使用時)
材質スチール
耐荷重(kg)20
伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途窓枠やドア枠の突っ張り作業に便利なショートタイプ。
材質ボディ:ナイロン、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジム磁石
耐荷重(kg)100
全長(cm)58~80
関連資料(0.65MB)
伸長(cm)最大34(シャフト)
1本
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
広範囲の突っ張り作業に便利です。
用途突っ張り作業補助具。
関連資料(2.88MB)
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
伸腕の直立性を上げて安定作業が可能になります。
一人で伸腕設置する際に便利です。
伸腕を天井に突っ張らなくても自立が可能です。
用途サポートリフター伸腕の垂直保持に使用。
材質本体:PVC+EVA、ハトメ:スチール、カラビナ:アルミ
関連資料(0.58MB)
取付可能パイプ径(Φmm)29
1個
¥8,998
税込¥9,898
15日以内出荷
耐荷重(kg)750
付属品先端ゴム付き・微調整用ぺタル付き
色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,900
税込¥27,390
翌々日出荷
大事な荷物をしっかり固定、変幻自在の仕切り人です。
サポートリフタ伸腕用の間仕切りバーです。
サポートリフタ伸腕と荷締ベルトを組み合わせて、荷物を固定することができます。
用途サポートリフタ伸腕用の間仕切りバーに。
適合機種伸腕SLGシリーズ
材質ボディ:アルミ(SPU-33)、ハンドル:ステンレス ネオジム磁石
関連資料(2.52MB)
取付可能パイプ径(Φmm)20~30
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
照明器具や天井部材の取り付け時のサポートに最適!
一人での作業が可能。
滑りにくく、加工物を傷付けにくい、ラバー付。
全長(cm)約115~290
材質SS400相当
最大伸長(mm)本体伸縮部/約900、シャフト/約850
耐荷重N(kgf)約98(10)
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
突っ張り式スタンド
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。
建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
1個
¥6,430
税込¥7,073
翌日出荷
仮設工業会認定品。
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。
フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000
調整ねじ(mm)145
メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
かり止め・接着・圧着など色ーな用途に使える便利な工具
長さ(m)1.6~2.9
仕上クローム
荷重(kg)(制限荷重・垂直静止荷重)50まで
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
従来品と比べ、最大耐荷重が2倍にUPしています。天井部材の保持に最適です。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。
用途内装作業のサポートに
材質スチール
質量(g)2200
耐荷重(kg)40
全長(cm)115~290
耐荷重(N)392(両ベース0°使用時)
伸長(cm)最大:90(伸縮部)、85(シャフト)
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
伸腕本体に装着する事でハンガーラックとして使えます。
伸腕本体に装着する事でハンガーラックとして使えます。
用途サポートリフタ伸腕用クランプ。
適合機種伸腕SLGシリーズ
材質本体:スチール、吸着部:エチレンプロピレンゴム
耐荷重(kg)15
関連資料(4.06MB)
取付可能パイプ径(Φmm)20~30
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
サポートリフタ伸腕の鉛直出しができる気泡管水平器です。
測定面が磁石付で、サポートリフタ伸腕の設置を補助します。
気泡管は蓄光付で暗い場所での設置に便利です。
用途鉛直出し作業。
適合機種サポートリフタ伸腕シリーズ
材質ボディ:ナイロン(SPU-60)、ハンドル:ステンレス ネオジム磁石
精度±2.5=±0.1432(mm/m=°)以内
感度0.5=0.0286(mm/m=°)
気泡管種類:4本線アクリル気泡管、色:緑
関連資料(2.52MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×39
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
伸腕専用の収納バッグです。
伸腕本体を3本収納、パッドを3個収納可能です。
用途伸腕専用の収納バッグ。
材質本体:スチール+電着塗装、フックカバー:PVC
適合サイズ(mm)伸腕3900~1800まで対応
関連資料(0.96MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
15日以内出荷
職人の相棒サポートリフタ伸腕にレーザーレベルが取り付けられるホルダです。
用途サポートリフタ伸腕用のレーザーレベルホルダに。
適合機種:伸腕SLGシリーズ、レーザーレベル:GMW-4、GMW-360、GMW-H360V1
材質本体:アルミ
耐荷重(kg)0.6
関連資料(1.04MB)
取付可能パイプ径(Φmm)20~30
1個
¥3,298
税込¥3,628
15日以内出荷
関連キーワード