軽くて便利な使い捨て生コンテスターです。
工事現場、試験室の合理化、省力化に役立ちます。
高品質ブリキ製です。
めんどうな掃除や組み立て不要です。
便利な記録スペースがあります。
冷間圧延鋼板製です。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
用途コンクリートの供試体型枠
工事現場、試験室の合理化、省力化。
高品質ブリキ製。
めんどうな掃除や組立て不要。
便利な記録スペース。
冷間圧延鋼板製。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
用途コンクリートの供試体型枠
脱型が安全でスムーズです。
叩いても変形しません。
製品重量が軽く運搬が楽です。
使用後、焼却処理ができ焼却炉を傷めません。
用途コンクリートの供試体型枠
JIS規格A 5308
紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
用途コンクリートの供試体型枠
JIS規格A-5308
フタ付きなので現場の面倒な密封作業も必要なしの軽量ブリキ製「テストピース用モールド缶」。
缶切用ガイド切込み入りで、試験所での缶切開封も楽々。
用途コンクリート強度試験供試体提出用
直径(Φmm)50
高さ(mm)100
規格JIS-A1132準拠
1箱(60缶)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
専用ペンチを使わず、ワンタッチで脱型できます。
高精度な形成技術により画期的な脱型モール完成。
寸法制度を向上させるために繊維入りPBT樹脂を使用しています。
熟練を要さない簡単でワンタッチの脱型作業を実現します。
用途モルタル用の供試体型枠
付属品開口治具1個、フタ6個
材質(本体)PBT樹脂 (フタ)PE樹脂 (開口治具)ABS樹脂
規格JIS A 5308 適合品
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×100
マイゾックスコード215812
1箱(60個)
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
JISA5308(付属書11軽量型枠)の適合品です。
叩いても変形しにくい。
製品重量が軽く運搬が容易。
使用後、焼却処理が可能。
用途コンクリートの供試体型枠
材質ポリエチレンと炭酸カルシウムを混ぜたもの
透明・スッキリ誰でも楽々安心な供試体
材質が透明であることから、モルタル・グラウト材等を巻込みエアー注意しながら充填できるため、安心した供試体を作成可能。
さらに供試体内面がシームレス為、仕上がり表面が特にキレイ。
脱型用スリットをモールド底面から市販ペンチで剥がす事で、誰でも簡単に20秒で脱型可能。
また、乾燥防止用蓋も取り揃えております。
用途モルタル・グラウト用透明供試体型枠
仕様漏水/吸水/膨張:なし
付属品識別シール60枚、底板60枚
材質ポリエチレン
直径(Φmm)50
規格JIS-A1132準拠
寸法精度±0.5%
関連資料カタログ(1.27MB)
用途ボイド貫通穴の開口に使用します。
全長(mm)250
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
転写により『逆文字として』情報を残すため、追加筆などによる不正を防ぎ、強度試験時まで厳格に保管可能。
NETIS登録番号〔No.CB-120005-VE〕
用途供試体改ざん防止
仕様100枚入
使用方法1.QC版に供試体作成時の情報を記入します。2.記入したQC版を供試体型枠の内側に貼り付けます。3.供試体型枠に生コンを投入し、硬化したら型枠をはずします。4.供試体に文字が転写され、情報が残ります。
マイゾックスコード219238
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。
コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。
長さ(m)1
省スペースでポリ袋45Lとレジ袋を掛けられる折り畳み開閉式
レジ袋をかければ、「燃えるゴミ・燃えないゴミ・ビン・缶・プラスチック」等3分別が可能です。
エコバックや布バックも掛けることが出来ます。
使わない時はすき間に折り畳んで収納でき、野外の使用でも場所を取りません。
折りたたみ寸法(mm)450×28×H550
材質本体/18-8ステンレス(電解研磨仕上)
間口W×奥行D×高さH(mm)450×275×485
TKG品番9-1418-0701
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
レジ袋を隠して分別できるスタイリッシュな分別ダストワゴン。瓶・缶・ペットボトルなどを分別できます。お手持ちのコンビニやスーパーのレジ袋を引っ掛けてお使いいただけます。キャスターが付いているので、袋の取り外しやお掃除の際の移動もスムーズです。
付属品スパナ
材質本体:スチール(粉体塗装)、天然木(ラッカー塗装)、キャスター:ナイロン
色ホワイト
質量(g)約4500
耐荷重(kg)約3
対応20・30・45号(関東)35・40・45号(関西)レジ袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約51.5×34.5×55(キャスター含む)
1個
¥10,000
税込¥11,000
6日以内出荷
土木学会の規格品で、流下方式のコンシステンシー測定器
JPロートともいい、PCグラウトの流動性試験器です。土木学会規準です。
容量(mL)約630
高さ(mm)392
上部内径(mm)70
下部内径(Φmm)14
試験方法JSCE-F 541-1999「充てんモルタルの流動性試験方法」
土木学会の規格品で、流下方式のコンシステンシー測定器
JPロートともいい、PCグラウトの流動性試験器です。
容量(mL)約630
高さ(mm)395
上部内径(mm)70
下部内径(Φmm)14
試験方法JHS 312-1999「無収縮モルタル品質管理試験方法
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ペンチです。
軽量強靭、大変使いやすいペンチです。
独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。
JIS規格に定められた、ペンチの基本形となる商品です。
くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
表面処理防錆
刃部硬度HRC57~61
バネ無
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
幅が調節できるゴミ袋スタンドレジ袋を引っ掛けて、簡易ごみ箱として利用できるレジ袋スタンド。
横幅が調節可能なので、場所やごみの量に合わせて幅を変えられます。キッチンなどのちょっとした隙間にすっきり収まります。
車のゴミ箱、アウトドアでの使用にもおすすめ。スリット入りで、レジ袋を複数掛けられるので、空き缶やペットボトルの分別に便利
色ホワイト
材質ポリプロピレン
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)320×375×450
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×375×450
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
レジ袋の持ち手を掛けるだけで分別自在。瓶・缶・ペットボトルなどを分別できます。お手持ちのごみ袋やコンビニやスーパーの袋を引っ掛けてお使いいただけます。キャスターが付いているので、袋の取り外しやお掃除の際の移動もスムーズです。直接45Lのごみ収集袋を掛けても使用できます。
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン
付属品スパナ
質量(g)約2200
耐荷重(kg)約2
対応ゴミ袋・コンビニやスーパーの袋・45Lのゴミ収集袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34.5×30×53
レジ袋を隠して分別できるスタイリッシュな分別ダストワゴン。瓶・缶・ペットボトルなどを分別できます。お手持ちのコンビニやスーパーのレジ袋を引っ掛けてお使いいただけます。キャスターが付いているので、袋の取り外しやお掃除の際の移動もスムーズです。
質量(g)約3600
耐荷重(kg)約2
付属品スパナ
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン
対応20・30・45号(関東)35・40・45号(関西)レジ袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×32×55(キャスター含む)
レジ袋を隠して分別できるスタイリッシュな分別ダストワゴン。瓶・缶・ペットボトルなどを分別できます。お手持ちのコンビニやスーパーのレジ袋を引っ掛けてお使いいただけます。キャスターが付いているので、袋の取り外しやお掃除の際の移動もスムーズです。
付属品スパナ
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン
質量(g)約4400
耐荷重(kg)約3
対応20・30・45号(関東)35・40・45号(関西)レジ袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約51.5×32×55(キャスター含む)
レジ袋を隠して分別できるスタイリッシュな蓋付き分別ダストワゴン。瓶・缶・ペットボトル・プラスチックなどを分別できます。カウンター下片手で開閉蓋は90度で開けたままにできるシリコーン製のストッパー付き。レジ袋お手持ちのコンビニやスーパーのレジ袋や取っ手付きゴミ袋を掛けてお使いいただけます。ハンドル&キャスター付き袋の取り外しやお掃除の際の移動もスムーズです。レジ袋ストック底面はストック収納にも便利。
付属品スパナ
適合20・30・45号(関東)、35・40・45号(関西)レジ袋
材質本体:スチール(粉体塗装)、蓋:ポリプロピレン、ストッパー:シリコーン、キャスター:ナイロン
質量(g)約4200
耐荷重(kg)約2
耐熱温度(℃)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×33×55(キャスター含む)※蓋開口時:81.5
寸法(幅W×奥行D)(cm)蓋開口部1つあたり:15.5×25
レジ袋の持ち手を掛けるだけで分別自在。瓶・缶・ペットボトルなどを分別できます。お手持ちのごみ袋やコンビニやスーパーの袋を引っ掛けてお使いいただけます。
キャスターが付いているので、袋の取り外しやお掃除の際の移動もスムーズです。
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン
付属品スパナ
質量(g)約2400
耐荷重(kg)約3
対応ゴミ袋・コンビニやスーパーの袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50×30×53
レジ袋を隠して分別できるスタイリッシュな蓋付き分別ダストワゴン。瓶・缶・ペットボトル・プラスチックなどを分別できます。カウンター下片手で開閉蓋は90度で開けたままにできるシリコーン製のストッパー付き。レジ袋お手持ちのコンビニやスーパーのレジ袋や取っ手付きゴミ袋を掛けてお使いいただけます。ハンドル&キャスター付き袋の取り外しやお掃除の際の移動もスムーズです。レジ袋ストック底面はストック収納にも便利。
付属品スパナ
適合20・30・45号(関東)、35・40・45号(関西)レジ袋
材質本体:スチール(粉体塗装)、蓋:ポリプロピレン、ストッパー:シリコーン、キャスター:ナイロン
質量(g)約5300
耐荷重(kg)約3
耐熱温度(℃)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.5×33×55(キャスター含む)※蓋開口時:81.5
寸法(幅W×奥行D)(cm)蓋開口部1つあたり:15.5×25
レジ袋を隠して分別できるスタイリッシュな分別ダストワゴン。瓶・缶・ペットボトルなどを分別できます。お手持ちのコンビニやスーパーのレジ袋を引っ掛けてお使いいただけます。キャスターが付いているので、袋の取り外しやお掃除の際の移動もスムーズです。
付属品スパナ
材質本体:スチール(粉体塗装)、天然木(ラッカー塗装)、キャスター:ナイロン
色ホワイト
質量(g)約3700
耐荷重(kg)約2
対応20・30・45号(関東)35・40・45号(関西)レジ袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×34.5×55(キャスター含む)
1個
¥9,000
税込¥9,900
9日以内出荷
関連キーワード