6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)つまみ
エコ商品
つまみ部には、柔らかく滑りにくいエラストマーを使用しています。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 ブラック(カバー) 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)28 種類特殊形 仕上(本体)シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上 取付部めねじ ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応 高さT(mm)27 取付長(mm)10 材質(取付部)アルミニウム合金
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

高さ(mm)17.8 最大幅(mm)36 底径(Φmm)25 サイズ- 材質(本体)フェノール 寸法H(mm)- 適合規格RoHS対応 寸法D(Φmm)- 寸法D(mm)- 止ねじM3.5 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(Φmm)- 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5) 寸法G(Φmm)- 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷

高さ(mm)13.5 頭径(Φmm)12.5 底径(Φmm)14 サイズ- 材質(本体)フェノール 寸法H(mm)- 適合規格RoHS対応 寸法D(Φmm)- 寸法D(mm)- 止ねじM3 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(Φmm)- 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5) 寸法G(Φmm)- 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルサイン ダイセン電子工業 動画あり
ダイセン電子工業シングルサイン
エコ商品
扉を開閉するたびに無線通。信を行い、トイレなどの利用状況をひとめで確認できるロックと案内表示器のセットです。
用途・駅や空港、商業施設か。らオフィスビルまで、昨今の社会的課題である混雑緩和に役立てることができるシステムです。・開閉操作で発電した電力で施解錠信号を発信することができるため、電池レス、配線レスで簡単に取付できます。・トイレだけでなく会議室や喫煙室、授乳室や試着室など不特定多数の人が利用する施設に、利用状況のスマートな表示方法を提案いたします。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
159,800 税込175,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)