虫よけミスト
シュッとするだけポケット虫よけ
天然成分(ハッカオイル)配合
シトラスウッドの香り
不快害虫用
用途服、帽子、スニーカーなどに10cm以上離して、数回スプレーする。(10cm四方に1プッシュが目安。)
【使用場面】
アウトドア、ランニング、運動時など。
【使用できない衣類】
革、毛皮、人工皮革、和装品、ウール製品、絹・レーヨンなど水に弱い繊維や、防水加工したもの、水洗い不可の表示があるもの。
色落ち・色移り・シミの心配のあるものはあらかじめ目立たない所で試してから使用する。
成分ハッカオイル、香料、エタノール、水、その他2成分
種別虫よけ人体用
シリーズサラテクト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×120×12
香りシトラスウッドの香り
適合害虫ユスリカ・アリ※本品は蚊を対象とした商品ではない
利用場所屋内外
1個(18mL)
¥789
税込¥868
翌々日出荷
お肌の虫よけ
優しく密着、お肌を守る
ぬりムラ抑えてガード
噴射時むせづらい
日焼け止めの上からOK
脚元にも使いやすい!逆さでも使えるスプレー!(水平にして噴射しないでください。)
【優しいミストでお肌を守る秘密】
(1)高密着ミスト(※アース製薬スプレーとの比較):むらになりにくいスプレーだから、蚊に刺すスキマを与えない!
(2)4種のうるおい成分配合:ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC
皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
マリンの香り
用途【蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)の忌避に使用する場合】
腕、足など肌の露出部分には約15cmの距離からスプレーし、顔や首筋には適量を手のひらにスプレーしてからお肌にぬってください。
【ヤマビルの忌避に使用する場合】
腕、足など肌の露出部分、履物や衣服には約15cmの距離からスプレーし、顔や首筋には適量を手のひらにスプレーしてからお肌にぬってください。
【年齢による使用の目安】
12才以上:使用回数制限なし(適宜使用すること)
2才以上12才未満:1日1回から3回
6ヵ月以上2才未満:1日1回
6ヵ月未満:使用しないこと
子供(12才未満)に使用させる場合には、保護者等の指導監督の下で、上記の回数を目安に使用してください。なお、顔には使用しないでください。
成分DPG、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、クエン酸、クエン酸Na、エタノール、水、香料、窒素、その他2成分
種別虫よけ人体用スプレー
区分防除用医薬部外品
シリーズサラテクト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×207×53
香りマリンの香り
有効成分1缶(180mL)中ディート18g(原液換算10%)
適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビル
利用場所屋内外
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(180mL)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
作業前にまくだけ。お庭での家事やレジャー、ガーデニングなどの前に、茂み・地面にスプレーするだけで、バリア空間をつくります。パワフルなジェット噴射なので、茂みの奥などにもしっかり薬剤が届きます。
効果が24時間持続。草木などに付着した薬剤が再蒸散することにより、バリア効果が最大24時間も持続します。※蚊に対して。茂み処理の場合(天候、環境により異なります)
マダニ・ハエにも効く(駆除効果)
植物にかかっても安心の水性タイプ
適合害虫蚊、マダニ、ハエ
関連キーワード