20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナチュラルカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。髪の立ち上がりやナチュラルカールがきれいに作れる、32mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。
電源(V)100-240 消費電力(W)71 本体質量(g)420 本体寸法(mm)奥行32 プレート長さ(mm)110 プレート幅(mm)32 本体高さ(mm)68 本体幅(mm)335
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

外出先でも本格ストレートアレンジ。
付属品クイックコードバンド・海外の電圧とプラグ一覧表 径(Φmm)【アイロン】26 スイッチ電源スイッチ「ON -OFF」 本体質量(g)235 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×25×60 立ち上がり時間約45秒※100℃到達時間(最高温度になる時間とは異なります)
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

セラミックコーティング仕様、遠赤外線が髪に熱をムラなく伝えます 自然でなめらかな仕上がり、さらさらのストレートヘアに コネクターが回転するので、コードが絡まりにくい シンプルON/OFFスイッチ 通電ランプで電源のON/OFFをお知らせ 安全な開閉ロック付き
質量(g)約280 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約28 スイッチON/OFF 温度(℃)【アイロン板】最高 180 電源コード(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×31×35 取扱説明書(2.15MB)
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

アイリスオーヤマイオンドライヤー
遠赤外線セラミックパーツ採用により乾燥スピードが30%UPしました。(メーカー従来品HDR‐MC1との乾燥時間の比較。TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ)) 大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ)) マイナスイオン搭載(イオン量約30倍)で、静電気を抑制し、髪がよりまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。 (メーカー従来品HDR‐MC1とのマイナスイオン個数の比較(メーカー調べ)。使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。) 3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。 髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。 折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
付属品ノズル 材質ABS、PC 質量(g)515 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)1200(TURBO) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×76×214 温風温度(℃)約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき) 風量(m3/min)2.0 電源コード(m)1.8 モードTURBO・SET・COOL マイナスイオン機能 遠赤外線機能
1台
6,490 税込7,139
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマイオンドライヤー
大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(※TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ)) マイナスイオン搭載で、髪がまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。(※使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。) 3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。 髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。 折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
付属品ノズル 材質ABS、PC 質量(g)485 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)1200(TURBO) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×76×214 温風温度(℃)約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき) 風量(m3/min)2.0 電源コード(m)1.8 モードTURBO・SET・COOL マイナスイオン機能
1台
4,490 税込4,939
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量&コンパクトでシンプル機能のヘアードライヤー!
用途■重さわずか300g !※A5サイズより小さいコンパクトサイズ。折りたたみできるので、持ち運びや旅行に便利です。※フードを含む ■両サイドのスリットから外気を取り込みむことで、温風温度の上がり過ぎを防ぐ、テスコム独自のフードを採用しました。 付属品スリットフード ホワイト 質量(g)290(本体のみ)/300(フード付き) 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)1200 スイッチDRY-COOL-OFF コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×69×168(フード付き) 温風温度(℃)110(DRY時、周囲温度30℃の場合) 風量(m3/min)1.1(DRY時) 機能折りたたみ
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

くっきりカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。ウェイビーヘアやしっかりカールがきれいに作れる、25mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。
電源(V)100-240 消費電力(W)63 本体質量(g)390 本体寸法(mm)奥行32 プレート長さ(mm)110 プレート幅(mm)25 本体高さ(mm)68 本体幅(mm)335
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷

軽量タイプ (※500g以下のメーカー製品) マイナスイオン髪にマイナスイオンをたっぷり届けます ほこりが取りやすいメッシュフィルター採用 2スピード温風切替
付属品集風器、取扱説明書(保証書付) 幅(mm)210 質量(kg)0.42 高さ(mm)250 奥行(mm)80 消費電力(W)1200 スイッチTURBO/SET/COOL/OFF コード長さ(m)1.7 温風温度(℃)101 安全装置温度ヒューズ 157℃ 風量(m3/min)1.3 電源(AC100V)50/60Hz
1個
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すばやく乾かすシンプルなマイナスイオンヘアードライヤー
用途■スリットから外気を取り込むことで、温風温度の上がり過ぎを防ぎます。 ■重さわずか400g。従来機種(TID190 /TID295 )よりもコンパクトに軽量化し、更に疲れにくく、扱いやすいドライヤーに。ご年配のかたからお子さままで、ファミリーユースにぴったりなドライヤーです。 ■コンパクトで軽量でも風速1.2m3/分※すばやくしっかり乾かす。※:スイッチポジションTURBO使用時 ■本体に抗菌剤を配合しているので清潔に使えます。 ■マイナスイオンで髪の広がりの一因である静電気を低減。髪のツヤもアップします。 ■電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。 付属品スリットフード 質量(g)400(フード付き) 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)1200 スイッチTURBO-SET-COOL-OFF コード長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×77×206(フード付き) 温風温度(℃)110(周囲温度30℃の場合、TURBO使用時) 風量(m3/min)1.2(TURBO使用時) 機能折りたたみ マイナスイオン機能あり
1台
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濡れた髪のままアイロンが使えるので、わずかな時間でセットできます。プレート温度は、約130℃~230℃まで設定でき、一目でわかるデジタル表示機能付き。イオン装置付きなので、しっとりなめらかな、まとまりのある髪に!上下両面プレートにセラミックヒーター採用で、熱ムラを防ぎ、素早く使用出来ます。約1時間で自動電源OFF機能付き。
材質PET樹脂 寸法(mm)35×265×40 質量(g)350 保証期間1年
1台
特価
7,998 税込8,798
当日出荷

すばやく乾かす大風量とマイナスイオンで髪、まとまる。
用途■1分間に1.5m3とたっぷりの風で髪を効率よく乾かします。※1:スイッチポジション TURBO使用時 / JIS規格測定法による ■マイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■洗髪後のドライに適した大風量の「TURBO」、優しい風で髪のセットに適した「SET」、温風で髪を整えた後の仕上げに冷風の「COOL」、の3つのモードに切り替えられます。 ■500mlペットボトルよりも軽いので疲れにくく、どなたでも使いやすいドライヤーです。 ■〈掃除のしやすいインレット※〉簡単に掃除ができて、いつでもキレイで清潔に。〈スリットフード付属〉スリットがあることで外気を取り込み、乾燥ダメージを軽減します。※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオル等で拭き取ってください。 ■幅広い世代に人気のパステル調のピンクと柔らかなホワイトの2色展開です。 付属品スリットフード 質量(g)410 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.7 温風温度(℃)95(TURBO時) 風量(m3/min)1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×83×215(フード付き) 主材質本体:PC/ABS マイナスイオン機能
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで軽量、大風量のドライヤー。弱/強/クールショット切り替え機能付き。
ライトシアン 消費電力(W)1000/high、400/Low 材質ABS樹脂 寸法(mm)84×178×208 質量(g)505(ノズル含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 保証期間1年
1台
2,190 税込2,409
当日出荷

髪をとかすだけで、うるおいスタイリング。 ストレートからふんわりボリュームも。 「イオンバランステクノロジー」搭載。 静電気を抑制し、髪の広がりを抑えてまとまりよく、うるおいアップ。 スピード加熱。立ち上がりは約60秒で100℃に。 海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。) 最高180℃まで、5段階の温度設定ができます。 約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。
付属品取扱説明書(保証書付) 質量(g)約330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×60×49 プレートナノセラミックコーティング 電源自動OFF約60分 温度調節5段階(約100/120/140/160/180℃) マイナスイオン機能あり
1個
7,990 税込8,789
5日以内出荷

付属品ノズル 質量(g)670 径(Φmm)口先:40 消費電力(W)1300/650 コード長さ(m)3 マイナスイオン機能あり
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)スティック式:約900、ハンディー式:約760 コード長さ(m)約1.5 連続使用時間(分)約30~45 セット内容本体ヘッド部、スティック用パイプ、グリップ部、ワイドブラシ、コーナーブラシ、デッキブラシ、本体用フック、充電用ACアダプター、取扱説明書(保証書) 寸法(mm)スティック式:約165×130×1120、ハンディー式:約160×130×645 ホワイト 電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)、出力(W):DC8・200mA 電池ニカド充電池 DC3.6V・1300mAh 充電時間(時間)約8~10 電源タイプ充電式
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

いたわりも、スタイリング力も。ストレート・カールが1本で叶う2WAY
用途■髪を挟むたびに自動で熱を制御。熱ダメージを低減しながら理想のヘアスタイルへと導きます。※ ※スチーム機能との併用はできません。髪の傷みに配慮しているから毎日使いにぴったりです。※ ※設定温度を維持するノーマルモードも搭載しています。 ■熱ダメージを抑えることで、髪のうるおいを守り、お気に入りのヘアカラーの退色を抑えながらスタイリングできます。※ ※スチーム機能との併用はできません。 ■上下プレートのセンサーが髪の温度を検知し、適切な温度を管理。片面のみのセンサーに比べ、過度な熱によるダメージから髪のうるおいを守り、スタイリング力の低下を防ぎます。 ■スチームにより毛束の内側まで熱が伝わりやすくなり、クセづけ力が約116.7%にアップ。※クセがつきにくい方や、手早くクセをつけたい方におすすめです。※メーカー調べ。 /IPM1832にて検証。160℃以上の高温に設定した場合の効果。/使用環境(温度・湿度・季節など)や個人差で効果は異なります。 /モイストキープモードとの併用はできません。 ■スタイリング中も簡単にストレートとカールをワンタッチで切り替え。使いやすさを追求したテスコム独自の構造です。*特許第5114139号 ■粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。 ■プレートとクールチップの間に段差が無いため、スタイリングを崩さずに髪が抜きやすいです。 ■髪の広がりの一因である静電気をマイナスイオンで低減します。 ■〈クリップノブ〉押しやすさを追求した形状・角度・バネ圧と、くるっと回しやすいクリップノブの高さにこだわりました。〈温度が見やすいLED表示〉温度表示部には、数字がポッと浮き出て見えるLEDを採用。温度に到達すると音でお知らせします。〈押しやすい大きめボタン〉ネイルをしていても押しやすいぷっくり大きなボタンを採用。〈ラク抜きプラグ〉レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■フレッシュなみずみずしさや透明感を感じるシェルホワイト、パールブルーの2色展開です。26mm、32mm径の2つのサイズ展開です。 ■温度調節ボタンの▲と▼を同時に押すと、 モイストキープモードの設定 / 解除がで きます。 モイストキープモード設定時は、表示部 にモイストキープモードマークが表 示されます 付属品クイックコードバンド 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)0~1250 コード長さ(m)1.7 主材質本体:PET、プレート:アルミニウム 入数1台
1個
6,490 税込7,139
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

写ルンです シンプルエース 27枚撮り。気軽に使えるスタンダードタイプ。被写体を大きく捉えるビッグファインダーと握りやすいグリップで使いやすい設計。
レンズf=32mm F=10 プラスチックレンズ1枚 機能(フラッシュ)内蔵(有効撮影距離:1m~3m)、パイロットランプ付スライド式フラッシュスイッチ 使用電池単4形 1.5Vアルカリマンガン乾電池内蔵 ファインダー逆ガリレオ式プラスチックファインダー 撮影枚数27 撮影距離(m)1~無限遠 シャッタースピード1/140秒 使用フィルムISO400 135フィルム
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

サロンテクニックで、なりたいカールを一本で自在に。アジャスタブルクリップ機能で、クリップのはさみ圧を微調整しながらスタイリングするサロンテクニックをスマートに再現。使い方や仕上がりに合わせてダイアルを調整し、くっきりカールもゆるふわカールも自由自在。サロン帰りの艶カールに導く。髪を逃さないロングバレル & 髪の毛1本からでも巻きやすいシリコンバー。幅広い温度調節。ウィッグやエクステンションの使用OK。60~210℃ 5℃刻み31段階の温度調節。仕上がりや髪の傷みに合わせ細やかに設定が可能。忙しい朝でも27秒で立ち上がる。サロンクオリティスピード。適度なキャッチ力とすべり心地を両立させて、プロのテクニックを再現しやすいアボカドオイルコーティングを採用。ねじれにくい回転式コード。設定温度までの目安がわかる温度推移表示。安心の2年保証。
付属品クイックコードバンド 電源(V)AC100-240(50/60Hz) スイッチ電源スイッチ「ON-OFF」、温度切替スイッチ「▲ / ▼」 温度(℃)アイロン部:60~210(31段階/デジタル表示) コード長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×55×80 立ち上がり時間(s)27(100℃到達時間)
1個
9,990 税込10,989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて小さい、大風量のうるおいドライ。 385gの軽量ボディで1.5m3/分の大風量を実現。コンパクトで、軽いのにすばやく乾かせるから、ストレスフリーで使えます。 500mLペットボトルより軽い385gのドライヤーです。軽くて持ちやすいから、毎日のドライもらくらくです。 女性の手のひらにも収まるコンパクトサイズです。またスリムグリップで手にフィットして、握りやすくなっています。 上部がフラットな形状のため、すっきり収納することができます。 吹出口の2ヶ所から発生するマイナスイオンを髪の根元までしっかり行き渡らせます。また内部発生方式のため、マイナスイオンが拡散しにくく、効率よく髪の毛へ届きます。 マイナスイオンで髪の広がりの一因である静電気を低減。髪のツヤもアップします。 切替スイッチは[TURBO-SET-COOL]の3段階切り替え。髪をセットした後に冷風を当てるとセットが長持ちします。ターボスイッチを[ON]にすると勢いのある風に。すばやく髪を乾かせます。 通電時マイナスイオンが発生し、グリーンに点灯します。 メッシュタイプの吸込口で簡単にお手入れができます。 電源コードを束ねてとめることで、散らかりやすいコードもキレイに収納できます。 電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。
付属品フード 質量(g)385(フード付き) 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)1200 スイッチDRY-SET-COOL-OFF、TURBO「ON/OFF」 コード長さ(m)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×77×200(フード付き) 温風温度(℃)115(DRY-TURBO OFF時、周辺温度30℃の場合) 風量(m3/min)1.5(DRY-TURBO時) 騒音値(dB)最大65(DRY-TURBO ON 時) 機能折りたたみ マイナスイオン機能ダブルマイナスイオン (マイナスイオン2ヶ所吹出し)
1台
4,390 税込4,829
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ高圧洗浄機 デッキブラシ
【パーツ対応表あり】水はねを抑え、隅々まで洗える構造のブラシで、ベランダなどの洗浄に適しています。 デッキブラシが水ハネをブロックします。 周りに水が飛び散らないので、気軽にお掃除できます。 デッキブラシで壁ギリギリまで、洗浄できます。 タンク式高圧洗浄機とセットでのご使用がオススメです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
用途ベランダ、外壁、お風呂のお掃除に。 トラスコ品番484-8241 適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。) セット内容デッキブラシ本体、延長パイプ(約50cm×2) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.35×8×101.8(組立時) 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷