20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井にも壁にも貼れるカベ紙 アサヒペン 動画あり
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる! 肩幅サイズで貼りやすい! 材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。 裏紙をはがすだけの粘着タイプ。 防カビ剤入り。 建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質PVC 幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
1巻
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アサヒペン補修用カベ紙
エコ商品
ちょっとした補修に。カベ紙の上に貼るだけで簡単です。
用途ビニルカベ紙の補修用に。 材質塩化ビニル樹脂/紙/アクリル樹脂(粘着剤) 長さ(cm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC 幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011 関連資料色見本 サービス分類オーダー・加工
1巻
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ。種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。独自の生産方式の採用により低価格を実現。ストレート端子プラグはご希望の極数に容易に分極可能。スルーホール径Φ0.8に対応。
規格RoHS適合、UL規格(ファイルNo.E103202) 耐電圧AC650V、1min(リーク電流1mA以下) 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと) 材質(ベース)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(コンタクト接触部)黄銅 材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅 処理(コンタクト接触部)ニッケル下地金メッキ(0.15μm) 処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地錫メッキ(2.0μm)
1個
16 税込18
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (379種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷

AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機) 動画あり
高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 防じん防水性能:IP54 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
仕様高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能 付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1 電圧(V)(交流+直流) 6~1000(±1% rdg.±13 dgt.) 温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算 測定方式(交流)真の実効値測定方式 周波数9.999Hz~999.9Hz(基本確度:±0.1% rdg.±1 dgt.) 機能直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他 周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999) 交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V) 導通範囲(ブザー)(Ω)導通ONしきい値:25Ω±10Ω導通OFFしきい値:245Ω±10Ω 防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)IP54(保管時) ダイオード1.8V(基本確度:0.7%rdg.±5dgt.) 静電容量1μF~1000μF(基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.) 安全規格CAT III 1000 V、CAT IV 600 V 検電Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V、50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「タイルシール」 アルミニウム製のシートに、立体感のある加工をしたモザイクタイル風のシールです。 透明で滑らかなガラスタイルの雰囲気を再現しています。 シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。 防水性、防汚性、耐熱性に優れています。 ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。
用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。 仕様(タイル部)W20×H20mm、(目地の間隔)2mm 材質本体:アルミホイル、エポキシ樹脂、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1
1枚
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ポンプ効率が良く、小水量~大水量、高揚程~低揚程までワイドレンジに適用できます。
用途定形性夾雑物を含む汚水汚物の移送・排出用 起動形式ダイレクト
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

ヤマチコーポレーション漆喰クロス(壁紙 紙クロス)
機能性のある内壁にしたいけど、塗り壁を使うのはちょっと高い・・・という方のために製作した漆喰壁紙です。漆喰壁紙の原料は漆喰の原料となる「石灰石」と「珪藻土」です。石灰石に珪藻土を配合することで、室内の湿気もコントロールします。石灰石の特性でもある「消臭性」「抗菌性」と珪藻土の特性の「調湿性」をあわせたハイブリットな機能性壁紙です。漆喰壁紙の原料は「漆喰」の原料となる「石灰石」。石灰石を使用することで壁紙表面はザラザラした「漆喰風」な仕上がりを実現することができます。また漆喰の特徴である「消臭性」「抗菌性」「VOC吸着」を兼ね備えた機能性壁紙です。
仕様(不燃材料)NM-9951 幅(mm)920 長さ(m)50 主材質石灰石 入数46m2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1巻
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

集中保湿で、一日中輝く、うるおい髪へ。リッチゴールドセラム配合(製品中60%)髪のインナーとアウターを保湿ケア髪の深層まで浸透し、パサつく髪を保湿する独自処方
シリーズラックス
1個(290g)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TASCO(タスコ)TAS MAPPガスボンベ
TA379MRシリーズ専用ガス。(従来品TA379MPシリーズにもご使用いただけます)
成分プロピレンガス 内容量(g)400
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷

シートの表面強度は10倍(メーカー製品比)。キズに強く、美しさが長持ちします。 バリエーションは6色。まるで本物の木のような質感があります。 裏紙をはがすだけの粘着タイプのシートです。
用途机・棚・ドア・扉などの装飾に。フローリングのキズかくしに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
468 税込515
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「タイルシール」 アルミニウム製のシートに、立体感のある加工をしたモザイクタイル風のシールです。 透明で滑らかなガラスタイルの雰囲気を再現しています。 シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。 防水性、防汚性、耐熱性に優れています。 ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。
用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。 仕様(タイル部)W37×H12mm、(目地の間隔)2mm 材質本体:アルミホイル、エポキシ樹脂、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1
1枚
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

はがして貼るだけ!キレイに貼れる簡単施工!。裏面をはがして貼るステッカータイプ、貼り直し可能なはがせる粘着材を使用!。特殊なフィルムコーティング壁紙なので、汚れが落としやすく、キズつきにくい!。「F☆☆☆☆」適合品
用途ペットのひっかき傷や、子供のいたずら書き対策に!。壁面全体でのご使用やお部屋のワンポイント(部分貼り)としてのご使用にもお奨めです!。貼ることができる箇所:ビニル壁紙、化粧合板、石膏ボード、ビニル壁紙施工用に処理された面 材質表面:パルプ・ポリエステル・塩化ビニル樹脂・特殊防汚フィルム、粘着材:アクリル系樹脂、りけい紙:PET
1巻
2,798 税込3,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「タイルシール」 アルミニウム製のシートに、立体感のある加工をしたモザイクタイル風のシールです。 透明で滑らかなガラスタイルの雰囲気を再現しています。 シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。 防水性、防汚性、耐熱性に優れています。 ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。
用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。 仕様(タイル部)W29×H29mm、(目地の間隔)2mm 材質本体:アルミホイル、エポキシ樹脂、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1 寸法(幅W×高さH)(mm)376×134
1枚
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型滅菌器用のコストパフォーマンスに優れた滅菌バッグです。
寸法(mm)280×380 材質耐熱PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)0.035 耐熱温度(℃)140 アズワン品番1-1598-01
1袋(100枚)
3,490 税込3,839
当日出荷