内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質PP
タイプボックス:TP規格
フタなし
コンテナ種類ベタ目
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、生産現場における一機能部品として活躍します。
適合カード差し/両短辺9L型
種別202001-00
材質PP
形状底面/SB(格) (格子リブ)
タイプボックス
有効内寸(mm)412×313×136
外寸(mm)475×369×154
内寸(mm)421×321×148
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])28.0(2860)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス 40
TPシリーズは全ての容器が相互に嵌合できます。
材質PP
フタなし
底形状TP格子リブ
適合(嵌合)サンボックス#56Aシリーズ、サンボックス#14-3
材質PP
フタなし
底形状格子リブ
嵌合商品サンボックス 14-3
材質PP
質量(g)660
有効内寸(mm)293×213×106
外寸(mm)339×250×122
内寸(mm)299×219×116
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])21.8(2220)
適合カード差し両短辺32型、両長辺21型
種別SK393L
材質PP
有効内寸(mm)962×292×266
外寸(mm)1005×335×288
内寸(mm)970×300×276
フタなし
底形状TPタイプ
圧縮荷重(kN[kgf])14.55(1485)
コンテナ種類ベタ目
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合サンボックス#6、#9フタ、サンボックス#9Tフタ、(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9、サンボックス#9G
種別6B
材質PP
有効内寸(mm)310×235×83
外寸(mm)361×272×95
内寸(mm)317×242×90
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])20.3(2070)
適合カード差し13型(ワンタッチ式)、21型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンボックス #9G
材質PP
フタなし
コンテナ種類ベタ目
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
適合サンボックス#6、#9フタ、(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9
種別6B-4
材質PP
有効内寸(mm)308×233×76
外寸(mm)361×272×86
内寸(mm)317×242×83
フタなし
底形状その他
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品SNコンテナー B# 9-3
4Lサイズで最も軽いサンボックス。
種別200436-00
材質PP
内寸(mm)423×119×88
フタなし
底形状格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×143×90
圧縮荷重(kN[kgf])7.52(766)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)414×110×78
コンテナ種類ベタ目
内側、外側とも凹凸のない滑らかな表面です。食品保管に最適です。
材質PP
フタなし
種別#75用
材質PP
色クリーム
外寸(mm)668×469×60
TKG品番9-0179-0703
TKG品番(2017)6-0171-1203
嵌合商品サンボックス 75B
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
仕様カード差し取付面:両短辺、フタ適合製品:サンボックス#13フタ、嵌合製品:サンボックス#13B
材質PP
有効内寸(mm)367×247×129
外寸(mm)441×281×145
内寸(mm)375×255×139
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.68(1090)
適合カード差し9.5型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンボックス 13B
材質PP
容量(L)12.9
有効内寸(mm)367×247×129
外寸(mm)441×281×145
内寸(mm)375×255×139
底形状格子リブ
ラインプレッシャーを緩和するコーナーデザイン
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)605×605×146
外寸(mm)640×640×166
内寸(mm)611×611×156
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])19.6(2000)
コンテナ種類ベタ目
仕様(カード差し取付面)両長辺19、19-3、98、103型 両短辺3-2型
適合サンボックス330フタ、TP330フタ、TP330フタウィンドウ
種別331M
材質PP
寸法(mm)(アミ目)側底面6×6
有効内寸(mm)290×290×86
外寸(mm)335×335×103
内寸(mm)300×300×96
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])20.6(2100)
適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、3-2型(ワンタッチ式)
コンテナ種類メッシュ
仕様(カード差し取付面)4辺(長辺各2箇所、短辺各1箇所)
種別4102LB
材質PP
タイプTP規格
有効内寸(mm)1129×459×170
外寸(mm)1173×503×195
内寸(mm)1138×468×180
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])30.4(3100)
適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
種別NS9C-2
材質PP
有効内寸(mm)312×220×110
外寸(mm)363×271×130
内寸(mm)323×231×124
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])30.4(3100)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス NS9C 孔有
コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。温度・湿度の影響をほとんど受けません。金属製に比べ軽く、錆びません。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器。
材質導電性PP
表面抵抗値(Ω)106以下
適合(嵌合)サンボックス#4-3、サンボックス#8-4
種別4-3B
材質PP
有効内寸(mm)434×281×33
外寸(mm)451×298×45
内寸(mm)435×282×38
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])25.9(2645)
嵌合商品サンボックス 8-4
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ