耐熱温度:-20℃~60℃
ハンドルの取り付けによりネスティングもスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
フタなし
スタッキング可
ネスティング可
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
種別104808BLL
材質PE
有効内寸(mm)479×322×290
外寸(mm)521×364×311
内寸(mm)487×330×300
フタなし
底形状#54タイプ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])18.08(1845)
コンテナ種類メッシュ
タイプスタッキング可
材質PP
フタなし
底形状格子網目リブ
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
タイプスタッキング可
種別104807BLL
材質PE
有効内寸(mm)479×322×290
外寸(mm)521×364×305
内寸(mm)487×330×300
フタなし
底形状#54タイプ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])18.08(1845)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ホームオリコン S30M
タイプスタッキング可
フタなし
コンテナ種類メッシュ
適合(嵌合)サンテナーB#37シリーズ、SNコンテナーC#37FU
材質PP
フタなし
底形状格子網目
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品SNコンテナー C#37FU
種別SKB23TBL
材質PP
有効内寸(mm)493×348×129
外寸(mm)545×390×140
内寸(mm)500×355×135
フタなし
底形状その他 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])25.5(2600)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー B23T-3
タイプ90°クロス積載可能(スタッキング可)
適合(嵌合)サンテナーB#40シリーズ
材質PE
外寸(mm)622×462×196
フタなし
コンテナ種類メッシュ
種別TF130
材質PP
有効内寸(mm)720×435×409
外寸(mm)780×495×427
内寸(mm)735×450×419
フタなし
底形状斜格子網目
コンテナ種類メッシュ
効率の良いハーフサイズの洗浄用コンテナー
用途自動車ゴムホース洗浄用
仕様B16E
適合カード差し(標準)、カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、嵌合製品:サンテナーB#34
使用方法例:自動車ゴムホース洗浄用
材質PP
形状底面:その他、水抜き孔有
有効内寸(mm)381×265×145
外寸(mm)425×308×161
内寸(mm)390×274×155
フタなし
底形状その他 水抜き孔有
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー B34
耐熱温度:-5℃~80℃
材質PP
種別D36
質量(kg)1.57
容量(L)35.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×490×167
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)527×462×148
TKG品番9-0187-1501
TKG品番(2017)6-0178-1501
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

コンテナ メッシュ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類メッシュ
タイプスタッキング可
種別A120-2
材質PP
高さ(mm)(ネスティング)72
有効内寸(mm)692×447×302
外寸(mm)808×553×370
内寸(mm)746×497×352
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.21(430)
ネスティング高さ(mm)72
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
嵌合商品サンテナー A120 ハンドル無し
用途球根コンテナー
種別B46K
材質PP
有効内寸(mm)551×356×216
外寸(mm)599×399×241
内寸(mm)567×367×227
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])30.4(3100)
コンテナ種類メッシュ
適合(嵌合)トロ函Bシリーズ
材質PP
有効内寸(mm)575×352×116
外寸(mm)635×392×136
内寸(mm)585×362×126
フタなし
コンテナ種類メッシュ
ハンドル付き、ネスティング、スタッキング(ハンドルを介して)が可能なメッシュコンテナです。未使用時は省スペースでの保管が可能です。
用途メッシュコンテナ
タイプハンドル付き
材質PE
高さ(mm)(ネスティング)60
有効内寸(mm)444×295×163
外寸(mm)530×368×197
内寸(mm)482×333×192
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])1.96(200)
ネスティング高さ(mm)60
色相ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
種別PK-8
材質PP
有効内寸(mm)380×302×72
外寸(mm)428×338×86
内寸(mm)390×310×80
機構底面水抜き孔有
フタなし
底形状斜格子リブ
用途卵パック36個用
タイプ90°クロス積載可能
仕様(カード差し取付面)片短辺、嵌合製品:サンテナーD#30、サンテナーD#35、サンテナーD#45
種別D60
材質PP
有効内寸(mm)626×500×187
外寸(mm)658×532×206
内寸(mm)630×504×193
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])16.61(1695)
適合カード差し4型
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー D45
種別B28-N
材質PP
タイプ外寸ぴったり
外寸(mm)594×312×19
機構両長辺コーナー付近に水抜き孔有
嵌合商品サンボックス 28-N
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
材質PP
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)141
短辺(mm)(外寸)428
長辺(mm)(外寸)618
有効内寸(mm)短辺:383、長辺:573
圧縮荷重(kN[kgf])29.5[3010]
外寸法・高さ(mm)147
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)133
仕様嵌合1:サンテナー B25T
材質PP
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)65
短辺(mm)(外寸)370
長辺(mm)(外寸)500
有効内寸(mm)短辺:337、長辺:452
圧縮荷重(kN[kgf])23.0[2350]
外寸法・高さ(mm)73
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)57
仕様嵌合1:サンテナー PK-6A●嵌合2:サンテナー PK-6B
材質PP
形状底面:斜格子網目
高さ(mm)(内寸)100
短辺(mm)(外寸)290
長辺(mm)(外寸)490
有効内寸(mm)短辺:261、長辺:461
外寸法・高さ(mm)108
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)90
材質PP
有効内寸(mm)605×500×250
外寸(mm)657×545×279
内寸(mm)610×505×263
底形状斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])25.5(2600)
コンテナ種類メッシュ
底面はベタ面で水抜き穴ありです。
トラスコ品番342-4766
種別SK-B80-OR
材質ポリエチレン(PE)
色オレンジ
容量(L)68.8
適合カード差し(別売)両長辺22型-B
外寸法・高さ(mm)319
外寸法・奥行(mm)429
外寸法・間口(mm)619
有効内寸法・間口(mm)573
有効内寸法・奥行(mm)383
有効内寸法・高さ(mm)298
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質PP
有効内寸(mm)548×434×88
外寸(mm)582×465×107
内寸(mm)558×443×90
フタなし
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])14.70(1500)
コンテナ種類メッシュ
材質PP
有効内寸(mm)408×258×92
外寸(mm)450×300×110
内寸(mm)414×264×100
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])15.93(1625)
使用例イチゴパック用コンテナー
コンテナ種類メッシュ
網目(mm)側面3×5
青果物にやさしい内面デザイン
用途農産物収穫用コンテナー
仕様B27T
適合カード差し(標準):カード差し9M型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:両短辺
使用方法例:農産物収穫用コンテナー
材質PP
形状底面:TP格子リブ
有効内寸(mm)552×252×180
外寸(mm)600×300×199
内寸(mm)560×260×189
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])24.19(2467)
コンテナ種類メッシュ
材質PP
形状底面:格子網目リブ
高さ(mm)(内寸)179
短辺(mm)(外寸)354
長辺(mm)(外寸)539
有効内寸(mm)短辺:286、長辺:471
圧縮荷重(kN[kgf])7.5[760]※サンテナーA#39フタ設置時
外寸法・高さ(mm)191
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)179
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ