網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ハンドルの取り付けによりネスティングもスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
フタなし
スタッキング可
ネスティング可
耐熱温度:-20℃~60℃
タイプスタッキング可
材質PE
有効内寸(mm)479×322×290
外寸(mm)521×364×305
内寸(mm)487×330×300
フタなし
底形状#54タイプ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])18.08(1845)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ホームオリコン S30M
底面アミ目材質:ポリエチレン
材質PE
質量(kg)0.93
色クリーム
容量(L)11.5
有効内寸(mm)528×340×50
外寸(mm)576×388×72
内寸(mm)536×348×60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)574×388×72
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)534×348×60
底形状格子網目リブ
TKG品番9-0181-0601
TKG品番(2017)6-0175-1001
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
適合(嵌合)サンテナーB#37シリーズ、SNコンテナーC#37FU
材質PP
フタなし
底形状格子網目
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品SNコンテナー C#37FU
タイプスタッキング可
フタなし
コンテナ種類メッシュ
材質PE
有効内寸(mm)479×322×290
外寸(mm)521×364×311
内寸(mm)487×330×300
フタなし
底形状#54タイプ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])18.08(1845)
コンテナ種類メッシュ
効率の良いハーフサイズの洗浄用コンテナー
用途自動車ゴムホース洗浄用
仕様B16E
適合カード差し(標準)、カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、嵌合製品:サンテナーB#34
使用方法例:自動車ゴムホース洗浄用
材質PP
形状底面:その他、水抜き孔有
有効内寸(mm)381×265×145
外寸(mm)425×308×161
内寸(mm)390×274×155
フタなし
底形状その他 水抜き孔有
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー B34
材質PP
有効内寸(mm)757×452×40
外寸(mm)800×485×64
内寸(mm)760×455×52
フタなし
底形状斜格子網目
コンテナ種類メッシュ
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
材質PE
有効内寸(mm)479×322×290
外寸(mm)523×366×311
内寸(mm)487×330×300
フタなし
底形状#54タイプ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])21.5(2190)
コンテナ種類メッシュ
材質PP
形状底面:格子網目リブ
高さ(mm)(内寸)129
短辺(mm)(外寸)439
長辺(mm)(外寸)628
有効内寸(mm)短辺:392、長辺:581
圧縮荷重(kN[kgf])39.5[4032]
外寸法・高さ(mm)136
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)119
タイプ90°クロス積載可能(スタッキング可)
適合(嵌合)サンテナーB#40シリーズ
材質PE
外寸(mm)622×462×196
フタなし
コンテナ種類メッシュ
材質PE
有効内寸(mm)390×300×224
外寸(mm)450×345×240
内寸(mm)403×313×234
フタなし
底形状斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])20.1(2050)
コンテナ種類メッシュ
耐熱温度:-5℃~80℃
材質PP
質量(kg)1.57
容量(L)35.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×490×167
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)527×462×148
TKG品番9-0187-1501
TKG品番(2017)6-0178-1501
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
底面アミ目材質:ポリプロピレン
材質PP
質量(kg)1.27
色ブルー
容量(L)22.1
有効内寸(mm)530×342×110
外寸(mm)577×389×134
内寸(mm)537×349×120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)577×389×134
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)537×349×120
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])29.4(3000)
TKG品番9-0181-0801
TKG品番(2017)6-0175-1201
嵌合商品油脂箱
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
底面アミ目材質:ポリエチレン
材質PE
質量(kg)1.03
色ブルー
容量(L)16.9
有効内寸(mm)529×342×82
外寸(mm)573×389×105
内寸(mm)536×349×92
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×389×105
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×349×92
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])16.07(1640)
TKG品番9-0181-0701
TKG品番(2017)6-0175-1101
嵌合商品油脂箱
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
底面アミ目材質:ポリエチレン
材質PE
質量(kg)1.29
色ブルー
容量(L)22.3
有効内寸(mm)527×341×112
外寸(mm)584×388×134
内寸(mm)534×348×122
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)584×388×134
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)534×348×122
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])20.7(2110)
TKG品番9-0181-0501
TKG品番(2017)6-0175-0901
嵌合商品油脂箱
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
フタなし
材質PE
有効内寸(mm)474×317×292
外寸(mm)523×365×304
内寸(mm)487×330×300
フタなし
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])18.87(1925)
コンテナ種類メッシュ
用途卵パック36個用
タイプ90°クロス積載可能
仕様(カード差し取付面)片短辺、嵌合製品:サンテナーD#30、サンテナーD#35、サンテナーD#45
材質PP
有効内寸(mm)626×500×187
外寸(mm)658×532×206
内寸(mm)630×504×193
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])16.61(1695)
適合カード差し4型
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー D45
内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質PP
タイプボックス:TP規格
フタなし
コンテナ種類ベタ目
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
材質PP
形状底面:SG (その他)
フタなし
底形状その他
外寸法・高さ(mm)80
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
こんなお得な商品も!

再生樹脂パレット 軽量薄型タイプ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
型式4方差し片面使用型
質量(kg)7.1
タイプ普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
外寸(mm)1100×1100×120
フタの有無あり
適合カード差し:両短辺21型、55型、56-A型、61型、62型
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
有効内寸(mm)492×334×307
耐荷重(kg)20
外寸(mm)530×366×342
内寸(mm)494×336×307
機構両長側、両短側面、フタ上面にシボ面有、上枠にラベル剥離リブ有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.96(710)
嵌合商品オリコン P31B
ボトル収容量6本
フタの有無なし
材質PE
外寸(mm)395×274×436
内寸(mm)361×237×427
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
適合カード差し:両短辺10、14型
材質PP
形状底面:SG (その他)
内寸(mm)571×339×199
フタなし
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
ネスティング高さ(mm)83
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
こんなお得な商品も!

ばんじゅうフタ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
極度にシンプル化され美しく、滑らかな形状、軽量で作業性に富んだデザイン。その優れたデザインは日本における製菓・製パン用コンテナーの基本形状になってます。
材質PP
外寸(mm)584×399×30
色クリーム
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)584×399×30
トラスコ品番355-9203
嵌合商品油脂箱
材質PP
有効内寸(mm)720×435×409
外寸(mm)780×495×427
内寸(mm)735×450×419
フタなし
底形状斜格子網目
コンテナ種類メッシュ
タイプスタッキング可
材質PP
フタなし
底形状格子網目リブ
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
底面はベタ面で水抜き穴ありです。
トラスコ品番342-4766
材質ポリエチレン(PE)
色オレンジ
容量(L)68.8
適合カード差し(別売)両長辺22型-B
外寸法・高さ(mm)319
外寸法・奥行(mm)429
外寸法・間口(mm)619
有効内寸法・間口(mm)573
有効内寸法・奥行(mm)383
有効内寸法・高さ(mm)298
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
材質PP
有効内寸(mm)472×317×293
外寸(mm)521×363×308
内寸(mm)486×328×302
フタなし
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])21.1(2150)
コンテナ種類メッシュ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ