材質PP
容量(L)33.9
有効内寸(mm)626×291×172
外寸(mm)670×335×195
内寸(mm)635×300×182
底形状TP格子リブ
フタの有無なし
種別SK556610
材質PP
有効内寸(mm)633×298×172
外寸(mm)670×335×195
内寸(mm)635×300×182
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])17.64(1800)
材質PP
色ライトグレー
容量(L)33
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×300×177
外寸法・幅(mm)670
外寸法・高さ(mm)195
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)335
コンテナ種類TP格子リブ
フタの有無無
有効内寸法・奥行(mm)291
有効内寸法・高さ(mm)167
有効内寸法・幅(mm)626
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
仕様底面凹凸タイプ
材質PP
有効内寸(mm)625×290×172
外寸(mm)670×335×195
内寸(mm)635×300×182
圧縮荷重(N[kgf])27440[2800]
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)625×290×172
外寸(mm)670×335×195
内寸(mm)635×300×182
圧縮荷重(N[kgf])24690[2520]
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)625×290×218
外寸(mm)670×335×241
内寸(mm)635×300×228
圧縮荷重(N[kgf])21180[2160]
内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質PP
タイプボックス:TP規格
フタなし
コンテナ種類ベタ目
TP規格のモジュールコンテナです。
積み重ねができます。
用途自動車部品の配送・保管に
材質ポリプロピレン(PP)
形状底面フラット
質量(kg)1.92
フタなし
最大積載段数8
外寸法・幅(mm)670
外寸法・高さ(mm)195
外寸法・奥行(mm)335
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)290
有効内寸法・高さ(mm)172
有効内寸法・幅(mm)625
TPシリーズは全ての容器が相互に嵌合できます。
材質PP
フタなし
底形状TP格子リブ
フタの有無なし
仕様(カード差し取付面)4辺
材質PP
タイプTP規格オリコンタイプ、TP規格
全高(mm)70
有効内寸(mm)635×300×171
外寸(mm)670×335×195
内寸(mm)635×300×181
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])14.80(1510)
適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)
材質導電性PP
色ブラック
容量(L)33.7
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×300×181
外寸法・幅(mm)670
外寸法・高さ(mm)195
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)335
コンテナ種類TP格子リブ
フタの有無無
有効内寸法・奥行(mm)291
有効内寸法・高さ(mm)171
有効内寸法・幅(mm)626
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)625×290×172
外寸(mm)670×335×195
内寸(mm)635×300×182
圧縮荷重(N[kgf])24690[2520]
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/両長辺5・97・102型、両短辺16型
種別205202-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)626×458×170
外寸(mm)670×503×195
内寸(mm)635×468×180
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])44.4(4530)
コンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナ(透明)です(内側底面フラットタイプ)。リサイクル材を使用したコンテナですので、環境に配慮される企業に最適です(フタはリサイクル材ではありません)。
用途保管・配送に最適です。各種工場、倉庫、自動車業界等。
材質再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)
フタなし
外寸法・奥行(mm)335
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)290
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
フタ別売
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類ベタ目
化学物質安全性参考資料(1.2MB)
スタッキング可
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
材質ポリプロピレン
色ブルー
フタフタなし
コンテナ種類べた目
スタッキング可
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)290×290×218
外寸(mm)335×335×241
内寸(mm)300×300×228
圧縮荷重(N[kgf])14500[1480]
黒いバーを下におろすだけのワンタッチ操作で折りたたみが可能。効率的に積載と保管ができ保管スペースを有効活用できます。TP規格コンテナとの積み合わせが可能です。ダークブルーとトウメイの2色あり分別が可能です。
用途工業・食品・雑貨等の流通・保管容器
フタの有無なし
仕様TPO-46FはTPO-462/TPO-462.5用の蓋です
材質/仕上ポリプロピレン
適合カード差しTPプレート
関連キーワード