カテゴリ

  • 制御機器(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)

「サンコーシャ spd」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源回路用SPD サンコーシャ電源回路用SPDサンコーシャ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
SMAER SPD用モニタ サンコーシャSMAER SPD用モニタサンコーシャ
98,980税込108,878
1個
6日以内出荷
本製品は、電流センサによって検出した雷サージ電流の検出時刻、ピーク電流値を内部の不揮発性メモリに保存およびTFTカラー液晶画面に文字情報として表示し、Smart SPDセンサとRS-485インターフェイスを通じて通信し、Smart SPDセンサのIDと雷サージの大きさ(Small・Middle・Large)を取得してSmart SPDの状態(正常、交換推奨、劣化故障)を判定します。 また、本製品は、LAN(Ethernet)インターフェイスにて内部の不揮発性メモリに保存されたデータを遠隔装置に送信します。
取付DINレール(幅35mm)使用温度(℃)-20~+60保存湿度(%)90以下(結露の無いこと)保管温度(℃)-20~+60使用場所機器室および器具箱内使用環境湿度(%)90以下(結露のないこと)
電源回路用SPD SMART SPD サンコーシャ電源回路用SPD SMART SPDサンコーシャ(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
電源回路用SPD MZS形 サンコーシャ電源回路用SPD MZS形サンコーシャ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
電源回路用SPD MZSR形 サンコーシャ電源回路用SPD MZSR形サンコーシャ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から6日以内出荷
電源回路用SPD MZG-200 シリーズ サンコーシャ電源回路用SPD MZG-200 シリーズサンコーシャ
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
電源回路用SPD MZE形 サンコーシャ電源回路用SPD MZE形サンコーシャ
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
使用温湿度範囲-20℃~70℃、30~90%以下(結露の無いこと)表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10適用電線断面積(mm2)2~5.5出力機能(劣化接点)無
電源回路用SPD MZCR形 サンコーシャ電源回路用SPD MZCR形サンコーシャ
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
電源回路用SPD MZCRW-200形 サンコーシャ電源回路用SPD MZCRW-200形サンコーシャ
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
電源回路用SPD MKY形 サンコーシャ電源回路用SPD MKY形サンコーシャ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用温湿度範囲-20℃~60℃、30~90%以下(結露の無いこと)表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)適用電線断面積(mm2)5.5~14(M5圧着端子)[端子部]
電源回路用SPD MKYS形 サンコーシャ電源回路用SPD MKYS形サンコーシャ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
寸法(mm)W50×D104.2×H65質量(g)200使用温湿度範囲-20℃~60℃、30~90%以下(結露の無いこと)表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)公称放電電流(8/20μs)(kA)10最大放電電流(8/20μs)(kA)20適用電線断面積(mm2)5.5~14(M5圧着端子)[端子部]
電源回路用SPD FV形 サンコーシャ電源回路用SPD FV形サンコーシャ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から32日以内出荷
使用温湿度範囲-40℃~70℃、90%以下(結露の無いこと)表示機能有(劣化時:ヒューズ断)公称放電電流(8/20μs)(kA)10最大放電電流(8/20μs)(kA)20適用電線断面積(mm2)3.5~14(M5用圧着端子推奨、AWG12~6)[端子部]出力機能(劣化接点)無
電源回路用SPD AV-201形 サンコーシャ電源回路用SPD AV-201形サンコーシャ
8,698税込9,568
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
仕様●インパルス電流耐量:20kA(8/20μs)/3kA(10/200μs)寸法(mm)W84×D23×H64質量(g)約100最大使用回路電圧AC240Vrms、DC335V制限電圧(V)725以下(10/200μs、200A(10μs後))放電開始電圧(V)DC490±70(対地間電圧)、インパルス:1500以下(1.2/50μs、10kV印加)/800以下(10/200μs、3kV印加)
通信用SPD ZPW-NM形 サンコーシャ通信用SPD ZPW-NM形サンコーシャ
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
太陽光発電システム用SPD サンコーシャ太陽光発電システム用SPDサンコーシャ
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
接地間用SPD サンコーシャ接地間用SPDサンコーシャ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から61日以内出荷
ZP形通信用SPD用テスター サンコーシャZP形通信用SPD用テスターサンコーシャ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
適合ZP形SPD機能劣化判定使用電池単3×2(付属しておりません)
通信用SPD ZP形 サンコーシャ通信用SPD ZP形サンコーシャ(2件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
通信用SPD SN形 サンコーシャ通信用SPD SN形サンコーシャ
8,698税込9,568
1個
当日出荷から46日以内出荷
用途RS-422回線用
通信用SPD SMART SPD サンコーシャ通信用SPD SMART SPDサンコーシャ
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷
通信用SPD CLP形 サンコーシャ通信用SPD CLP形サンコーシャ
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
LAN用SPD本体固定金具 サンコーシャLAN用SPD本体固定金具サンコーシャ
269税込296特価
1個
当日出荷
質量(g)約7
LAN用SPD サンコーシャLAN用SPDサンコーシャ(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
火災報知器SPD サンコーシャ火災報知器SPDサンコーシャ
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
自動火災報知設備を雷サージから保護するユニット型通信用SPD ・P型受信機の伝送線(移報線・感知器線) ・R型受信機の伝送線 に使用します 1台で複数回線を保護できるから、導入コストを抑えられメンテナンスもしやすい 雷サージカウンタ付きなので、保護効果が見える 交換推奨表示がSPD劣化前の交換を教えてくるため、安全性が高い 警報接点つきなので、劣化を遠隔監視できてさらに安心 JIS カテゴリC2、カテゴリD1 対応
使用場所屋内使用温湿度範囲-25~60℃/96%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-25~60℃/96%以下(結露のないこと)最大連続使用電圧(V)DC48定格電流(A)DC1動作電圧(V)74~90(対接地間、DC 1 mA)直列抵抗/線(Ω)1以下(入出力間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて/対接地間・試験用プラグ抜去時)電圧防護レベル(V)500以下(対接地間、1.2/50 μs、10 kV)質量(g)約200仕様【インパルス耐久性(カテゴリ C2)/対接地間】8/20 μs/5 kA/10 回、【インパルス耐久性(カテゴリ D1)/対接地間】10/350 μs・2.5 kA・2 回、【インパルス電流耐量/対接地間】8/20 μs・5 kA、【劣化表示/本体表示部のLED点灯】緑色:正常 / 黄色:交換推奨 / 赤色:劣化(要交換)
LAN用SPD サンコーシャLAN用SPDサンコーシャ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
10対切分心線変換PFモジュール サンコーシャ10対切分心線変換PFモジュールサンコーシャ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
通信ケーブル20芯の接続に用いるクイッククリップ方式の端子板 MDF・IDFなどの中継端子板として使用できます クローネ端子として親しまれている LSA-PLUS ブランド品です プロファイルフレームに装着できます 専用のSPDまたはアレスタマガジンを使用すれば、雷サージから回線を保護できます
使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)絶縁被覆外径(Φmm)【ケーブル側】1.65~1.9、【ジャンパ側】0.7~1.5導体外径(Φmm)【ケーブル側】0.65~0.9、【ジャンパ側】0.4~0.8仕様【接続線数/ケーブル側】最大1本、【接続線数/ジャンパ側】最大2本
SMART SPDモニタ用コネクタ付ケーブル サンコーシャSMART SPDモニタ用コネクタ付ケーブルサンコーシャ
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
SMART SPD用システムショートバー サンコーシャSMART SPD用システムショートバーサンコーシャ
3,490税込3,839
1個
6日以内出荷
電源回路用SPD サンコーシャ電源回路用SPDサンコーシャ
7,598税込8,358
1個
当日出荷から6日以内出荷
ZP形通信用SPD用ショートバー サンコーシャZP形通信用SPD用ショートバーサンコーシャ
269税込296
1個
6日以内出荷
CLP形通信用SPD用ショートバー サンコーシャCLP形通信用SPD用ショートバーサンコーシャ
359税込395
1個
6日以内出荷
KRONE端子用SPD サンコーシャKRONE端子用SPDサンコーシャ
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
サンコー サンテナ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら