6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さが倍
用途日除け 付属品吸盤2個 ブルー 幅(cm)130 高さ(cm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 奥行き(cm)68
1枚
1,298 税込1,428
6日以内出荷

厚さが倍
用途日除け 付属品吸盤2個 ブルー 幅(cm)140 高さ(cm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 奥行き(cm)78
1枚
1,398 税込1,538
6日以内出荷

ベッスルマグネットシェード遮光
エコ商品
窓カーテン
用途日除け ブラック 幅(cm)50 高さ(cm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 奥行き(cm)2
1枚
1,098 税込1,208
6日以内出荷

窓カーテン
用途日除け ブラック 幅(cm)50 高さ(cm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 奥行き(cm)2
1枚
1,098 税込1,208
6日以内出荷

Mitsukin(三金商事)ワンタッチテント
エコ商品
なんと15秒で設置できちゃうワンタッチテント。傘のようにパッと開くだけで設営できるから一人でも楽々。必要に応じてペグを打てば更に快適にご利用いただけます。グランドシートは外すことができ、サンシェードとしてもご使用いただけます。前後ダブルオープン仕様、通気性と高い解放感で大自然を満喫できます。
付属品本体、グランドシート、ロープ×4、ペグ×10、取扱説明書 材質フライ:ポリエステル100%、フライフレーム:グラスファイバー 質量(kg)3.5 ベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フライシート:210×125(前室込265)×120、インナーテント:200×120×97、収納サイズ:77×17×17 耐水圧(mm)フライシート:2000、インナーテント底面シート:3000、グランドシート:3000 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅W×奥行D)(cm)グランドシート:2000×120
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

SDカードレコーダーを内蔵した赤外線付カメラのメガピクセルモデル
仕様【デイナイト】EXT(外部)/カラー/白黒/自動切替(ICR機能)、【逆光補正】OFF/BLC/HSBLC切替、【D-WDR】自動/ON/OFF切替、【赤外線LED】42個、【プリ・ポスト録画】プリ録画時間:0~10秒(1秒単位)・ポスト録画時間:5~90秒(5秒単位)、【動体検知録画】検知エリア設定:16×12ブロック・感度設定9段階、【上書き録画)あり(上書き・停止)選択、【パスワード機能 パソコン再生時の録画ファイルをパスワード管理(専用再生ソフト必要)、【録画状態表示】LEDランプ表示(点灯:正常録画・点滅:エラー・消灯:録画停止)、【記録媒体】SDXCカード(最大128GB/CLASS10以上)※製品にてFAT32にフォーマット、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速、パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等) 付属品取扱説明書、リモコン、SDXCカード(128GB)×1、ACアダプター 質量(g)約1100(サンシェード含む本体のみ) 電源電圧(V)DC12(DCジャックΦ2.1mm 付属アダプター) 保護等級IP66相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×101.5×307(突起物除く) 消費電流(mA)600(最大) 解像度1920×1080(AHD2.0/1080p)、【録画】1920×1080:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、22、25fps 使用温湿度範囲-10℃~50℃/90%RH以下(結露なきこと) 撮像素子1/2.9インチ 2.24M プログレッシブスキャン CMOSセンサー 画質録画:3段階(HIGH・NORMAL・BASIC) F値バリフォーカルレンズ/f=2.8~13.5/F1.3 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮方法H.264AVIファイル形式 最低被写体照度(Lux)0(※赤外線照射時) 照射距離(m)約30 フレームレート1280×720:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps、720×480:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps 画角水平:約91°~約28°、垂直:約68°~約22° 映像出力1ch(BNC)CVBS 1Vp-p 75Ω 録画方式手動・予約(連続・動体検知)※予約1時間単位設定
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷