ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。
外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済)
ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済)
スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済)
ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。
防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済)
フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。
ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別100V型タイプ(屋内型)
コンセント個数4
コンセント形状接地2P 15A 125V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221
漏電遮断器仕様-
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-種別VCT
限度電流(A)15
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ
使用場所屋内
特性防塵、アース付
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済)
ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済)
スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済)
防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済)
フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
種別100V型タイプ(屋内型)
コンセント個数4
コンセント形状2P 15A 125V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性防塵
ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。漏電・過負荷(使いすぎ)・短絡(ショート)を保護する漏電遮断器付です。しなやかなソフトムケーブルです。
用途建設・建築現場。土木工事。保全作業。プラント工事。設備工事。電気工事。
電線長さ(m)20
特性アース付
電線仕様-種別VCTソフトムケーブル
仕様ブレーカー付コンセントキャップ付
トラスコ品番370-2758
質量(kg)6.4
タイプ漏電過負荷短絡保護兼用型
コンセント個数4
コンセント形状2P 15A 125V
電線太さ(mm2)2.0
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。
コンセント形状2P 15A 125V
電線太さ(mm2)2.0
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
どこまでも安全性を追求する!。ハタヤコンセプト製品です。アース不備による感電事故や、ケーブルを巻いたまま発熱したときの溶解事故は大変危険です。それを防止するのがアースチェックとサーモカットです。アースが完全に接地されているかどうかを確認するアースチェック機能、。過電流による発熱を察知するサーモカット機能を装備して事故を未然に防ぎます。サーモカット(温度感知器)付:ハタヤサーモカットリールは電線の温度上昇を感知し80℃前後でコンセントへの給電をストップさせて発火事
質量(kg)7.9
仕様コンセントキャップ付PL付とび出しプラグ付電源パイロットランプ付円盤 鉄板製サーモカット(遮断/警報ブザー)付アースチェックパイロットランプ(アース/極性)付
トラスコ品番105-5704
種別サーモカット&アースチェックタイプ(屋内型)
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性アース付
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
念入りに造りこんだ「屋外用」サンタイガーシリーズ。
BX-301K型は建設業労働災害防止協会推奨品です。
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCTソフトムケーブル
質量(kg)6.9
定格電圧(V)125
コンセント個数3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×292×212
電線太さ(mm2)2
使用場所屋外
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。
水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。
質量(kg)8.1
仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、電線溶解防止機能付
トラスコ品番307-2690
ランプ通電ランプ:○
芯数2P(接地付)
電線仕様-太さ(mm2)2
端子(接地端子)○
適合プラグ2P・3P兼用プラグ
使用場所屋外
特性防雨、アース付
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済)
ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済)
スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済)
ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。
防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済)
フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。電源パイロットランプ付。コンセント防塵キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤は鉄板製。PL付とび出しプラグ。
種別100V型タイプ(屋内型)
コンセント個数4
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ
使用場所屋内
特性防塵、アース付
外観から見えない細部まで進化し続けるコードリール。
しなやかなソフトムケーブルでさらにグレードアップ。
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCTソフトムケーブル
付属品ネームプレート
質量(kg)7.1
定格電圧(V)100
コンセント個数4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×213
電線太さ(mm2)2
1台
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
標準型。外観から見えない細部まで進化し続けるコードリール。しなやかなソフトムケーブルでさらにグレードアップ。開く、閉める動作がピタッと決まる防塵キャップで、火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守ります。樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消するブレッキストッパー。(特許登録済)緑色の配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。手の平にピッタリとフィットするデザイングリップで持ち運びが大変楽です。(電線のフレームの間への落ち込み防止ガード一体型)。無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。社名・住所・購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。温度センサー付き。
質量(kg)4.9
トラスコ品番826-5697
長さ(m)30
定格電圧(V)125
芯数2P
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
特性防塵
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
アース不備による感電事故や、ケーブルを巻いたまま発熱したときの溶解事故は大変危険です。それを防止するのがアースチェックとサーモカットです。アースが完全に接地されているかどうかを確認するアースチェック機能、。過電流による発熱を察知するサーモカット機能を装備して事故を未然に防ぎます。サーモカット(温度感知器)付:ハタヤサーモカットリールは電線の温度上昇を感知し80℃前後でコンセントへの給電をストップさせて発火事故を防止します。アース・極性チェック付:ハタヤのアースチェック
質量(kg)8.1
仕様コンセントキャップ付PL付とび出しプラグ付電源パイロットランプ付円盤 鉄板製サーモカット(遮断/警報ブザー)付アースチェックパイロットランプ(アース/極性)付
トラスコ品番105-5712
種別サーモカット&アースチェックタイプ(屋内型)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221
漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性アース付
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
2極接地付プラグ+接地アダプター付。しなやかなソフトムケーブルでさらにグレードアップ。社名、住所、購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。
寸法(mm)213×307×367
電圧(V)100
電線長さ(m)30
特性接地付
1台
¥26,980
税込¥29,678
22日以内出荷
現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。
使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。
材質円盤:鉄板製
コンセント個数4
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性防塵
電線や内部の温度が70℃以上になると警報ブザーが鳴ります。
80℃になると自動的に電源が遮断します。つまりブザーが鳴ってから、電線を冷やすと電源が遮断しません(連続使用が可能)。
コンセントキャップ付です。
ブレーキストッパー付です。
質量(kg)7
トラスコ品番851-3813
定格電圧(V)125
アズワン品番64-4653-52
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。
用途看板用電源等、屋外に出しっ放しの使用に。
質量(kg)11.5
仕様電線溶解防止機能過負荷漏電保護兼用防雨型コンセントキャップアース付
トラスコ品番370-2812
タイプ漏電過負荷短絡保護兼用型
電線太さ(mm2)2.0
使用場所屋外
特性防雨、アース付
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。
一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!
定格電圧(V)125
電線太さ(mm2)1.25
使用場所屋外
特性防雨、アース付
おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。
用途看板用電源など、屋外に出しっ放しの使用に。
質量(kg)11.3
仕様電線溶解防止機能防雨型コンセントキャップ漏電過負荷短絡保護兼用型、漏電15mA感度、過負荷15A感度アース付
トラスコ品番370-3398
電線太さ(mm2)2.0
使用場所屋外
特性防雨、アース付
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
質量(kg)7.8
トラスコ品番851-3819
定格電圧(V)125
使用場所屋外
特性アース付
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
仕様パイロットランプ、接地端子、とび出しプラグ
許容電流(A)22(電線)
限度電流(A)15
特性防塵、アース付
質量(kg)11.8
トラスコ品番851-3576
定格電圧(V)100
特性アース付
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。
ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181
芯数2P・防雨キャップ付
電線仕様-太さ(mm2)1.25
使用場所屋外
特性防雨
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
特性アース付
仕様アース・過負荷漏電保護兼用型20A/15mA感度
寸法(mm)363×290×210
質量(kg)9.8
コンセント個数4
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線長さ(m)30
電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT3.5×3×30
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
トラスコ品番851-3830
電線長さ(m)50+3
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
感電事故を未然に防ぐ「強制アース接続」と「過負荷付漏電遮断器」による二重安全のコードリールです。
通常アース監視ランプ付です。
漏電+過負荷+短絡(ショート)の遮断器付です。
中筒ドラムに温度感知器を装備しています。
特性アース付
電線仕様ソフトンVCT
仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○
トラスコ品番287-7759
質量(kg)8.2
コンセント個数4
定格電流(A)AC100
電線長さ(m)30
芯数3P
電線仕様-太さ(mm2)2
端子(接地端子)○
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
関連キーワード