MRO-200DGの切断砥石用カバーです。
適合本体MRO-200DG
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
仕様電気ディスクグラインダ G10SH3/G10SH4用パーツ、標準付属品と同じ形、同じものでございます
セット内容ホイルガード+取り付けネジ等
1組
¥669
税込¥736
当日出荷
用途切断トイシ用
付属品取り付けネジ
適合日立製100mmのディスクグラインダー
適合本体FG10SC2、FG10SB3等
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
ハリケーンNKC-125型は、新開発の「密閉フレキシブル構造」により、驚異の集塵率97%を達成すると共に、4"・5"両サイズカップ&各メーカーグラインダ対応のユニバーサルデザインを市場で初めて実現した画期的な商品です。
壁際研削(入隅研削)機能。
凹凸面にも柔軟に対応するブラシスカート採用。
適合サイズ(mm)100・125
対応機種日立:G10シリーズ(G10B2は別売専用フランジが必要)・PDA100H・PDH100H、マキタ:9533シリーズ・GA403シリーズ、リョービ:G104P・G105・G-110シリーズ、ボッシュ:GWS5/6/7/8 100mmグラインダーシリーズ
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
集じんアタッチメント!集じん機との接続でクリーンな作業を実現
刃先の位置がよく見える透明構造!
これ一台で105mmと125mmのダイヤモンドカッターに対応
切り込み深さ調整機能付
用途ダイヤモンドカッター用
付属品集塵アタッチメント、コネクタ、専用ワッシャ、六角棒レンチ
アズワン品番64-8436-49
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
お手持ちの100mmのディスクグラインダーを簡単に125mmに変身させます。穴径15mmの125mm切断砥石を使用すればアダプターも必要ありません
用途100mmディスクグラインダー専用
種別切断カバー
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ホース接続径(Φmm)(外径/内径)38/30
適合本体DGR-100、DGR-10、DGR-11、DGR-110SC、DG-100M、DGV-105、DGS-100、DGS-100-SD
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途コンクリート、石材、FRP、木材等の研削研磨に。
仕様二重絶縁、集じん機に接続可能
付属品ホースコンプリート28-1.5、ラバーパッド76、ロックナット10-30、リング30、バンド、ロックナットレンチ20(782401-1)、六角棒レンチ4
全長(mm)308
消費電力(W)720
サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)100
サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
1台
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。
ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。
ディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー)
ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400
電源(V)単相100
電圧(V)100
定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7
消費電力(W)400
コード長さ(m)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×210×290
付属品エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2
質量(kg)17
トラスコ品番781-0466
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
DS-125PH用
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
集じんアタッチメント!
研削粉塵など、集塵機内に吸収し外部に殆ど残さない、環境にやさしい商品です。
集塵率が高く、操作性の良さや、持ちやすいタイプで入隅作業も可能。
使用しない本体カバーや入隅プレートは本体脇に収納可能(マグネットで保持)
フレキシブルヘッド採用+柔らかブラシ構造
マキタ ディスクグラインダー(9533シリーズ)専用
寸法(mm)160×148×50
アズワン品番64-8481-33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
小型・軽量・片手でらくらく操作
マイクロスティックパッド採用(クランプ式も使用可能)
別販売の集じんカバーで強制集じんも可能
乾式
仕様乾式
付属品木工用ペーパー(♯100)、木工用ペーパーマジック式(♯100)各1枚
質量(kg)0.92
電流(A)1.8
電源(V)単相100
消費電力(W)170
回転数(min-1[r.p.m])12000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×72×127
コード長さ(m)2.5
ペーパー寸法(mm)クランプ式:75×140マジック式:75×107
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
パット寸法(mm)75×105
振動3軸合成値(m/s2)4.9
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ダイヤル式無段変速機構付!
研削位置が一目で判る透明カバー採用!
電動工具集じん機接続可能
1050Wパワフルモーター
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2心・5
付属品ダストバッグ(コードNo.323011)エンドレス研磨ベルト(WA80、120・各1枚)
用途木材、プラスチック製品等の研磨作業の際に
付属品サンドペーパー(#60/#120/#240)×各2枚、穴あけパンチ(サンドペーパー穴あけ用器具)×1
材質本体:スチール、ベース:アルミ カバー:樹脂
色サンドベージュ
消費電力(W)150
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
電源コード(m)約2
ベース寸法(mm)約92×185(アルミ+スポンジパッド)
定格時間(分)20
使用ペーパー93×230mm
集塵二重ファン
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
集じんサンダーに凝縮された快適機能。卓越したパワフル集塵性能。特殊:枚羽根Xサンダーの回転力を利用し、作業時の粉じん・埃を強力に排出し、回収。耐久性&パワフルモーター搭載。フレキシブルカバー:ゴム仕様にする事でカップが常に施工面に追従、より粉じんを逃さず快適な研磨作業ができます。
仕様自動排じん回収機能搭載
セット内容アートサンダーα本体、サイドハンドル、レンケチホース:1.2m、専用工具箱、回収袋:60×40cm
回転数(min-1[r.p.m])9000
電源100V/7.4A
本体質量(kg)約2.3
1台
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げに!。奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適。工具不要のワンタッチで容易にベルト交換。作業用途に応じてアーム角度上下90°首振り調整可能。握りやすいラバーグリップ採用でさらに振動も軽減。スピード調整可能。安全カバー付。
用途バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
付属品研磨ベルト#80×1本、取扱説明書、カプラ、オイル、調整用六角棒レンチ、補助グリップ
質量(kg)1.4
ベルト幅W×長さL(mm)20×520
空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)620、(20℃・0.62MPa)92
エアーホース内径(Φmm)10以上
ベルト速度(m/min)2770
空気接続口Rc1/4(PT1/4)
アズワン品番65-1967-64
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.62
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。幅10mm全長330mmのベルトが使用できます。にぎりやすく疲れにくいゴムカバー付きグリップです。アームの角度が調整でき楽な姿勢で作業できます。アームストッパー付きで簡単にベルト交換ができます。
用途細かい部分の研磨に最適で金属加工、バリとり、溶接処理、塗装のはく離に使用。
仕様エアーレギュレーター(空気流量調整機能)無、ベルトペーパー2枚A80番・六角レンチ4mm
付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル
材質本体:アルミダイキャスト他
質量(g)860
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000
空気消費量(L/min)500
エア取入口Rc1/4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×100×90
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。コンパクトサイズで細かい作業に最適です。
用途自動車板金の旧塗膜はがしに。バリ取り、面取り、さび落とし作業に。金属、木工の研磨作業に。
付属品穴径9.6mmミニディスク用止めねじ、1/4エアプラグ
全長(mm)166
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.48
排気口後方
手の入りにくい箇所の塗膜はがし、ビード研磨、バリ取り、面取りに。
作業に応じて角度を調整できます。レギュレーター内蔵タイプ。モーター側プーリー部分の安全カバー付き。回転数調節レバー付き。
最大回転数(min-1[r.p.m])17000
本体質量(g)0.87
ベルト速度(m/min)1250
空気消費量(m3/min)0.68
ベルト寸法(mm)12×330
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。ミニサイズで細かい箇所の作業に最適です。ダブルアクション回転で研磨目が細かく仕上がります。
用途小面積の研磨作業に。シングルサンダー使用後の目消し研磨作業に。パテ研磨の仕上げ研磨に。サフェーサー、旧塗膜への足付け作業に。
付属品1/4エアプラグ、ミニオイル
全長(mm)166
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.41
排気口後方
ホース取付口1/4NPT
オービットダイヤ(mm)3
こんなお得な商品も!

パッド ランダムサンダ用
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
前輪が小さい設計で、シリーズ最大の720Wで研磨はもちろん、削り取る作業も簡単にこなすパワフルサンダー。 先端カバーを上げれば狭い場所や壁際の研磨やあらゆる作業に応用可能、また先端上部での研磨を使えば、さらに作業効率up、より使いやすくなりました。作業に合わせた「フロントハンドル」の調整や「サンディングベルト」のワンタッチ脱着が可能で、手間なく簡単にご使用いただけます。自動吸塵機能や簡単に手入れできる集塵ダストバッグが、清潔な作業環境を実現。長時間の作業に便利な「ロックオンボタン」付です。
付属品#80サンディングベルト、集塵ダストパック、集塵アダプター
ベルト幅(mm)76
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)720
ベルト長さ(mm)533
コード長さ(m)3
ベルト速度(m/min)250
ベルト寸法(mm)76×533
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
関連資料パーツリスト 分解図(0.37MB)
適合本体砥石径100mm採用機種
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
天井のサンダー掛け時にパテ粉が作業者の頭や顔にふりかからない程度にカバーできる簡易パット付きのサンダーです。
パットの外周にスポンジ枠が装着されてパテ粉が落下しにくくなっています。
寸法(幅W×長さL)(mm)プレート:75×240、パット:180×400
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ