サンディスク ウルトラ プラス SDXCおよびSDHC UHS-Iメモリーカードを使えば、多数の写真やフルHD動画が保存でき、コンピュータにも即座に転送できます。これらのメモリーカードは、コンパクトデジタルカメラやビデオカメラに適しています。最大読取り速度130MB/秒1を発揮するため、高速ファイル転送が快適にできます。
フルHD動画撮影に最適。サンディスク ウルトラ プラス SDXC/SDHC UHS-Iカードは、フルHD動画 (1080p) 録画に適したCLASS10、UHSスピードクラス1 (U1)、ビデオスピードクラス10(V10) スピード規格4に対応しています。家族での集まり、スポーツイベント、学校での行事などで、スムーズな動画撮影を楽しめます。
UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1
ビデオスピードクラスV10
容量32GB
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92
互換性SDHC/SDXCおよびSDHC/SDXC UHS-I対応機器で使用可能
アズワン品番64-9050-41
読取速度(MB/s)最大:130
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
サンディスクウルトラプラスSDカードがスピードアップして新登場
サンディスク独自のテクノロジーを用いて読み出し最大150MB/秒を実現、PCへ高速でデータ転送可能
フルHD動画に適したビデオスピードクラス10、UHSスピードクラス1、CLASS10に対応
高い耐久性:防水、耐温度、耐衝撃、耐X線、防水(IPX7準拠)、耐温度(-25℃~85℃)、耐衝撃(5mからの落下試験対応)、耐X線(空港のX線への耐性)、安心の無期限保証
付属品取扱説明書・保証書
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×127×6.4
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
ビデオスピードクラスV10
SanDiskウルトラシリーズ。UHS1 Class10 SDカード。
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスクラス10
UHSスピードクラスUHS-1
アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。写真はもちろんフルHD動画も高速転送。
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
こんなお得な商品も!

microSDHCカード Class10
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDHCカード。
転送速度100MB/s。
UHS-I対応。
SD変換アダプタなし。
質量(g)約0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1
転送速度(MB/sec)100
容量(GB)32
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスUHS-I
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高速転送、高品質の写真、ハイパフォーマンス、フルHDビデオ対応のサンディスクウルトラmicroSDXC(TM)UHS-Iカード。超高速転送速度でコンテンツをすばやく転送可能。フルHDビデオの録画と再生に適したクラス10に対応。フルHDビデオの録画と視聴に最適で、さらにビデオを長時間録画・保存。ビデオ、写真、音楽、映画などのファイルも録画、保存、共有できます。A1クラスのパフォーマンスでアプリのロード時間を短縮。アプリ向けに最適化されており、アプリの起動とパフォーマンスを高速化。優れたスマートフォンエクスペリエンスを提供します。Android(TM)スマートフォンやタブレット、MILカメラに最適。サンディスクメモリーゾーン(TM)アプリでファイルを簡単に管理。アプリを使用すれば、スマホのファイルを表示、アクセス、バックアップが可能。デバイスからメモリーカードにファイルを自動的に転送し、空き領域を増やせます。ダウンロードとインストールが必要
セット内容取扱説明書・保証書、変換アダプタ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92
UHSスピードクラスUHSスピードクラス1、CLASS10
高速転送、高品質の写真、ハイパフォーマンス、フルHDビデオ対応のサンディスクウルトラmicroSDHC(TM)UHS-Iカード。最大転送速度120MB/秒。超高速転送速度でコンテンツをすばやく転送可能。フルHDビデオの録画と再生に適したクラス10に対応。フルHDビデオの録画と視聴に最適で、さらにビデオを長時間録画・保存。ビデオ、写真、音楽、映画などのファイルも録画、保存、共有できます。A1クラスのパフォーマンスでアプリのロード時間を短縮。アプリ向けに最適化されており、アプリの起動とパフォーマンスを高速化。優れたスマートフォンエクスペリエンスを提供します。Android(TM)スマートフォンやタブレット、MILカメラに最適。サンディスクメモリーゾーン(TM)アプリでファイルを簡単に管理。アプリを使用すれば、スマホのファイルを表示、アクセス、バックアップが可能。デバイスからメモリーカードにファイルを自動的に転送し、空き領域を増やせます。ダウンロードとインストールが必要
セット内容取扱説明書・保証書、変換アダプタ
容量32GB
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92
転送速度(MB/sec)最大120
読取速度(MB/s)最大:120
UHSスピードクラスUHSスピードクラス1、CLASS10
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
SanDiskウルトラシリーズ。UHS1 Class10 SDカード。
RoHS指令(10物質対応)対応
書込速度(MB/s)シーケンシャル:100
SDスピードクラスクラス10
UHSスピードクラスUHS-1
class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDXCカード。
転送速度100MB/s。
UHS-I対応。
SD変換アダプタなし。
質量(g)約0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1
転送速度(MB/sec)100
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスUHS-I
高速転送、高品質の写真、ハイパフォーマンス、フルHDビデオ対応のサンディスクウルトラmicroSDXC(TM)UHS-Iカード。〇最大転送速度150MB/秒。超高速転送速度でカードを高速にオフロード。〇Android(TM)スマートフォンやタブレット、Chromebooks、Windowsノートパソコンに最適。〇フルHDビデオの録画と再生に適したクラス10に対応。フルHDビデオの長時間録画・保存。お気に入りのストリーミングサービスの映画のダウンロード、音楽、ゲーム、写真、ポッドキャストなども保存できます。〇A1クラスのパフォーマンスでアプリのロード時間を短縮。アプリの使用にも最適化されており、アプリの起動時間短縮とパフォーマンスを強化。スマートフォンのエクスペリエンスが向上します。〇サンディスクメモリーゾーン(TM)アプリでファイルを1か所で管理。アプリを使用して、場所やタイムラインに基づいて写真やビデオを検索。写真、ビデオ、ソーシャルメディアアカウント、連絡先などを自動的にバックアップします。デバイスからメモリーカードにコンテンツを移動し、空き領域を確保できます。ダウンロードとインストールが必要。〇広範なテストで実証された優れた耐久性。〇何千ものデバイスでテスト、互換製品で問題なく動作することを実証。また、独自フラッシュ管理技術8により、業界をリードする自社製造のNANDを実現。加えて、10年間の製品保証が付帯しています。
セット内容取扱説明書・保証書、変換アダプタ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92
各種認証CE/FCC/C-Tick/RCM/UKCA/EAC/ICES
容量(TB)1.5
動作温度範囲(℃)-25~85
読取速度(MB/s)最大150
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I
ビデオスピードクラスV10
1個
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
関連キーワード