24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラスト用手袋(フランジ付) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
キャビネットに手袋を固定可能なフランジ付きです。 摩耗で削れやすい左手が厚く、エアガンを持つ右手は薄くなっており、作業性と耐久性を両立しています。 右手・左手のみの片手販売に対応しています。 制電性があるため、研磨時の帯電を抑制します。 手袋内側に塩素処理を施しているため、着脱しやすくなっています。
用途サンドブラスト、ショットブラスト、グリットブラスト。 材質天然ゴム(制電配合) ブラック サイズフリー 全長(cm)60 中指長(cm)8.4 手のひらまわり(cm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラスト用手袋(フランジ無) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
摩耗で削れやすい左手が厚く、ガンを持つ右手は薄くなっており、作業性と耐久性を両立しています。 片手販売に対応しているため、必要な側の手袋だけを購入可能です。 制電性があるため、研磨時の帯電を抑制します。 手袋内側に塩素処理を施しているため、着脱しやすくなっています。
用途サンドブラスト、ショットブラスト、グリットブラスト。 材質天然ゴム(制電配合) ブラック サイズフリー 全長(cm)55 中指長(cm)8.4 手のひらまわり(cm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アストロプロダクツサンドブラストキャビネット
トラスコ品番217-3287 幅(mm)手首幅:約130、接続部:約300 全長(mm)約600
1双
2,498 税込2,748
当日出荷

ラバーホープの全長55cm超ロングタイプです。 手袋と腕カバーが一体型になった耐久性抜群の手袋で、水回りの作業に適しています。 履き口部分がジャージになっており、ズレにくく異物が入りにくくなっています。
用途漁業、水産加工、農作業、工業、その他水回り作業など サイズL トラスコ品番813-6944 材質・表:天然ゴム ・裏:綿 ブラック 質量(g)288 タイプロング 入数(双)1 全長(cm)55 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)22 手の平幅(cm)11 袖口仕様ジャージ付き
1双
1,498 税込1,648
当日出荷

サンドブラスタSB-07用の交換ハンドグローブです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。 適合機種SB-07
1組
2,498 税込2,748
欠品中

縫い目のないシームレス原手を裏布に採用し、使いやすさ、作業性もアップ。裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付き。 抗菌防臭加工により汗臭さやカビ臭さも防ぎます。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。 材質(裏)綿、ポリエステル、その他 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様腕カバー付
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコールや酸、アルカリ等の耐久性に優れた天然ゴム製手袋です。補強用リング付。
用途工場関係 サイズL 材質天然ゴムラテックス ブラック 全長(cm)36.5 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)25.0 厚さ(mm)1.06 質量(g)230 入数(双)1 機能耐久性 手の平幅(cm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性一般化学薬品
1双
2,198 税込2,418
当日出荷

給食センターやサンドブラスト加工等様々なシーンでご使用いただけます。 耐薬品(酸・アルカリ)
全長(cm)40 材質天然ゴム100% 手のひらまわり(cm)24 TKG品番9-1478-0401
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

腕全体をカバー出来る全長58cmのロングタイプです。手の平にはすべり止め加工を施しております。一体成形で出来ており手袋と腕カバーとのつなぎ目からの水漏れの心配がありません。 食品衛生法適合品
用途家庭用から業務用まで幅広くお使い頂けます。 材質天然ゴムラテックス 全長(cm)58.0 厚さ(mm)0.8 種別厚手 入数(双)1
1双
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属、ガラスなどの研削・研磨作業、塗装前の下地処理に便利です。
付属品ブラストガン・ワッシャ・ナット・アダプタ・保護シート・ノズルx4・補助通気口エアフィルタ・シールテープ・プラグ 消費電力(W)(ライト)6 最高使用圧力(MPa)0.7 コード長さ(m)(アダプター)1.7 空気消費量(L/min)280 消費電流(A)(ライト)0.5
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

静電気災害防止用手袋。電性ゴム手袋
電気抵抗(Ω)5×107以下 材質導電性ゴム 入数(双)1 機能静電気防止 中指長(cm)7.5 伸び(%)500以上 手のひらまわり(cm)24 手の平幅(cm)12
1双
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様腕カバー付
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天然ゴム製なのでやわらかく、丈夫です。
用途サンドブラスト加工に。 調合缶の清掃に。 原材料の計量に。 メッキ作業に。 給食センターなどに。 トラスコ品番196-1153 材質天然ゴム 厚さ(mm)1 ブラウン サイズフリー 質量(g)190 規格食品衛生法・規格基準適合品 入数(双)1 手のひらまわり(cm)24.0
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

1双
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚みがあるロングタイプです。耐突き刺し、耐摩擦性に優れています。油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。
用途自動車製造。化学薬品取り扱い。 厚さ(mm)0.56 グリーン 入数(双)1 全長(cm)45 材質(裏)アクリルライナー 材質(表)ニトリルゴム(NBR)
1双
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。
材質クロロプレン+天然ゴム 厚さ(mm)0.65±0.1 入数(双)1 機能耐酸、耐アルカリ、耐溶剤 全長(cm)40 関連資料耐透過性 耐溶剤性有機溶剤 耐透過性酸・アルカリ溶剤
1双
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然ゴムなのでやわらかい。厚さ1mmだから強い
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):400●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):80●材質:天然ゴム●厚み:1mm●用途:サンドブラストの加工、調合缶の清掃 アズワン品番65-3883-51
1双
2,070 税込2,277
翌日出荷

クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、柔軟性があり作業性が高い仕様です。 メタノール、n-ヘプタン、硫酸96%、水酸化ナトリウム等幅広い薬品に対応できます。EN388基準での耐摩擦強度、耐切創強度、耐引裂強度はレベル1以上クリアしています。
用途石油化学、工場のメンテナンス作業。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。 仕様EN ISO374:2016適合(A、J、K、L、N、T) 材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿 厚さ(mm)0.65 ブラック 機能耐油・耐溶剤・耐薬品 全長(cm)32 耐溶剤性有機溶剤 耐透過性酸・アルカリ類溶剤
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然ゴムなのでやわらかい。厚さ1mmだから強い
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):280●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):80●材質:天然ゴム●厚み:1mm●用途:サンドブラストの加工、調合缶の清掃 アズワン品番65-3883-50
1双
1,760 税込1,936
翌日出荷

天然ゴムなのでやわらかい。厚さ1mmだから強い
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):650●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):80●材質:天然ゴム●厚み:1mm●用途:サンドブラストの加工、調合缶の清掃 アズワン品番65-3883-52
1双
5,780 税込6,358
翌日出荷

サンドブラスター sinto(新東工業) 動画あり
sinto(新東工業)サンドブラスター
本当に!ブラストしてるの! 高性能な集じんパワーでクリアな視界でブラストできる。 フルオープンだから大きなものまで簡単にブラスト可能。 組み立て済み。
質量(kg)装置:130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1450 最大寸法(mm)(ワーク)450×100H コンプレッサー(kW)5.5以上 供給電源【必要】AC200/220V(50/60Hz) 供給エア接続口径1/4
1台
689,800 税込758,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

肩口までのロングタイプで腕全体を保護出来ます。 裾部分のゴムでズリ落ちを防止します。 手袋部分は厚手でやわらかく、傷つきやすい指先だけ2度漬け加工で強化しています。 手袋内面には抗菌防臭加工の裏毛を施しています。
用途農業 水産・漁業 清掃・サービス業 材質(裏)レーヨン(植毛) 材質(表)腕カバー部:塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤) RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様腕カバー付
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性を重視した厚手タイプながら柔らかく手が疲れない手袋です。
用途工場関係 サイズL ブラウン 全長(cm)36.5 中指長(cm)7.4 手のひらまわり(cm)24.0 材質天然ゴムラテックス 入数(双)1
1双
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭エンジニアリング高速耐熱型ペースト
エコ商品
特別な設備や技術を必要とせず、主剤と硬化剤を混ぜ合わせるだけで金属のように硬化し、穴埋め、巣埋め、肉盛り、再生補修等が簡単に行うことができます。金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。エアー、水、海水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダなど耐薬品性にも優れています。バルブ、タンク、ラジエター、ダクト、ドレン、ジョイント、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどアイデア次第で補修箇所が広がります。完全硬化後は穴、ねじ切り、研磨、塗装など追加工することができ、電気不良導体なので、異種金属間の補修を行っても電蝕が起きません。
使用方法11種又は2種ケレン作業を行って下さい。サンドブラスト、サンダー、カップブラシ、ワイヤーブラシ、サンドペーパー(#40)などを使用して下さい。2主剤:硬化剤をFMP重量比7:1、容積比5:2、HMP1:1で正確に軽量し、手早く1色になるまで混ぜ合わせて下さい。3ゴム手袋を着用し6mm程度の厚みで広範囲に押しつけて塗布して下さい。4硬化 使用温度範囲(℃)断続:-40~300/連続:-40~240 硬度85(ASTM D2240) 可使時間(分)25(25℃) 完全硬化時間4時間(25℃) 危険等級 強度圧縮:9425psi 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.13MB) 絶縁耐力【volts/mil】1400(ASTM D149) 危険物の性状非水溶性
1組
10,980 税込12,078
4日以内出荷