29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラスト用手袋(フランジ付) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
キャビネットに手袋を固定可能なフランジ付きです。 摩耗で削れやすい左手が厚く、エアガンを持つ右手は薄くなっており、作業性と耐久性を両立しています。 右手・左手のみの片手販売に対応しています。 制電性があるため、研磨時の帯電を抑制します。 手袋内側に塩素処理を施しているため、着脱しやすくなっています。
用途サンドブラスト、ショットブラスト、グリットブラスト。 材質天然ゴム(制電配合) ブラック サイズフリー 全長(cm)60 中指長(cm)8.4 手のひらまわり(cm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラスト用手袋(フランジ無) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
摩耗で削れやすい左手が厚く、ガンを持つ右手は薄くなっており、作業性と耐久性を両立しています。 片手販売に対応しているため、必要な側の手袋だけを購入可能です。 制電性があるため、研磨時の帯電を抑制します。 手袋内側に塩素処理を施しているため、着脱しやすくなっています。
用途サンドブラスト、ショットブラスト、グリットブラスト。 材質天然ゴム(制電配合) ブラック サイズフリー 全長(cm)55 中指長(cm)8.4 手のひらまわり(cm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンドブラスタSB-07用の交換ハンドグローブです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。 適合機種SB-07
1組
2,498 税込2,748
当日出荷

ラバーホープの全長55cm超ロングタイプです。 手袋と腕カバーが一体型になった耐久性抜群の手袋で、水回りの作業に適しています。 履き口部分がジャージになっており、ズレにくく異物が入りにくくなっています。
用途漁業、水産加工、農作業、工業、その他水回り作業など サイズL トラスコ品番813-6944 材質・表:天然ゴム ・裏:綿 ブラック 質量(g)288 タイプロング 入数(双)1 全長(cm)55 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)22 手の平幅(cm)11 袖口仕様ジャージ付き
1双
1,498 税込1,648
当日出荷

アストロプロダクツサンドブラストキャビネット
トラスコ品番217-3287 幅(mm)手首幅:約130、接続部:約300 全長(mm)約600
1双
2,498 税込2,748
当日出荷

静電気災害防止用手袋。電性ゴム手袋
電気抵抗(Ω)5×107以下 材質導電性ゴム 入数(双)1 機能静電気防止 中指長(cm)7.5 伸び(%)500以上 手のひらまわり(cm)24 手の平幅(cm)12
1双
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腕全体をカバー出来る全長58cmのロングタイプです。手の平にはすべり止め加工を施しております。一体成形で出来ており手袋と腕カバーとのつなぎ目からの水漏れの心配がありません。 食品衛生法適合品
用途家庭用から業務用まで幅広くお使い頂けます。 材質天然ゴムラテックス 全長(cm)58.0 厚さ(mm)0.8 種別厚手 入数(双)1
1双
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属、ガラスなどの研削・研磨作業、塗装前の下地処理に便利です。
付属品ブラストガン・ワッシャ・ナット・アダプタ・保護シート・ノズルx4・補助通気口エアフィルタ・シールテープ・プラグ 消費電力(W)(ライト)6 最高使用圧力(MPa)0.7 コード長さ(m)(アダプター)1.7 空気消費量(L/min)280 消費電流(A)(ライト)0.5
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

1双
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様腕カバー付
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

可燃性液体の取り扱い等での静電気障災防止用です。 耐熱性・耐オゾン性・耐ガス透過性に優れ、ケトン類・エステル類等の溶剤使用に適しています。
電気抵抗値105~107Ω 機能導電性、曲指、滑り止め付、裏地:メリヤス 種別静電気用手袋 材質導電性PU(ポリウレタン) 厚さ(mm)1.05 質量(g)240 入数(双)1 全長(cm)33 JIS規格JIST8116適合品 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)12 アズワン品番6-6126-02 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性静電気対策タイプ 耐透過性静電気用
1双
3,998 税込4,398
当日出荷

AIRREX(アネスト岩田)サンドブラスター
キャビネットタイプで吹き付けた研磨剤を回収して再び吹き付ける循環式です。錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。小形ブラストガン、照明付
用途錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。 最高使用圧力(MPa)0.7 内寸法(mm)奥行470×580×280 本体質量(kg)18 空気消費量(L/min)70~140 ノズル口径(Φmm)3.6 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)500×660×510 ホッパー容量(g)6000~10000 付属品ブラストガン、ノズル(3個)、グローブ
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

縫い目のないシームレス原手を裏布に採用し、使いやすさ、作業性もアップ。裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付き。 抗菌防臭加工により汗臭さやカビ臭さも防ぎます。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。 材質(裏)綿、ポリエステル、その他 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様腕カバー付
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。
材質クロロプレン+天然ゴム 厚さ(mm)0.65±0.1 入数(双)1 機能耐酸、耐アルカリ、耐溶剤 全長(cm)40 関連資料耐透過性 耐溶剤性有機溶剤 耐透過性酸・アルカリ溶剤
1双
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、柔軟性があり作業性が高い仕様です。 メタノール、n-ヘプタン、硫酸96%、水酸化ナトリウム等幅広い薬品に対応できます。EN388基準での耐摩擦強度、耐切創強度、耐引裂強度はレベル1以上クリアしています。
用途石油化学、工場のメンテナンス作業。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。 仕様EN ISO374:2016適合(A、J、K、L、N、T) 材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿 厚さ(mm)0.65 ブラック 機能耐油・耐溶剤・耐薬品 全長(cm)32 耐溶剤性有機溶剤 耐透過性酸・アルカリ類溶剤
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アネスト岩田サンドブラスター
キャビネットタイプで吹き付けた研磨剤を回収して再び吹き付ける循環式です。
仕様本体 付属品ブラストガン、ノズル3.6Φ×3個、グローブ、保護シート サイズ500×660×510mm 電源AC100V 50/60Hz 容量(kg)(ホッパー)6~10 最高使用圧力0.7MPa 内寸法(mm)470×580×280 口径(mm)(ノズル)Φ2.7・Φ3.2・Φ3.6mm 接続口(エアーホース)PT1/4 アズワン品番3-7072-01 空気消費量(L/time)70~140
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

グローブボックス用は防塵・防菌・有害ガス発生物折扱いなど電子・バイオをはじめとする各種の作業向け袖長手袋です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。 中指長(cm)7.6 全長(cm)80 厚さ(mm)0.4 種別化学防護手袋 手の平幅(cm)12 ポート径(Φmm)約200(8インチ) 材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン) ブルー 入数(双)1 機能防塵・防菌、曲指、滑り止めなし、裏地:梨地、袖口巻き上げ有 JIS規格JIST8116適合品 アズワン品番8-3030-01
1双
25,980 税込28,578
当日出荷

アルコールや酸、アルカリ等の耐久性に優れた天然ゴム製手袋です。補強用リング付。
用途工場関係 サイズL 材質天然ゴムラテックス ブラック 全長(cm)36.5 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)25.0 厚さ(mm)1.06 質量(g)230 入数(双)1 機能耐久性 手の平幅(cm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性一般化学薬品
1双
2,198 税込2,418
当日出荷

グローブボックスに取り付けることにより、各種グローブボックス用手袋を使用することができます。
外径(Φmm)200
1セット(2個)
13,900 税込15,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンドブラスタSB-07用の交換エアフィルタです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。 適合機種SB-07
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト) オフホワイト 取付引掛シーリング 材質(本体) 電圧(V)100 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光率(%)連続100-5・フルカラー調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト) オフホワイト 取付引掛シーリング 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト) オフホワイト 取付引掛シーリング 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングライト
降り積もる雪の情景を思わせる白の濃淡。マットな質感の淡い透過光が美しいあかりです。サンドプラストを施したグローブに、穏やかな曲線を描いた白の濃淡が引き立ちます。
仕様調光器:不可 材質グローブ:フロストアクリル(模様入・サンドブラスト) 質量(kg)1.9 取付クイックA 高さ(mm)127 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 構造虫が入りにくい、ファインアクリル 色温度(K)2700~6500 グローブ種別脱着:グローブ回転A 幅(Φmm)600 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 リモコン 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1・調色 傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
コンセプトは空に浮かぶ雲。ユーモラスなデザインだけが特徴ではない、さまざまな場所に使いやすいロングセラーです
仕様コードハンガー:あり、コード調整器付 種別器具:LED一体型 質量(kg)1.8 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 機能コード収納:あり ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)50迄
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スタンドランプ
インテリアを選ばないシンプルな真球グローブのスタンド
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト) オフホワイト 材質(本体) スイッチ中間:点灯→消 コード長さ(m)2.5 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 電球の種類高演色LED 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スタンドランプ
リモコンやスマホと使ってフルカラーで遊べるシンプルなスタンド。ショップ演出にも最適です
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト) オフホワイト 材質(本体) スイッチ中間:点灯→消 コード長さ(m)2.5 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光率(%)連続100-5・フルカラー調色 電球の種類LED 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スタンドランプ
インテリアを選ばないシンプルな真球グローブのスタンド
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト) オフホワイト 材質(本体) スイッチ中間:点灯→消 コード長さ(m)2.5 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5・調色 電球の種類高演色LED 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングライト
降り積もる雪の情景を思わせる白の濃淡。マットな質感の淡い透過光が美しいあかりです。サンドプラストを施したグローブに、穏やかな曲線を描いた白の濃淡が引き立ちます。
仕様調光器:不可 材質グローブ:フロストアクリル(模様入・サンドブラスト) 質量(kg)1.9 取付クイックA 高さ(mm)127 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 構造虫が入りにくい、ファインアクリル 色温度(K)2700~6500 グローブ種別脱着:グローブ回転A 幅(Φmm)600 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1・調色 傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)