スクリーン330×145mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×173×39
材質AS樹脂、ポリカーボネート
質量(g)220
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れサイズ(mm)25×10
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
全周50cmの大型バイザーにも取付けできるバイザーポケット。マートフォンやサングラス、カード4枚、小物等のドライブグッズを収納できます。カード部分はフタ付なので盗難予防にもなります。
寸法(mm)260×265×10
色ブラック
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
使いやすいサンバイザー取付けタイプのサングラスクリップです。サングラスを傷つけずに簡単ホールド。駐車券や薄い領収書などがはさめる便利なチケットクリップ機能付き
質量(g)18
取付寸法(mm)(サンバイザー)厚さ20以下、(サングラスクリップ)8以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
欠品中
サンバイザー取付タイプの芳香剤。
ブラングシリーズ最強の香り立ち。
用途自動車用芳香剤
成分香料
セット内容本体ケース、フレグランスシート、クリップ×各1個
形式含浸
保持期間(日)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)20
メガネ・サングラスを傷から守ります。内側はレンズを守るソフトな起毛素材使用。開閉ワンタッチ。片手で出し入れができます。サンバイザーにクリップを差込むだけの簡単取付。本革調で車内インテリアに馴染みます。メガネが飛び出さない構造です。付属のクリップをホルダーに差し込みます。サンバイザーの奥側もしくは手前側に取付けできます
用途メガネ専用ケース
材質PVC(表)/ポリエステル(内側)
色ブラック
質量(g)70
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×約70×約45
取付可能厚(mm)20以下(サンバイザー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)50×150×40以下(収納可能メガネ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
使いやすいサンバイザー取付けタイプのサングラスクリップです。サングラスを傷つけずに簡単ホールド。駐車券や薄い領収書などがはさめる便利なチケットクリップ機能付き
用途サングラスクリップ
質量(g)18
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)85×30×41
RoHS指令(10物質対応)対応
超高感度X/Kバンド受信
信頼の高感度ダブルスーパーヘテロダイン方式で、前方後方のレーダー波(Xバンド、Kバンド)を受信します。
角度可変ソーラーパネル
ソーラーパネルからの補充電に加え、ダッシュボードやサンバイザーへの取付も可能です。
内蔵バッテリーの連続使用 最大30時間
新Hシステム対応
ステルス型速度取締りを識別し、ステルスアラームで警告します。
用途DC12V車専用
電源電圧(V)(内蔵バッテリー)DC3.6、(DCコード)12
付属品サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、本体取付用固定テープ、シガーライター用DCコード
質量(g)76
タイプコンパクトタイプ
使用温度範囲(℃)-10~+65
本体サイズ(mm)61(W)×87(D)×25.5(H)(突起部除く)
受信周波数Xバンド、Kバンド
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
16バンド受信
超高感度X/Kバンド受信
ダブルスーパーヘテロダイン方式で前方後方のレーダー波(Xバンド/Kバンド)を受信します。
無線識別機能
14種類の無線を識別し、緊急レベルに合わせて3グループに分けて警告します。警告グループの切替をオフにすることも出来ます。
角度可変ソーラーパネル
ソーラーパネルからの補充電に加え、ダッシュボードやサンバイザーへの取付も可能です。
内蔵バッテリーの連続使用 最大60時間(無線機能オフ時)
新Hシステム対応
ステルス型速度取締り対応
ステルス型速度取締りを識別し、ステルスアラームで警告します。
用途DC12V/24V車
電源電圧(V)(内蔵バッテリー)DC3.6、(DCコード)12/24
付属品サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、本体取付用固定テープ、シガーライター用DCコード
質量(g)112
タイプ無線機能充実タイプ
使用温度範囲(℃)-10~+65
機能無線識別機能警察デジタル無線、ヘリテレ無線、カーロケーター、350.1MHz受信機能、署活系無線、取締特小無線、警察活動無線、警察電話無線、レッカー無線、消防無線、消防ヘリテレ無線、新救急無線、JH無線、警備無線
本体サイズ(mm)65(W)×103(D)×33.8(H)(突起部除く)
受信周波数(レーダー受信部)Xバンド、Kバンド (レシーバー部)UHF/330~470MHz帯、VHF/154~162MHz帯
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
関連キーワード