70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
付属品パッチン錠タイプ棚板3枚 材質ポリ塩化ビニル、ABS 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×390×617 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428 質量(kg)約7 タイプ中湿度用 電源(V)AC100V 50/60Hz 消費電力(W)9 電源コード(m)約1m 湿度設定範囲(%RH)30~40
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。 コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質PC 材質(プレート)セラミックプレート
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡単収納・コンパクトデシケーター。棚板2枚、シリカゲル受皿2枚、湿度計、シリカゲルを付属しています。
材質ABS、AS 外寸法(縦×横×高さ)(mm)310×360×430
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

選べる5色。サンプラテックは研究室をカラーコーディネートします。全自動オートユニット搭載(DU-2)。庫内湿度を30~40%に保ちます。積み重ねOKで大変便利です。
付属品棚板2枚・湿度計 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×360×430 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×313×358 材質(本体)ABS、アクリロニトリルスチレン共重合体 材質ABS、アクリロニトリルスチレン共重合体 タイプ中湿度用 電源(V)AC100V 50/60Hz 消費電力(W)15 電源コード(m)約1m 湿度設定範囲(%RH)30~40
1台
34,980 税込38,478
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリカゲル付きノンオートのエコノミータイプデシケーターです。 積み重ねOKで収納用BOXとしてもお使い頂けます。 プッシュロック式の取っ手は使い易く片手で開閉カンタンです
付属品棚板2枚、湿度計、シリカゲル 材質(本体)ABS、(扉)AS 質量(kg)約3(棚板、シリカゲルは含まず) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×360×430 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×313×358
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミニタイプのポリカデシケーターです。Oリングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。
材質カバー/透明PC、ベース/白PP 付属品PPプレート 材質(プレート)PP 有効口径(Φmm)140
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテック真空デシケーター
オールアクリル製で視認性抜群です。優れた接着技術で高い気密性を誇ります。2つのバルブと真空ゲージを設置しています。減圧とガス置換が可能です。
材質(パッキン)シリコン バルブ2個、ノズル径Φ9mm 真空ゲージ1個、0~-0.1MPa用
1台
89,980 税込98,978
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型で軽く、半導体部品、電子部品の通函、社内の移送用にご愛用頂いています。研究室や実験室ではカメラや精密機器部品等の保管に適しています。 ロッカーや棚に収納でき、作業台実験台を広く使用することができます。サンプラミニデシには各タイプともシリカゲルが付いています。
付属品シリカゲル50g(容器付き) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×175×110 材質ポリスチレン、AS 色(本体)透明
1台
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。 保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で8段階に調節できます。安定感のあるヨコ型のデザインです。 扉はパッチン錠タイプで密閉性も良好です。
色(本体)透明 付属品棚板2枚 材質ポリ塩化ビニル、ABS 質量(kg)約5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×390×344 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×335×225 消費電力(W)約5 棚板数(枚)2 材質(棚板)ポリスチレン 定格電圧AC100V(50/60Hz共通) 仕様パッチン錠、28mmピッチで棚受け設置の調節が可能
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体と底面は脱着可能でものの出し入れに便利です。
真空ゲージ1個、0~-0.1MPa用 バルブ1個、ノズル径Φ9mm 材質(パッキン)ニトリルゴム
1台
46,980 税込51,678
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷

庫内の水分を電気分解して強力に除湿。デジタル調節器付きの卓上型オートデシケーターです。除湿器のON-OFF制御による湿度制御が可能です。(30%RH~雰囲気湿度)。測定値、設定値などは11セグメントによる液晶表示です。「一定時間経過後に制御の開始又は停止」のタイマー運転が可能です。(※空気を循環させるモーターは常に運転します)。別売りのローダーケーブルを使用することにより、パソコンへのデータのやりとりが可能になります。(ソフトはホームページからダウンロードできます)。棚板は28mm隔で15段階に調節できます。
1本ほか
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。 YB-3段:8段まで
質量(kg)約26 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×341×590 材質(パッキン)シリコン製 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×460 バルブ2個(ノズル径Φ9mm) 真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用) 棚板2枚付属
1台
319,800 税込351,780
60日以内出荷

保管品の変質・退色を防止するスモーク透明タイプです。性能等はサンプラミニデシと変わりありません。 小型で軽く、半導体部品、電子部品の通函、社内の移送用にご愛用頂いています。研究室や実験室ではカメラや精密機器部品等の保管に適しています。 ロッカーや棚に収納でき、作業台実験台を広く使用することができます。サンプラミニデシには各タイプともシリカゲルが付いています。
色(本体)スモーク 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×175×110 材質ポリスチレン、AS 付属品シリカゲル50g(容器付き)
1台
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールアクリル製で視認性は抜群!機密性にも自信あり!サイズバリエーションも豊富で、試料の大きさ、設置スペースによって自由に選択することができます。
用途試薬や試料の保管、液体の脱気、光学製品・精密機器の保管、低圧下での環境試験、包装試験に
1台
69,980 税込76,978
60日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全面透明アクリルの真空デシケーター。 サンプリング保管、センサー、光学治具、ゲージ等の各部ポジションでの保管、 管理用にコンパクト設計の真空デシケーターです。 背面左下の庫内側に100V2Pコンセント、庫外側にスイッチが装備されています。
電源3Pコンセント×1個 材質(パッキン)シリコン製 バルブ2個(ノズル径Φ9mm) 真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用)
1台
219,800 税込241,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01 付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg)4.5(棚板込み) 材質(本体)透明PMMA(アクリル) 間口(mm)258×458 棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg)2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525 材質(ゴム足)天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485 棚板寸法(mm)257×270×4t 総耐荷重(kg)100
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

サンプラテックミニデシケーター
開いた扉は本体の下部へ格納できます。中の状態が一目で確認できる透明タイプです。
付属品シリカゲル50g(容器付) 材質本体/PS 扉/AS樹脂 タイプ透明 内寸(mm)190×175×110
1個(1個)
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテックミニデシケーター
開いた扉は本体の下部へ格納できます。遮光性に優れたスモークタイプです。
付属品シリカゲル50g(容器付) 材質本体/PS 扉/AS樹脂 タイプスモーク 内寸(mm)190×175×110
1個(1個)
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテックポリカデシケーター
ポリカーボネート製の丸型真空デシケーターです。落としても割れにくく、耐久性に優れています。真空活栓はコック付で空気の流入を調節できます。
仕様コック付、耐減圧:1torr 活栓外径9mmΦ
1個(1個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテック真空デシケーター
手軽に使用できる円筒タイプの真空容器です。排気盤と透明アクリル排気鐘の組合わせで容易に素早く真空にできます。 オールアクリル製で視認性・気密性に優れた真空デシケーターです。 円筒型の形状なので試料を360°観察可能です。
材質本体/アクリル樹脂、パッキン/ニトリルゴム 真空ゲージ0~-0.1MPa用 ノズル径(Φmm)9(バルブノズル)
1個
49,980 税込54,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテックモバイルデシケーター
試料や薬品の持ち運びに便利です。重さは約2.5kgで軽量設計。外枠は軽くて丈夫なアルミ複合板を使用。内容物を紫外線から守ります。バルブ取り付け口Rc1/4が2か所設けられており、ガス置換も可能です(但し別途バルブが必要です)。
外寸法(縦×横×高さ)(mm)250×230×289 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×170×230 耐荷重(kg)1
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空ポリカデシケーター専用の強化セラミック製予備プレートです。強化セラミック製のプレートは耐熱性、耐薬性、耐触性に優れ、非粘着性で汚れにくく、キズがつきません。安心してご使用下さい。
1台
2,098 税込2,308
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールアクリル製で視認性抜群です。優れた接着技術で高い気密性を誇ります。2つのバルブと真空ゲージを設置しています。減圧とガス置換が可能です。取手が付いてハンドリングがしやすくなりました。
質量(kg)約9 型番0230 材質(パッキン)シリコン 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×210 バルブ2個、ノズル径Φ9mm 真空ゲージ1個、0~-0.1MPa用 外寸法(縦×横×高さ)(mm)306×286×386
1台
118,800 税込130,680
60日以内出荷

棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。 YB-1型:4段まで
質量(kg)約16 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×331×380 材質(パッキン)シリコン製 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×260 バルブ2個(ノズル径Φ9mm) 真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用) 棚板2枚付属
1台
199,800 税込219,780
60日以内出荷

耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製真空デシケーターです。 扉部はステンレス枠にアクリル板をはめこんだ構造なので、内容物の確認も容易に行えます。
付属品真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ9mm)×2 材質ステンレスSUS304 質量(kg)19 容量(L)15 内寸法(mm)250×245×250 外寸法(mm)335×320×435
1個
199,800 税込219,780
45日以内出荷

本体はステンレス製で、耐久性、耐薬品性に優れています。
質量(kg)23 容量(L)20 規格SNW-340SUS 材質(棚板)ステンレス製 1枚(下段スペースH100mm,上段スペースH150mm) ノズル外径(Φmm)9 内装ステンレス(SUS304) 外装ステンレス(SUS304)ヘアライン加工 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×330×535 材質(扉)ステンレス枠(SUS304)+アクリル板 20tmm 材質(パッキン)シリコンゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×245×250 許容真空度(kPa)0.1~101 バルブ2個 真空ゲージ1個 0~-0.1MPa用
1台
239,800 税込263,780
32日以内出荷

棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。 YB-2型:6段まで
質量(kg)約18 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×331×480 材質(パッキン)シリコン製 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×360 バルブ2個(ノズル径Φ9mm) 真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用) 棚板3枚付属
1台
229,800 税込252,780
60日以内出荷

全面透明アクリルの真空デシケーター。 サンプリング保管、センサー、光学治具、ゲージ等の各部ポジションでの保管、 管理用にコンパクト設計の真空デシケーターです。 背面左下の庫内側に100V2Pコンセント、庫外側にスイッチが装備されています。
用途真空での保管・実験、ガス置換でのサンプル管理等、幅広くご利用下さい 電源3Pコンセント×1個 材質(パッキン)シリコン製 バルブ2個(ノズル径Φ9mm) 真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用)
1台
139,800 税込153,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空状況を確認することができる、真空ゲージ付のデシケーターです。ポリカーボネート製で落としても割れにくく安心です。本体、フタとも透明ですので、中身の様子を観察できます。
仕様コック・ 真空ゲージ付 付属品磁製プレート 材質PC 活栓外径9mmΦ 真鍮製 真空ゲージ0~-0.1MPa(最小目盛:0.002MPa)
1個(1個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。(2段まで)
用途ガス置換環境での保管、低圧下での試験、低湿状態での保管等に トラスコ品番816-2510 材質/仕上本体:アクリル、パッキン:シリコン 質量(kg)11 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)260×235×200 バルブ2個、ノズル径Φ9mm 棚板2枚、板厚5mm 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)400×321×363
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

オート除湿タイプのコンパクトデシケーターです。2段に積重ねでき、貴重なスペースを有効に利用できます。扉の開閉は片手でワンタッチで行えるので、物の出し入れがスムーズに行えます。
仕様棚耐荷重:4kgf/枚 付属品棚板×2 デジタル湿度計 材質本体/ABS樹脂 扉/AS樹脂 棚/PS 質量(kg)4 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)約15 外寸(mm)310×360×430 内寸(mm)253×313×358 設定湿度(%)約30~40 除湿方式固体高分子電解膜による水電気分解
1個(1個)
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空状況を確認することができる、真空ゲージ付のデシケーターです。ポリカーボネート製で落としても割れにくく安心です。フタのみ透明です。
仕様コック・ 真空ゲージ付 付属品PP製プレート 材質本体:PP 蓋:PC 径(Φmm)中板:140 全高(mm)281 活栓外径9mmΦ 真鍮製 真空ゲージ0~-0.1MPa(最小目盛:0.002MPa) 内径(mm)149Φ
1個(1個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

オールアクリル製で視認性・気密性に優れた真空デシケーターです。 棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。
トラスコ品番149-4434 材質/仕上本体:アクリル、パッキン:シリコン 質量(kg)16 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)220×240×260 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)435×331×380
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

360°観察可能です。 最大内径Φ570×1000Hまで製作可能です。(要見積)
用途真空での保管・実験、ガス置換でのサンプル管理など。 トラスコ品番816-2533 材質/仕上本体:アクリル、パッキン:ニトリルゴム 質量(kg)3 高さ(mm)455 外径(mm)258 バルブ1個、ノズル径Φ9mm
1台
64,980 税込71,478
45日以内出荷

大切な実験器具や試料を湿気から守る大型のデシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:1枚 材質アルミニウム 質量(kg)35 材質(本体)アクリル タイプガス置換タイプ 棚段数4枚 棚板耐荷重(kg)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×1760 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×1420(×1室) [扉開口部:505×690(×2箇所)]
1台
139,800 税込153,780
61日以内出荷

大切な実験器具や試料を湿気から守る大型のデシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:1枚 材質アルミニウム 質量(kg)35 材質(本体)アクリル タイプ標準キャスター付 棚段数4枚 棚板耐荷重(kg)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×1760 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×1420(×1室) [扉開口部:505×690(×2箇所)]
1台
139,800 税込153,780
61日以内出荷

大切な実験器具や試料を湿気から守る大型のデシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:2枚 材質アルミニウム 質量(kg)65 材質(本体)アクリル タイプガス置換タイプ 棚段数8枚 棚板耐荷重(kg)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1180×587×1760 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×1420(×2室) [扉開口部:505×690(×4箇所)]
1台
279,800 税込307,780
61日以内出荷

大切な実験器具や試料を湿気から守る大型のデシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:2枚 材質アルミニウム 質量(kg)65 材質(本体)アクリル タイプ標準キャスター付 棚段数8枚 棚板耐荷重(kg)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1180×587×1760 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×1420(×2室) [扉開口部:505×690(×4箇所)]
1台
279,800 税込307,780
61日以内出荷