324件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見本品である事がひと目でわかる、”見本”シールです。店頭でテスターを展示する場合など、はっきり表示出来て、便利です。
材質コートタック紙 質量(g)34 文字見本SAMPLE 寸法(縦×横)(mm)20×28
1冊(300片)
319 税込351
当日出荷

試供品の文字がはいったシールです。
寸法(mm)13×22 タイプミラーコート紙 メーカー商品コード007067615
1パック(312片)
309 税込340
当日出荷

1パック(300片)
特価
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(300片)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少し小さめ(13X22MM)の楕円形の検品済みシールです。小さめの商品検品にお使いください。
寸法(mm)13×22 タイプミラーコート紙 メーカー商品コード007067680
1パック(312片)
269 税込296
当日出荷

サンプル管理用の特殊シールです。134℃~-196℃の温度耐性を持っており、高温ならオートクレーブが可能、低温では液体窒素中の保存が可能です。書き込みには油性ペンをお使いください
1箱(500枚)
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


寸法(mm)11×32 タイプミラーコート紙 メーカー商品コード007073145
1パック(340片)
269 税込296
当日出荷

No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。
材質表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤 使用温湿度範囲-40~115℃/70%RH以下 保管温湿度範囲-10~30℃/70%RH以下 ラベルサイズ(mm)13×30
1個
8,613 税込9,474
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

佐野屋産業シール容器
透明な容器で、密閉性も優れています。サンプルの保存に適しています。
材質本体:ポリスチレン(PS)、フタ:ポリエチレン(PE) 透明(本体)、乳白色(フタ)
1個
59 税込65
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


アルファ(販促)シール 景品 (100枚)
バーコードを隠すのに最適な景品・見本品用シールです
材質ミラーコートタック強粘着 寸法(cm)1.5×3
1パック(100枚)
199 税込219
当日出荷

ラベルをはがすとシール面に「開封済」または「VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。
材質塩化ビニール(PVC) 質量(g)19 取付方式貼付タイプ(粘着シール)
1組(90枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設備、機器に取り付けるためのステッカーです。
用途工場、倉庫、商業施設などで。 材質ユポステッカー 寸法(Φmm)40
1組(10枚)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シールキャップの付いたポリプロピレン製容器です。蓋付です。
材質本体/PP、蓋/PE 材質(フタ)ポリエチレン
1組(10個)
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
100 税込110
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BG-SA サンプル採取用バッグスタンド アズワン 動画あり
材質PVC(上部粘着シール付き)、粘着シール/PU(ポリウレタン)・ ポリエステル、脚部/発泡スチレン 寸法(mm)220×180×245 質量(g)約600 型番BG-SA アズワン品番2-4215-01
1個
15,800 税込17,380
当日出荷

qPCRプレート 96ウェル用シール(Bio-Rad用・粘着タイプ)。リアルタイムPCR 96ウェルプレート用シール。Bio-Rad機器対応。透明度が高く、再現性と高い透過性のあるシール。強い粘着力
仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ20.0×31.0mm●材質:P.S●適合機種:様々な機種に使用可能●容量:1.0ml アズワン品番65-3829-38
1パック(5000個)
26,980 税込29,678
18日以内出荷

PCRプレート用シール アルミ製。PCR用アルミシール。PCRもしくは保存用。強い粘着力
仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ20.0×31.0mm●材質:P.S●適合機種:様々な機種に使用可能●容量:1.0ml アズワン品番65-3829-44
1パック(500個)
3,298 税込3,628
18日以内出荷

シールタイプの天然木パネル 「ソリデコ」サンプル 素材感、風合い、カラーを肌で感じていただいたり、壁に試し貼りをして、実際のイメージを確認できます。 全7種類のサンプルセットです。
全7種サンプルセット 寸法(幅W×奥行D)(mm)(足場板エイジング以外)1枚/約100×128、足場板エイジング1枚/約65×128 質量(g)(足場板エイジング以外)1枚/25、足場板エイジング1枚/20
1個
789 税込868
3日以内出荷

アルミニウムラミネート粘着フィルムで耐熱性と気密性に優れています。遮光できるので光に弱いサンプルの保存にも適しています
種別AL アルミ製粘着シール アズワン品番62-0891-50
1箱(100枚)
18,980 税込20,878
12日以内出荷

TOHO(トーホー)スライドシール
スライドグラスに貼り付けることで、手軽に計測用のグリッドや液体サンプル用のウェルを作製できるシールです。 グリッドタイプは細胞の計数や観察物のサイズの計測に利用できます。ウェルタイプは培養組織や微生物の観察に適しています。
材質PE 接着剤アクリル系、オートクレーブ不可
1箱(40枚)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,790 税込4,169
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)PCR シールフィルム
効率的な粘着シーリングにより PCR中の蒸発による損失を予防 残存なしでプレートから除去 PCR中の高温により粘着性が最大になります 透明フィルムを通じてサンプルを視覚的にモニタリング可能
アズワン品番61-0169-29
1箱(100枚)
25,980 税込28,578
6日以内出荷

1セット(200片)
569 税込626
当日出荷

高密封性のマイクロプレート用シールです。 MPS-RはリアルタイムPCR用です。 MPS-KはDMSO耐性があり、シークエンス反応液で溶解しません。また、-80~100℃でも剥がれないので、サンプルの凍結保存に利用できます。 MPS-Nは-20~4℃で1年間保存できます。
材質PET 規格DNase/RNaseフリー
1組(100枚)
4,798 税込5,278
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Oリング付きのスクリューキャップがサンプルのモレを防止します。
材質本体:PP、Oリング:シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-196~+121 耐圧力性17000×G 仕様フラットトップ オーリングシール、オートクレーブ可能
1箱(1000個)
35,640 税込39,204
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

-200℃までの超低温保存に使用可能。剥離後の再シールも可能。サンプルの長期超低温保存に最適。
種別アルミ製・剥離タイプ 使用温度範囲(℃)-200~90 適合プレート材質(推奨):PP、PE、COC
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

PCRプレートを覆えるよう充分な接着面があり、サンプルの乾燥や蒸発を防ぎます。裏紙から剥がすときに丸まりにくいため、扱いやすいです。
仕様DNase・RNaseフリー 材質アルミニウム・アクリル系接着剤 寸法(mm)82.6×142.9 温度範囲(℃)-80~+120 滅菌未滅菌 厚さ(μm)38 アズワン品番3-9126-01
1箱(100枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

サンプルの蒸発やコンタミネーションの防止に マイクロプレート用のヒートシール 用途に応じて特性の異なるさまざまな種類を用意 シートタイプとロールタイプの2種類
1個(100枚)ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フラットトップや縁が高いプレートにもにフィットするため、サンプルのコンタミネーションや蒸発を最小限に抑えます。低温での保管に適しています。ピペットチップなどで穴を開けることが可能です。片端はタブ付きです。
仕様DNase・RNase・核酢酸フリー 材質アルミホイル・アクリル系接着剤 寸法(mm)78.3×129 使用温度範囲(℃)-80~120 厚さ(μm)48 アズワン品番3-9127-01
1箱(100枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

PCRプレートを覆えるよう充分な接着面があり、サンプルの乾燥や蒸発を防ぎます。 裏紙から剥がすときに丸まりにくいため、扱いやすいです。
材質アルミニウム・アクリル系接着剤 温度範囲(℃)-80~120 滅菌未滅菌 厚さ(μm)38
1箱(100枚)
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PCRプレートを覆えるよう充分な接着面があり、サンプルの乾燥や蒸発を防ぎます。裏紙から剥がすときに丸まりにくいため、扱いやすいです。
仕様DNase・RNaseフリー 材質アルミニウム・アクリル系接着剤 寸法(mm)82.6×142.9 温度範囲(℃)-80~+120 滅菌γ線滅菌済 厚さ(μm)38 アズワン品番3-9126-02
1箱(2袋×25枚)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

サンプラテックシール容器(丸型)
サンプル・部品の整理保管用に最適な丸型のlシール容器です。
材質ポリエチレン、ポリスチレン
1組
899 税込989
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)プレートシール PP 200枚
マイクロプレート類のカバー用フィルムです。 PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。 アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。 材質ポリプロピレン(PP) 適合無色透明 耐熱性あり
1箱
8,415 税込9,257
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(1008片)ほか
318 税込350
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)プレートシール PET 200枚
マイクロプレート類のカバー用フィルムです。 PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。 アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。 材質ポリエチレンテレフタラート(PET) 適合無色透明
1箱
8,415 税込9,257
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できます。ディスポーザブルタイプの目盛付密閉容器です。目盛単位は25mlでサンプル保管に最適です
容量(mL)200 アズワン品番61-3517-97
1パック(50個)
6,386 税込7,025
7日以内出荷

耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できます。ディスポーザブルタイプの目盛付密閉容器です。目盛単位は26mlでサンプル保管に最適です
容量(mL)300 アズワン品番61-3517-98
1パック(50個)
9,900 税込10,890
7日以内出荷

1パック
109 税込120
4日以内出荷