121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見本品である事がひと目でわかる、”見本”シールです。店頭でテスターを展示する場合など、はっきり表示出来て、便利です。
材質コートタック紙 質量(g)34 文字見本SAMPLE 寸法(縦×横)(mm)20×28
1冊(300片)
319 税込351
当日出荷

試供品の文字がはいったシールです。
寸法(mm)13×22 タイプミラーコート紙 メーカー商品コード007067615
1パック(312片)
309 税込340
当日出荷

1パック(300片)
特価
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(300片)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少し小さめ(13X22MM)の楕円形の検品済みシールです。小さめの商品検品にお使いください。
寸法(mm)13×22 タイプミラーコート紙 メーカー商品コード007067680
1パック(312片)
269 税込296
当日出荷


No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。
材質表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤 使用温湿度範囲-40~115℃/70%RH以下 保管温湿度範囲-10~30℃/70%RH以下 ラベルサイズ(mm)13×30
1個
8,613 税込9,474
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(mm)11×32 タイプミラーコート紙 メーカー商品コード007073145
1パック(340片)
269 税込296
当日出荷

サンプル管理用の特殊シールです。134℃~-196℃の温度耐性を持っており、高温ならオートクレーブが可能、低温では液体窒素中の保存が可能です。書き込みには油性ペンをお使いください
1箱(500枚)
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファ(販促)シール 景品 (100枚)
バーコードを隠すのに最適な景品・見本品用シールです
材質ミラーコートタック強粘着 寸法(cm)1.5×3
1パック(100枚)
199 税込219
当日出荷


ラベルをはがすとシール面に「開封済」または「VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。
材質塩化ビニール(PVC) 質量(g)19 取付方式貼付タイプ(粘着シール)
1組(90枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


佐野屋産業シール容器
透明な容器で、密閉性も優れています。サンプルの保存に適しています。
材質本体:ポリスチレン(PS)、フタ:ポリエチレン(PE) 透明(本体)、乳白色(フタ)
1個
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(112枚)ほか
318 税込350
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1パック(1008片)ほか
318 税込350
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1セット(200片)
569 税込626
当日出荷

SureSeal Thermal qPCR II Sealing Films, Sterile。リアルタイムPCR用プレートシール。サンプル保存用としても最適。滅菌済
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):78.6x139.7mm●シール厚:50μm●材質:ポリオレフィン●温度耐性:-70℃~100℃ アズワン品番65-3811-88
1個(50枚)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

設備、機器に取り付けるためのステッカーです。
用途工場、倉庫、商業施設などで。 材質ユポステッカー 寸法(Φmm)40
1組(10枚)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インクリボンは、樹脂用(NS-TBR2)をお使いください。 樹脂ラベルはタイトルブレーン対応のラベルです。ベルナでは印字できません。
種類枠印刷入り・備品用 仕様BB ラベルサイズ(mm)28×40
1袋(8片×5枚)
349 税込384
当日出荷

スポイトの先端はヒートシールができるので、サンプルの一時保存や移送にも使用できます。リーズナブルなスポイトですので、コストダウンが可能です。
材質(本体)ポリエチレン(LDPE)
1箱(500本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Oリング付なのでシール性が高く、サンプルをリークから守ります。
材質ポリプロピレン 使用可能温度範囲-196℃~121℃
1箱(500個)
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SureSeal Thermal qPCR II Sealing Films。リアルタイムPCR用プレートシール。サンプル保存用としても最適。未滅菌
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):78.6x139.7mm●シール厚:50μm●材質:ポリオレフィン●温度耐性:-70℃~100℃ アズワン品番65-3811-86
1個(100枚)
53,980 税込59,378
4日以内出荷

SureSeal Thermal qPCR II Sealing Films。リアルタイムPCR用プレートシール。サンプル保存用としても最適。未滅菌
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x139.7mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃ アズワン品番65-3811-77
1セット(4個×100枚)
83,980 税込92,378
4日以内出荷

SureSeal Thermal qPCR II Sealing Films, Sterile。リアルタイムPCR用プレートシール。サンプル保存用としても最適。滅菌済
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x139.7mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃ アズワン品番65-3811-76
1個(100枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。中栓なしでもシール性抜群。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スポイトの先端はヒートシールできるので、サンプルの一時保存や移送にも使用できます。リーズナブルなスポイトですので、コストダウンが可能です。
トラスコ品番382-2850 長さ(mm)146 容量(mL)2 材質(本体)ポリエチレン(LDPE) 目盛(mL)0.5
1箱(500本)
2,898 税込3,188
当日出荷

サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓なし) サンプラテック 動画あり
本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
口内径(Φmm)16 胴径(Φmm)27.5 キャップ外径(Φmm)27
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接液面は耐食性に優れたプラスチック製で、ダイヤフラムによるシール構造となっています。 ゲージ管を差し込んで、袋ナットを締め込むだけで簡単にセットできます。 メンテナンスに便利なドレンプラグ付(サンプル液採取可能)
形状アングル 規格JIS10K ハンドル形状丸形
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

-200℃までの超低温保存に使用可能。剥離後の再シールも可能。サンプルの長期超低温保存に最適。
種別アルミ製・剥離タイプ 使用温度範囲(℃)-200~90 適合プレート材質(推奨):PP、PE、COC
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

NIKKO(ニッコーハンセン)小型PPネジ口瓶 100本 JSP-Nシリーズ
オートクレーブが可能です。少量のサンプル、製品保管に適しています。インナーシールにより液漏れを防止します。
材質ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲(℃)0~121 目盛なし
1袋(100本)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。 本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。 酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。 耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。 ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。 分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
材質フッ素樹脂(PTFE)
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラテックシール容器(丸型)
サンプル・部品の整理保管用に最適な丸型のlシール容器です。
材質ポリエチレン、ポリスチレン
1組
899 税込989
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

撹拌中(回転時)に撹拌シールより発生するPTFEの削りカスがサンプル内に落ちるのを防止します。
1本
7,898 税込8,688
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TOHO(トーホー)スライドシール
スライドグラスに貼り付けることで、手軽に計測用のグリッドや液体サンプル用のウェルを作製できるシールです。 グリッドタイプは細胞の計数や観察物のサイズの計測に利用できます。ウェルタイプは培養組織や微生物の観察に適しています。
材質PE 接着剤アクリル系、オートクレーブ不可
1箱(40枚)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペプチド・タンパク質の濃縮・精製・脱塩・アクリルアミドゲルからのタンパク分離・HPLC分析用サンプル調整に適しています。 超音波溶着シールで溶液のバイパスやシール不良を防止します。
有効ろ過面積(cm2)0.28 使用pH範囲1~14 許容遠心力(G)14000 適合遠心分離機1.5mLチューブ用ロータ 材質膜/オメガ(ナノセップ(R))・バイオイナートまたはGHP(ナノセップ(R)MF)、濾液チューブ/PP(ポリプロピレン) 最大サンプル量500μL
1箱(24個)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌ができます。用途に応じて4種類から選択ください。シール性に優れ、アクシデントによるサンプルの漏れに対してもコンタミ等の心配がありません。
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。サンプルに合わせてチャック部の素材・クランプ方法を選択できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途FC-21/20/40/21U/41U/21UQは最大荷重500Nまで対応のフィルムチャックです。食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
1台
10,980 税込12,078
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

滅菌済みSAL10^-6。USPClassVI。コニカル底で効率的なサンプル回収可能。上部が平たんなリムシールスクリューキャップ
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PE●呼称容量(mL):10●最大容量(mL):11●容量目盛り:成形●外寸(mm):110×16●最大遠心加速度(×g):6000●書き込みスペース:あり アズワン品番65-5639-19
1箱(6包×80個)
77,980 税込85,778
63日以内出荷

SureSealALMAXSealingFilms,Sterile。PCRやサンプルの保存に最適。他のアルミシールと比べ裏紙をはがした時の巻き戻りが少ない。滅菌済
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x146.1mm●シール厚:36μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃~120℃ アズワン品番65-3810-50
1セット(4個×50枚)
82,980 税込91,278
7日以内出荷