材質PS(ポリスチレン)
耐寒限界温度(℃)-20
材質PS(ポリスチレン)
耐寒温度(℃)-20
材質発泡スチロール
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱・耐冷・耐薬性に優れたラックで、積み重ねができます。 ウォーターバス内でも使用できるように、底部には穴が開いています。 PH-12/16/20はオプションの外箱に入れて収納できます。
材質PP
ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)97×162×35
スクリュー管、サンプル管の保管に適しています。
用途スクリュー管・サンプル管用
材質紙
付属品サンプルケース
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/ポリエチレン・ポリプロピレン
スチロール大型ケースは試料・標本・部品等の保管に最適です。大型ケース仕切板はスチロール大型ケース専用の仕切板です。仕切板を使用すれば、試料・標本・部品等の整理に便利です。各タイプ、タテ3列・ヨコ4列の12小間用です。
フタ付きです。
小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース。用途に合わせて自由に移動できる仕切板付です。DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用できます。内容物が一目で確認できるナチュラルカラーです。
材質(本体・フタ・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色クリア
高さ(mm)53
質量(g)183
奥行(mm)128
仕切板(S-F1)9枚、(S-F4)2枚
仕切数(個)12
仕切りあり
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)102
有効内寸法・高さ(mm)42
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
寸法(mm)170×105×65
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、キャップ固定内ブタ/PP(ポリプロピレン)
色透明
試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。
インナーキャップタイプのバイアル及びクライオバイアル(2-4025-01・02)を100本保存できる10×10列タイプです。
アズワン品番2-4026-01
仕様オートクレーブ可能
材質PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)133×133×52
使用温度範囲(℃)-196~121℃
収納本数(本)100
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、キャップ固定内ブタ/PP(ポリプロピレン)
色褐色
仕様●Φ×H mm:Φ27×55●容量 mL:20mL●入数(ケース):50●無色透明(白)●キャップ付PTFEパッキン●コード番号:552-20T
アズワン品番65-8685-61
1ケース(50本)
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
仕様●Φ×H mm:Φ21×50●容量 mL:10mL●入数(ケース):100●無色透明(白)●キャップ付PTFEパッキン●コード番号:552-10T
アズワン品番65-8685-59
1ケース(100本)
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
仕様●Φ×H mm:Φ24×50●容量 mL:15mL●入数(ケース):50●無色透明(白)●キャップ付PTFEパッキン●コード番号:552-15T
アズワン品番65-8685-60
1ケース(50本)
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
仕様●キャップNo:C2●入数:100●コード番号:551-2C
アズワン品番65-8685-20
1ケース(100個)
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
仕様●キャップNo:P5●入数:50●コード番号:551-5P
アズワン品番65-8685-24
1ケース(50個)
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
仕様●キャップNo:C1●入数:200●コード番号:551-1C
アズワン品番65-8685-19
1ケース(200個)
¥4,398
税込¥4,838
10日以内出荷
仕様●色・形状:白・丸底●径×高さ mm:14×50●容量 mL:3●ケース入数:100 本入●ポリキャップ付●コード番号:550-14A
アズワン品番65-8671-61
1ケース(100本)
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
仕様●色・形状:茶・丸底●径×高さ mm:8×50●容量 mL:1●ケース入数:100 本入●ポリキャップ付●コード番号:550-08B
アズワン品番65-8671-62
1ケース(100本)
¥7,798
税込¥8,578
10日以内出荷
仕様●色・形状:白・丸底●径×高さ mm:12×50●容量 mL:2●ケース入数:100 本入●ポリキャップ付●コード番号:550-12A
アズワン品番65-8671-60
1ケース(100本)
¥7,798
税込¥8,578
10日以内出荷
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)133×133×51
立て数(列)9×9
仕様●色・形状:白・丸底●径×高さ mm:8×50●容量 mL:1●ケース入数:100 本入●ポリキャップ付●コード番号:550-08A
アズワン品番65-8671-58
1ケース(100本)
¥5,498
税込¥6,048
10日以内出荷
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質PP(ポリプロピレン)
仕様●キャップNo.:S5●パッキン:ソフトパッキン●入数(ケース)50●コード番号:552-5SP
アズワン品番65-8685-50
1ケース(50個)
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
仕様●色:無色透明(白)●キャップNo.:S1●Φ×H:Φ12×35mm●容量 mL:1mL●入数(ケース):200●キャップ付●コード番号:552-01A
アズワン品番65-8685-26
1ケース(200本)
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
仕様●色:無色透明(白)●キャップNo.:P6●Φ×H:Φ35×78mm●容量 mL:50mL●入数(ケース):50●キャップ付●コード番号:551-50A
アズワン品番65-8685-07
1ケース(50本)
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
仕様●色:茶褐色●キャップNo.:S5●Φ×H:Φ40×120mm●容量 mL:100mL●入数(ケース):50●キャップ付●コード番号:552-99B
アズワン品番65-8685-45
1ケース(50本)
¥27,980
税込¥30,778
23日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ