「サンボックスns・bフタ」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三甲(サンコー)サンボックス蓋 NS-B(ロック付RDM
エコ商品
材質PP 短辺(mm)(外寸)336 長辺(mm)(外寸)445 外寸法・高さ(mm)37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

1個
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状 取付穴径(Φmm)30.5 光源LED レンズ径(Φmm)24 汚染度(使用環境)3 衝撃(m/s2)耐久性:500 振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV)6 保護構造IP65(防油形) 保存温度(℃)-40~+80
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
708 税込779
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンボックスフタ
材質PP 質量(kg)0.46 外寸(mm)477×377×27 嵌合商品サンボックス 40
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(30枚)
21,980 税込24,178
当日出荷

1枚ほか
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンボックス用ふた
仕様裏面シボ有 トラスコ品番152-3575 種別SK-20EF-TM 材質PP 質量(g)470 外寸(mm)478×377×27 外寸法・幅(mm)478 外寸法・高さ(mm)27 外寸法・奥行(mm)377 嵌合商品サンボックス 28-2
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

種別SK56FLBL 材質PP 外寸(mm)668×458×35 嵌合商品サンボックス 56D
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンボックスフタ
材質PP 外寸(mm)328×204×18 嵌合商品サンボックス #5A-2
1箱(20枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既設の樹脂蓋Sタイプが破損した場合に交換が可能な鋳物蓋です。 ヒンジが破損してもスムースに開閉できます。 鋳鉄製(FCD600)で、総重量3000kg(T3)まで耐えられる構造になっています。 従来の樹脂蓋(総重量2000kg)で生じていた破損が軽減できます。
材質鋳鉄製(FCD600) 適合MB-20SCD専用 外寸(mm)367×226.5×30
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

三甲(サンコー)サンボックス
仕様(カード差し取付面)両長辺21型、両短辺9M型 適合(嵌合)サンボックスNS10B、サンボックスNS10B-2、サンボックスNS15B、サンボックスNS20B、サンボックスNS20B-2 材質PP 有効内寸(mm)267×163×119 外寸(mm)317×213×130 内寸(mm)277×173×126 フタなし 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])15.97(1630) 適合カード差しし21型(ワンタッチ式、9M型(ワンタッチ式) 嵌合商品サンボックス NS20B-2 穴有
1個ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)