20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。 使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院 材質ステンレス 仕上#400 タイプリフター上下式 寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H700 ポール径(Φmm)76.3
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。 使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院 材質ステンレス 仕上#400 タイプリフター上下式 寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H700 ポール径(Φmm)76.3
1本
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クサリの出入音が静かなタイプ ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。 基礎部分には耐久性に優れた高級鋳鉄を採用。自動車等の衝突により、支柱を交換する必要がある場合も基礎はそのままご使用できます。 また、支柱取替時にネジ穴がこわれた場合も鋳物ですので、再度ネジ穴を立てることが可能です。 土砂や雨水が浸入しても大丈夫なようにスペースを確保しています。底は解放されているため、水は割栗石から地中へ、吸収されていきます。
用途砂地・公園・駐車場出入口等 寸法(Φmm)76.3、(ステンレスクサリ)5 仕様クサリ内蔵型、ワンタッチ錠付 質量(kg)9.7 仕上ヘアーライン 材質(支柱)ステンレス製
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。 使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院 材質ステンレス 仕上#400 タイプリフター上下式 形状スプリング付 寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H700 ポール径(Φmm)76.3
1本
43,980 税込48,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。 使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院 材質ステンレス 仕上#400 タイプリフター上下式 形状スプリング付 寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H700 ポール径(Φmm)76.3
1本
43,980 税込48,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
形状カギ付(南京錠25mm) 地上高さ(mm)700
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
寸法t(mm)2.0 仕上ヘアーライン 材質(支柱)ステンレス製
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。 使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院 材質ステンレス 寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H700 仕上#400 ポール径(Φmm)76.3
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院 材質ステンレス 仕上#400 タイプピラー 寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H850 ポール径(Φmm)76.3
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。 使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院 タイプリフター固定式 形状固定式 寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H700 ポール径(Φmm)76.3
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アーチ型の車止めです。
幅(mm)1500 地上高さ(mm)650 材質スチール 質量(kg)14.1 タイプ固定式 ポール径(Φmm)60.5
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 焼付塗装で耐候性をアップ。
材質(支柱)スチール製
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。 基礎部分には耐久性に優れた高級鋳鉄を採用。自動車などの衝突により、支柱を交換する必要がある場合も基礎はそのままご使用できます。 また、支柱取替時にネジ穴がこわれた場合も鋳物ですので、再度ネジ穴を立てることが可能です。 土砂や雨水が浸入しても大丈夫なようにスペースを確保しています。底は解放されているため、水は割栗石から地中へ、吸収されていきます。
用途砂地・公園・駐車場出入口等 寸法(Φmm)76.3 仕様25mm南京錠付 質量(kg)8.1 仕上ヘアーライン 材質(支柱)ステンレス製
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器(陶器)のがんこな黄ばみ・尿石を化学分解して落とすトイレ用強力洗浄剤です。 便器(陶器)のふちのウラまで液がかけやすいスミズミノズルです。 かけた場所もよくわかり、たれ落ちにくいグリーンの液です。 清潔感のあるさわやかな香りでニオイもスッキリ。 目安の使用量では浄化槽の機能(微生物)への影響はありません。 酸が効く。黄ばみ・尿石スッキリ!!酸+マイナスイオンで汚れをスピード化学分解。トイレの洗浄99.99%除菌(メーカー試験条件による。すべての菌を除菌するわけではありません。)
種別液体 シリーズサンポール 液性酸性 商品タイプ本体
1本(500mL)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 さびにくい材質なので、雨や雪にさらされる厳しい環境でも対応。
仕上ヘアーライン 材質(支柱)ステンレス製
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルながら安全性と機能性を重視した、スタンダードタイプのバリカー横型。 さまざまな場所や用途で使用できるスチール製。 焼付塗装で耐候性をアップ。
仕上黄色焼付塗装 材質(支柱)スチール製
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。 赤×白(3M製高輝度反射シール) 付属品アンカーボルト+施工書 材質ポリウレタン+PE 直径(Φmm)(ポール部)約80、(底面部)205
1本ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。 使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院 寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H700 ポール径(Φmm)76.3
1本
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)