無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式ワイヤレスキーボード。テンキー付き。
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。
最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。
テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。
キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付きです。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
キーピッチ(mm)18(文字キー以外は除く)
キーストローク(mm)1.9±0.20
色ブラック
付属品レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書
スイッチ(キー)パンタグラフ
方式ワイヤレス:2.4GHz
対応OSWindows 10・8.1・8・7
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
消費電流(mA)6以下
動作力67g
インターフェース受信器:USB HID Ver.1.1準拠
受信可能距離10m
キー数103キー
充電時間(時間)2
コネクタAタイプコネクタ
容量(mA)電池:280
アズワン品番64-0911-15
連続動作時間48時間
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
テンキー部分を取り除き、幅293mmとサイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。
ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフキーボードです。
キータッチを楽にするキーボードカーブを採用しています。
隣キーとの境界が分かりやすい2段構造のキートップなので、タッチタイピングがしやすく、入力ミスを防ぎます。
使用しない時は立てて収納することで、デスクスペースを広々と使うことができます。
ケーブルは左右真ん中の三方向に固定可能です。
2段階調節が可能なスタンド付きです。
適合機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種
質量(g)約260
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×115×19
消費電流(mA)100以下
動作力50±20g
キーボード故障原因の一つ「キー外れ」を防ぐため、キーが外れない構造の新発想キーボードです。
キーが取れない事により子どものキーの誤飲や、キーを取り外すいたずらを防ぎます。
キーボードのたわみを軽減する金属プレートを内蔵しているので、心地よい打鍵感が得られます。
女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのキーボードです。
キーを押すとフラット形状になるので掃除が楽にできます。
誰でも使いやすい標準的な日本語109キーボードなので、学校や会社などさまざまな場所で使えます。
キーピッチは標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しています。
背面のスタンドで角度調節可能です。
ドライバ不要、USBポートに接続するだけで使用できます。
仕様テンキーあり
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種
質量(g)約700
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)443.5×130.8×22
消費電流(mA)100以下
動作力55±10g
幅400以下のコンパクトサイズでありながら、テンキー付のフルキーボード
キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ
文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。
邪魔な時はキーボードを立てる事も可能
キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプ
USB-PS/2コネクタ付。USB接続でもPS/2接続でも使用できます。
よく使う「ENTER」キーを大型化。
ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
ケーブル長(m)1.5
消費電流(mA)100以下
動作力55±10g
キー数103キー
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ深夜のPC作業や、公共施設などに最適です電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバースタンダードな日本語109A配列のキーボードです。
キー数109キー
キー配列日本語
インターフェースUSB
コネクタ形状USB Aコネクタ
キー方式薄型メンブレン
キーピッチ(mm)18
キーストローク(mm)3.2
動作力60±10g
印刷方式レーザー印刷
質量(g)2(レシーバー)
使用電池単四電池 1本
連続動作時間120時間
連続待機時間5000時間
通信距離(m)10※使用環境によって異なります
セット内容取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池本(テスト用)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種
対応OSWindows11/10/8.1/8/7
接続方式2.4GHzワイヤレス
タイプスリム
サイズコンパクト(キーボード)
仕様レシーバー収納:あり電池蓋を外すと収納可能、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり【マウス】、マウスセット品:なし
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285.5×120×20.1
送信出力Class2
アズワン品番64-0895-36
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
静かなクリック音とホイール回転音の静音マウスを付属したコンパクトなワイヤレスキーボードセットです。
クリック音とホイール回転音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。
深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。
キーボードは標準的な日本語109キーボードです。
超小型レシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っぱりもわずかです。
ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。
読取ブルーLEDセンサー方式
キー方式メンブレン方式
付属品取扱説明書、レシーバー(受信機)、単三電池×2(キーボード用、マウス用)
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
質量(g)(キーボード)380、(マウス)60※電池含まず、(受信機)2
方式ワイヤレス/RF2.4GHz
対応OSWindows10・8.1・8・ 7・Vista・XP
コネクタ形状USB(Aコネクタオス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)390×122×21、(マウス)72.9×105.2×35.8、(受信機)14.5×19×6.5
分解能1600・1200・800count/inch
動作力60±15g
インターフェースUSBHID1.1準拠
受信可能距離約10
キー数日本語105
キー配列日本語109A
使用電池(キーボード)単三電池×1、(マウス)単三電池×1
キーストローク(mm)3.5mm±0.3mm
ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
キーピッチ(mm)19
フルキーボードなのに幅345mmとサイズを極限まで小さくした超コンパクトデザイン&スリムなキーボードです。
ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフキーボードです。
キータッチを楽にするキーボードカーブを採用しています。
隣キーとの境界が分かりやすい2段構造のキートップなので、タッチタイピングがしやすく、入力ミスを防ぎます。
使用しない時は立てて収納することで、デスクスペースを広々と使うことができます。
ケーブルは左右真ん中の三方向に固定可能です。
2段階調節が可能なスタンド付きです。
テンキー付きのコンパクト設計です。
キー方式パンタグラフ
適合機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種
質量(g)約300
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×115×19
消費電流(mA)100以下
動作力50±20g
キー配列日本語109A配列、102キー
キーストローク(mm)2.0±0.2
キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)
インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ)
テンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。
キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ
文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています
邪魔な時はキーボードを立てる事も可能
キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプ
USB-PS/2コネクタ付。USB接続でもPS/2接続でも使用できます。
よく使う「ENTER」キーを大型化。
ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
仕様USBハブなし、テンキーなし、静音なし、アイソレーションなし、タッチパッドなし、スリムタイプ:標準、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節あり【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)はパソコン本体により動作しない場合があります。※このキーボードを初めて使用する時に、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープモード、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しない場合があります。この時は接続しているUSBコネクタをいったん引き抜いてからもう一度接続し直してください。
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種。Surface Pro(2017)
材質ABS
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 10, 8.1, 8, 7
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)、PS/2コンボタイプ(ミニDIN 6pinオス)
接続方式有線
消費電流(mA)100以下
動作力55±10g
インターフェースUSB、PS/2コンボタイプ
キー数86キー
キー配列日本語
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)3.8±0.3
印刷方式レーザー印刷
キーピッチ(mm)19
余分なキーを省いた標準的なJIS日本語配列に準拠したキーボードです。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計
仕様■キー数:109キー■キー配列:日本語■インターフェース:PS/2■コネクタ形状:PS/2(ミニDIN6pin)コネクタ■キースイッチ:メンブレン■キーピッチ :19mm■キーストローク:4.0±0.5mm■動作力:55±15g■USBハブ:なし■印刷方式:レーザー印刷■ケーブル長:1.8m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:標準■キーボードサイズ:スタンダート■角度調節:あり■抗菌加工:なし
RoHS指令(10物質対応)対応
ノートパソコンに多く採用されているパンタグラフ方式のキーボードです。軽いキータッチが特長です。
キートップのどの位置からでも垂直にストロークするため、キーの中心を打たなくても確実に入力が行われます。
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。
誰でも使いやすい標準的なフルキーボードサイズの日本語109Aキーボード配列です。
標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しており、タッチタイピングに最適です。
キーボード本体の傾斜角でキーボードの入力が快適になります
音量調整ボタンやPC標準の電卓ソフトが一発で起動できる便利なショートカット付き。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
キーボード本体にレシーバーを収納できます。
キー方式パンタグラフ
キー配列日本語
キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)
キーストローク(mm)2.3±0.3
無線通信方式2.4GHzRF電波方式
仕様【レシーバー収納】あり
付属品取扱説明書、単4電池×2、受信機
材質ABS
対応OS【Windows】10・8.1・8・7
コネクタ形状USBAコネクタ
接続方式無線
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
連続使用時間(時間)420
動作力58±8g
インターフェースUSBHID1.1準拠
消費電力(mA)5以下
キー数112
使用電池単4電池2本
印刷方式シルク印刷
通信距離(m)10
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ深夜のPC作業や、公共施設などに最適ですスタンダードな日本語109A配列のキーボードです
キー数109キー
キー配列日本語
インターフェースUSB
コネクタ形状USB Aコネクタ
キー方式薄型メンブレン
キーピッチ(mm)18
キーストローク(mm)3.2
動作力60±10g
印刷方式レーザー印刷
ケーブル長(m)1.5
セット内容取扱説明書、キーボード
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種
対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7
接続方式有線
タイプスリム
サイズスタンダート(キーボード)
仕様USBハブ:なし、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なし
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
余分なキーを省いた標準的なJIS日本語配列に準拠したキーボードです。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプ
仕様■キー数:109キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:メンブレン■キーピッチ :19mm■キーストローク:4.0±0.5mm■動作力:55±15g■USBハブ:なし■印刷方式:レーザー印刷■ケーブル長:1.5m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:標準■キーボードサイズ:スタンダート■角度調節:あり■抗菌加工:なし
RoHS指令(10物質対応)対応
うす型ワイヤレスキーボードにブルーLED仕様の静音マウスをセットにしたモデル。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。クリック音の小さい静音タイプのマウスを付属。キーボード・マウスともに経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計。キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付き。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載。Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付き
用途静音ブルーLEDマウスを付属した薄型ワイヤレスキーボード。テンキー付き。
色ブラック
質量(g)キーボード:340、マウス:61
コネクタ形状USB(Aタイプ)オス
接続方式ワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:365×127.4×14.42、マウス:60.5×109.4×30.9
分解能マウス:800/1200/1600カウント/インチ
通信方式2.4GHz RF電波
キー数103
キー配列日本語103キー
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1.9±0.2
ボタン数マウス:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
キーピッチ(mm)18
通信距離(m)最大約10
読取方式マウス:光学センサー方式(ブルーLED)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ノートパソコンに多く採用されているパンタグラフ方式のキーボードです。軽いキータッチが特長です。
キートップのどの位置からでも垂直にストロークするため、キーの中心を打たなくても確実に入力が行われます。
誰でも使いやすい標準的なフルキーボードサイズの日本語109Aキーボード配列です。
標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しており、タッチタイピングに最適です。
キーボード本体の傾斜角でキーボードの入力が快適になります
音量調整ボタンやPC標準の電卓ソフトが一発で起動できる便利なショートカット付き
付属品取り扱い説明書
材質ABS
ケーブル長(m)1.6
対応OS【Windows】10・8.1・8・7
コネクタ形状USBAコネクタオス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
動作力58±8g
キー数112
防塵防水性能なし
印刷方式シルク印刷
消費電流50以下
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ。カチカチ音がならない静音タイプのマウスを付属。全ボタンが静音仕様なので、公共スペースや自宅などでテレワークをする際に、操作音を気にすることなくお使いいただけます。シンプルな左右対称マウスに戻る進むボタンを搭載しています。読み取り感度の高いブルーLEDを搭載しています。センサーが動きを読み取り、正確で自然な動きを実現します。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバー。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。NUMLOCK・ScrollLockがひと目で分かるLED付
仕様レシーバー収納:あり電池蓋を外すと収納可能、テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり、横スクロール機能:なし
セット内容取扱説明書、キーボード、マウス、レシーバー、単四電池本(キーボードテスト用)、単三電池(マウステスト用)
質量(g)2(レシーバー)
タイプスリムタイプ、キーボードサイズ:スタンダートタイプ
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種
分解能800/1200/1600
連続使用時間(時間)120、マウス:
動作力60±10g
インターフェースUSB
キー数109キー
キー配列日本語
使用電池単四電池 1本、マウス:単三電池 1本
防塵防水性能なし
キー方式薄型メンブレン
キーストローク(mm)3.2
ボタン数5(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン)
印刷方式レーザー印刷
通信可能距離(m)10※使用環境によって異なります
キーピッチ(mm)18
連続待機時間5000時間、マウス:260時間
ホイール数1
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数175日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
対応機種を選ばないデスクトップキーボード用シャワーキャップカバーです。
様々な形状のキーボードに取り付けることができます。
(※シートサイズを超えるものや、特殊な形状のものでは対応できないものもあります。)
被せるだけの簡単取り付けです。
両面テープも付属しているので、シワが気になる場合は貼り付けて伸ばすことができます。
キーボード内部に水、ホコリが入り込むことを防ぎます。
超薄、高透明素材なので、キーボードの文字がくっきり見えます。
種別デスクトップ用
適合(推奨)キーボード/W400mm~500mm×D150mm~200mm
セット内容カバー3枚、両面テープ
材質エーテル系ポリウレタン
厚さ(mm)0.15
アズワン品番64-0870-25
1個(3枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

キーボードカバー デスクトップ用
モノタロウ
¥779
税込¥857
種別デスクトップ用
材質ポリウレタン
厚さ(mm)0.025
寸法(mm)W520×H270
適合サイズ最大推奨キーボードサイズ/W500×D200
アズワン品番64-0852-52
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
こんなお得な商品も!

キーボードカバー デスクトップ用
モノタロウ
¥779
税込¥857
文字くっきり高透明のフリーカットタイプ。
剥離紙に方眼印刷が入っているので、お好みのサイズにカットしやすくなっています。
ぴったりくっつくのでテープ不要です。
防水機能があるのでお茶などをこぼしても安心です。
打鍵音を抑制する静音効果があります。
キーボードだけでなくリモコンや電卓などにも貼れます。
燃やしても有害な物質を発生しない焼却配慮製品です。
用途キーボード用
特性防水、防音
付属品両面テープ×1
種別デスクトップ用
材質エーテル系ポリウレタン
厚さ(mm)0.15
寸法(mm)520×250
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプです。パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。Windows、Android、macOS、iOS、iPadOS等様々な機器に対応します。最大3台の機器を同時に接続でき、ボタンを押すだけで機器の接続を瞬時に切替る事ができます。NumlockやCapslockの状態がひと目で分かるLED付きです。電池残量が少なくなると事前にLED表示してくれるので、電池が完全に切れる前に電池交換が可能です。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。ボリューム調整や明るさ調整など、便利なホットキーを搭載しています。不使用時は誤作動や電池の消耗を防ぐオン/オフスイッチ付。
仕様テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり
セット内容取扱説明書、キーボード、単四電池本(テスト用)
タイプスリムタイプ
適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2
対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15~10.12、Android 12~7、iOS 16~14、iPadOS 16~14
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ
動作力60±10g
キー数109キー
キー配列日本語
使用電池単四電池 1本
防塵防水性能なし
キー方式薄型メンブレン
キーストローク(mm)3.2
印刷方式レーザー印刷
キーボードスタンダート
連続動作時間200時間
キーピッチ(mm)18
連続待機時間1000時間
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
通信距離(m)10(使用環境によって異なります)
マルチペアリングあり
角度調節なし
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
印字耐久のあるレーザー印刷標準日本語配列のスタンダードキーボード。しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。インターネット・メールソフト・消音が一発で使える便利な機能付。余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。良く使うスペースキーを大型化。液体がこぼれた時にキーボード裏面から排水できる機能付き。(防水・防滴仕様ではありません)
仕様USBハブ:なし アイソレーション:なし キースイッチ:メンブレン キーボードサイズ:スタンダート ケーブル長:1.4m スリムタイプ:標準 タッチパッド:なし テンキー:あり 静音:なし
セット内容取扱説明書
対応OSWindows 10、8.1、8、7
コネクタ形状Aコネクタ
接続方式有線
対応機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン(※ただし、USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。)
動作力65±5g
インターフェースUSB
角度調整範囲あり
キー数112キー
キー配列日本語
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)2.4±0.1
印刷方式レーザー印刷
キーピッチ(mm)19
消費電流100mA以下
無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式キーボード。テンキー付き。
最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。
テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。
キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付きです。
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
質量(g)360
スイッチ(キー)パンタグラフ
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14
コネクタ形状Aタイプコネクタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
消費電流(mA)100以下
動作力67g
キー数103キー
アズワン品番64-0911-13
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ケース部分とキーボード部分がマグネットで分離可能な10.9インチiPad(第10世代)専用Bluetoothキーボード。タッチパッドを搭載しておりiPadをノートパソコンのように操作が可能です。従来品よりもタッチパッドを大きくし、ポインタ移動がより快適になりました。10.9インチiPad(第10世代)専用設計なのでiPadに完全にフィットします。ケース部分を閉じるとiPadとキーボードの両方がスリープに入るオートスリープ機能付。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。キーボードの充電ポートはUSB TypeCポートを採用。iPadの充電ケーブルでキーボードの充電が可能です。ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なショートカットキーを搭載。サイドにタッチペンを固定できるペンホルダー機能付き
仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:あり、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり
セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル
タイプスリムタイプ
適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2
対応OSiPadOS 16
接続方式Bluetooth
対応機種2022年発売の10.9インチiPad(第10世代)専用※専用モデルです
動作力60±20g
キー数64キー
キー配列英語
使用電池充電池
防塵防水性能なし
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1.3±0.2
充電時間(時間)約4
印刷方式シルク印刷
キーボードコンパクト(テンキーなし)
連続動作時間266時間
キーピッチ(mm)17.5
連続待機時間7900時間
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
通信距離(m)10(使用環境によって異なります)
マルチペアリングなし
角度調節なし
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。最薄部7mmの超薄型形状。最厚部でも22mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。テンキー無しでキーボード幅285mmのコンパクト設計。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様。抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
仕様【キーボード】■キー数:82キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.3mm■動作力:60g■印刷方式:シルク印刷■レシーバー収納:あり電池蓋を外すと収納可能■レシーバー重量:2g■使用電池:単四電池 2本■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池本(テスト用)■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:2.4GHzワイヤレス■テンキー:なし■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:なし■抗菌加工:あり■電源スイッチ:あり【マウス】■マウスセット品:なし
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
最薄部7mmの超薄型形状。最厚部でも22mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。テンキー無しでキーボード幅285mmのコンパクト設計。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様。抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。WindowsとMacの両方に対応。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
仕様■キー数:82キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.3mm■動作力:60g■USBハブ:なし■印刷方式:シルク印刷■ケーブル長:1.5m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■接続方式:有線■テンキー:なし■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:なし■抗菌加工:ありJIS Z2801準拠
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
パソコンやスマートフォンなど、Bluetoothを内蔵した機器とレシーバーなしで接続できます。
Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。
テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。
キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付きです。
使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
キーピッチ(mm)18(文字キー以外は除く)
キーストローク(mm)1.9±0.20
色ブラック
付属品取扱説明書、充電ケーブル
質量(g)340
スイッチ(キー)パンタグラフ
方式ワイヤレス:Bluetooth Ver.3.0
対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Android 5.0~9.0、iOS 9~12
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42
対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載パソコン、タブレットmacOS搭載Macシリーズ、Android搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ
消費電流(mA)6以下
動作力67g
キー数103キー
送信出力Class2
充電時間(時間)2
容量(mA)電池:280
アズワン品番64-0911-11
連続動作時間48時間
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)10
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
薄くて高透明度の簡単取付けできるノート用マルチカバー。B5、A5サイズ用。
対応機種を選ばないノート用マルチキーボード防塵カバーです。
丈夫で破れにくい0.3mmの超薄ポリウレタン素材を使用しています。
ゴムバンドで取付けるだけなので簡単に装着できます。
透明で薄い素材ですので、キーボードの文字もくっきり見えます。
薄くて肌触りが良いので、かけたまま快適な入力作業が行えます。
特性極薄、高透明性
種別ノートPC用
材質ポリウレタン
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できるスリムキーボードです。Windows・Mac・Android・iPad OS等様々な機器でで使用できます。最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。テンキー無しでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付きです。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
色ブラック
質量(g)290
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB TypeC
接続方式ケーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.2×127.4×14.42
キー数86
キー方式パンタグラフ
キーピッチ(mm)18
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
手になじむ標準日本語配列のスタンダードキーボード。スタンダードな配列のまま従来品に比べ25%コンパクト。コンパクトながら打ちやすさはそのままです。キーストロークが2.2mmと薄型キーを採用。浅いストロークで軽やかなキー入力が可能です。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。隣のキーを誤って押しにくい、キーが独立したアイソレーションキーボード。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバー。NUMLOCK・ScrollLockがひと目で分かるLED付。電池が少なくなるとLEDで表示する機能付
仕様レシーバー収納:なし、テンキー:あり、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なし、電源スイッチ:なし
セット内容取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池2本(テスト用)
質量(g)2(レシーバー)
タイプスリムタイプ、キーボードサイズ:スタンダート
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7
コネクタ形状USB Aコネクタ
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種
連続使用時間(時間)260
動作力50±5g
インターフェースUSB
キー数109キー
使用電池単四電池 2本
防塵防水性能なし
印刷方式レーザー印刷
通信可能距離(m)10※使用環境によって異なります
連続待機時間20000時間
マルチペアリングなし
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
医療現場でも使われている、高級シリコンを使用しています。
破れにくく丈夫な素材で、復元性にも優れています。
ソフトタッチで手にやさしく、腱鞘炎を防ぐ効果もあります。
お茶やコーヒーがこぼれても中性洗剤で洗えるので安心です。
ホコリ、汚れなどからキーボードを守ります。
特性高透明性、洗浄可耐久性高
種別デスクトップ用
材質Newシリコン
適合機種メーカーNEC
対応機種NEC Mate USB 109キーボード、PC-VP-KB15、PC-D-KBEULAシリーズ、PC-E-KBEULAシリーズ
アズワン品番64-0863-23
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
テンキーのないコンパクトキーボードに光学式トラックボール機能を内蔵したキーボードです。
マウスが不要なので、狭いスペースでパソコンを操作したい時に便利です。
手元でトラックボール操作ができ、手の移動を最小限に抑えることができます。
USB接続でキーボードとトラックボールが両方使えます。
薄型メンブレン方式です。ラバードームでキートップを支える構造です。普通のキーボードより薄型でストロークが短くなっています。確実な押し心地はそのまま、軽いキータッチでご使用いただけます。
キー方式うす型メンブレン
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
質量(g)約500
ケーブル長(m)1.5
ボタン形状2ボタン
対応OSWindows 10・8.1・8・7
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×159×30
分解能1000dpi
消費電流(mA)100以下
動作力50±8g
キー配列日本語109A配列、89キー
キーストローク(mm)3.0±0.2
アズワン品番64-0901-61
キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)
インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ)
読取方式光学式
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様メスコネクタのみ金メッキピン
コネクタ形状ミニDIN6pinオス-ミニDIN6pinメス
ケーブル径(Φmm)5
持ち運びに便利な折りたたみ構造、テンキー内蔵モデルパソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。付属のケーブルでPCに接続すると有線キーボードとして使用できます。キーピッチは19mmと一般的なフルキーボードと同じ感覚で入力ができます。Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます。最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。キーボードの開閉で電源が自動的にオン/オフするオートパワー機能を搭載キーボードの角度が変更できる専用スタンド付属。
キー配列日本語
インターフェースUSB有線接続時
キー方式パンタグラフ
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)1.6±0.2
動作力60±20g
印刷方式シルク印刷
マルチペアリングあり
使用電池充電池
連続動作時間50時間
連続待機時間2400時間
通信距離(m)10※使用環境によって異なります
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2
セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル、角度調整スタンド、収納ポーチ
対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、Android:Android 12~8※有線接続は非対応、iOS:iOS 15~11※有線接続は非対応、iPadOS:iPadOS 15~13※有線接続は非対応
接続方式Bluetooth/有線
タイプスリム
サイズコンパクト(キーボード)
余分なキーを省いたシンプルな英語配列キーボードです。ノートパソコンと同じパンタグラフキーボードです。テンキーなしで、幅わずか293mmです。サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。キーボードカーブを採用しています。使用しない時は立てて収納できます。ケーブルは左・右・真ん中の3方向に固定できます。2段階調節が可能なスタンド付きです。
仕様■キー数:82キー■キー配列:英語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.1mm■動作力:50±20g■USBハブ:なし■印刷方式:シルク印刷■ケーブル長:1.5m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:なし■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:あり■抗菌加工:なし※日本語OSで英語キーボードを使用する場合はドライバの更新を行う必要があります。※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
幅400以下のコンパクトサイズでありながら、テンキー付のフルキーボードUSB2.0HUBを2ポート内蔵。USBヘッドセットやUSBメモリなどの接続に便利です。キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。邪魔な時はキーボードを立てる事も可能キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプよく使う「ENTER」キーを大型化。ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
キー数103キー
キー配列日本語
インターフェースUSB
コネクタ形状USB Aコネクタ
キー方式メンブレン
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)3.8±0.3
動作力55±10g
印刷方式レーザー印刷
ケーブル長(m)1.5
セット内容取扱説明書、キーボード
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB2.0に対応している必要があります。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の2ポートの合計値が400mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が400mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。
対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7
接続方式有線
タイプ標準
サイズコンパクト(キーボード)
仕様USBハブ:あり、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:なし、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なし※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。※電波干渉のない場合に限る。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスを付属。テンキー付きのフルキーボードでありながら、幅400mm以下のコンパクトキーボード。標準的な日本語フルキーボードと同じ109のキーを搭載。1000万回の打鍵に耐えられる高寿命設計。キーの印字は耐久性が高く消えにくいレーザー印刷。しっかりした押し心地と軽快な反発力のあるメンブレンキーを採用。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納できるので持ち運びに便利です。キーボードの上に液体がこぼれても本体裏面に抜けるように排水穴を装備。※防水機能はありません
用途ブルーLEDマウスを付属したコンパクトでありながら109キー搭載のワイヤレスフルキーボード
付属品レシーバー(受信機)、単三乾電池×1本(キーボードテスト用)、単三乾電池×1本(マウステスト用)、取扱説明書
質量(g)キーボード:440、マウス:60
コネクタ形状USB(Aタイプ)オス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:392.8×124.4×28、マウス:61.5×107.2×35.3
キー数109
ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
通信距離(m)最大約10
読取方式マウス:光学センサー方式(ブルーLED)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
うす型ワイヤレスキーボードにブルーLED仕様の静音マウスをセットにしたモデル。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。クリック音の小さい静音タイプのマウスを付属。キーボード・マウスともに経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。テンキー無しの幅288mmのコンパクト設計。キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付き。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
用途静音ブルーLEDマウスを付属した薄型ワイヤレスキーボード
色ブラック
質量(g)キーボード:270、マウス:61
コネクタ形状USB(Aタイプ)オス
接続方式ワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:288.2×127.4×14.42、マウス:60.5×109.4×30.9
分解能マウス:800/1200/1600カウント/インチ
通信方式2.4GHz RF電波
キー数86
キー配列日本語86キー
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1.9±0.2
ボタン数マウス:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
キーピッチ(mm)18
通信距離(m)最大約10
読取方式マウス:光学センサー方式(ブルーLED)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
余分なキーを省いた標準英語配列104キーボードです。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプ
仕様■キー数:104キー■キー配列:英語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:メンブレン■キーピッチ :19mm■キーストローク:4.0±0.5mm■動作力:55±15g■USBハブ:なし■印刷方式:レーザー印刷■ケーブル長:1.5m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:標準■キーボードサイズ:スタンダート■角度調節:あり■抗菌加工:なし※日本語OSで英語キーボードを使用する場合はドライバの更新を行う必要があります。※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ