7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライeデスク(Sタイプ)
エコ商品
さまざまなレイアウトに対応する豊富なサイズバリエーションながら、短納期(2週間~1ヶ月)での納品が可能なセミオーダーデスクです。 バックパネルがシングルのSタイプ(品番、ED-SK~)と、ケーブル収納パネルを標準装備し2重構造のWタイプ(品番、ED-WK~)の2種類があります。 Wタイプは、ケーブル収納パネルを、初期設定で前後どちらからの取り付けも可能です。 環境に配慮し、天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボード、オレフィン系エッジを使用しています 。ソフトなエッジを天板の全周に巻いているため、ぶつかったときの衝撃を和らげ安全です。単一部品、単一素材を使用し、リサイクルしやすい設計になっています。 セキュリティ用ワイヤーを巻き付けるための取付口付きです。ケーブル口を利用すればセキュリティワイヤーが目立たず、すっきりと設置できます。 オプションのサブテーブル、中棚などを追加できます。キャスター付きで移動が簡単です。固定する場合のためにアジャスターも標準で付属します。 組立簡単設計。
用途環境に配慮し、サイズバリエーションの豊富なデスクシリーズ。 付属品キャスター、アジャスター、コードカバー(1個)、天板/ケーブル口、横配線口、セキュリティワイヤー取付け口 材質天板/木製(メラミン化粧版)、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) 高さ(mm)700 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)200(天板部均等耐荷重:150、中心荷重:80) 引出しあり
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

サンワサプライeデスク(Wタイプ)
エコ商品
さまざまなレイアウトに対応する豊富なサイズバリエーションながら、短納期(2週間~1ヶ月)での納品が可能なセミオーダーデスクです。 バックパネルがシングルのSタイプ(品番、ED-SK~)と、ケーブル収納パネルを標準装備し2重構造のWタイプ(品番、ED-WK~)の2種類があります。 Wタイプは、ケーブル収納パネルを、初期設定で前後どちらからの取り付けも可能です。 環境に配慮し、天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボード、オレフィン系エッジを使用しています。 ソフトなエッジを天板の全周に巻いているため、ぶつかったときの衝撃を和らげ安全です。 単一部品、単一素材を使用し、リサイクルしやすい設計になっています。セキュリティ用ワイヤーを巻き付けるための取付口付きです。 ケーブル口を利用すればセキュリティワイヤーが目立たず、すっきりと設置できます。 オプションのサブテーブル、中棚などを追加できます。キャスター付きで移動が簡単です。固定する場合のためにアジャスターも標準で付属します。 組立簡単設計。
用途環境に配慮し、サイズバリエーションの豊富なデスクシリーズ。 付属品キャスター、アジャスター、コードカバー(1個)、天板/ケーブル口、横配線口、セキュリティワイヤー取付け口 材質天板/木製(メラミン化粧版)、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) 高さ(mm)700 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)200(天板部均等耐荷重:150、中心荷重:80)
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

シンプルなワークデスクです。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
高さ(mm)700 キャスターなし 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)木(メラミン化粧板)
1台
7,498 税込8,248
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質(キャスター)ナイロン 材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装) 材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 色(天板)ライトグレー 色(フレーム)ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)180 引出しあり 天板部均等耐荷重(kg)150
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

サンワサプライデスク_eシリーズ/木目×ブラック
エコ商品
材質(キャスター)ナイロン 材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装) 材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 色(天板)木目 色(フレーム)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)180 天板部均等耐荷重(kg)150
1台
44,980 税込49,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

サンワサプライデスク_eシリーズ/ブラック×ブラック
エコ商品
材質(キャスター)ナイロン 材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装) 材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 色(天板)ブラック 色(フレーム)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)180 天板部均等耐荷重(kg)150
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

サンワサプライテーブル_eシリーズ
設置場所や設置機器、用途に合わせて20種類のサイズ、4種類の天板柄から選べるシンプルなデザインのデスクシリーズです。幅は1000~1800mmで200mmピッチ、奥行は600~900mmで100mmピッチのサイズバリエーションがあります。高さは700mmと800mmを選べます。どのサイズも受注後2週間での出荷が可能です。※数量、時期により受注後2週間での出荷ができない場合があります。アジャスターの調整によりH700~720mm、H800~820mmで調整することができます。天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボードを使用しています。天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。総耐荷重90kgです。重量のある機器の設置等も可能です。特注にて幅、奥行きの変更ができ、1台から製作可能です。1mm単位での製作が可能です。※天板への穴あけ加工、丸や台形型の特注も承ります。
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)・アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、アジャスター/樹脂 天板厚さ(mm)25 組立時間30分 総耐荷重(kg)90 組立人数2
1台
62,980 税込69,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)