ケーブルなどの識別に、ボールペンなどで記入できるファイバータグ。耐用年数の長い良質なファイバー製。環境にも優しい材料を使用しています。
セット内容本体×10
色ホワイト
電子部品・機器などの標示用としてご使用ください。
複雑な配線の分別に便利です。
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
色白
材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)
ひも長(mm)120
ファイバー製の表示名札です。
表示名を名札の部分にマジック、不滅インキなどで記入し、表示物に結びつけます。
材質強硬ファイバー
長さ(mm)(タコ糸)約110
サイズΦ15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ネームシールが真直ぐ貼れる片面ライン入り。
ひも長(mm)120
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)
特性難燃
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ マーキング用
モノタロウ
¥469
税込¥516
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。
必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-59~85
印字方式油性ペン
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色白
材質66ナイロン
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
印字方式油性ペン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。
タコ糸が付属しています。
RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。
長さ(mm)約110
材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸
ケーブルに取り付けるタグです。一部分に粘着材を使用することにより、ケーブルへの巻き付けを容易にしています。
用途ケーブル用行き先表示です。誤操作を防ぐために使用します。
ひも長(mm)120
材質プラスチック
色白
表示の見やすい透明ビニル製です。
材質PVCシート
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などでも記入可能です。紐付商品ですRoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブルなどの表示用名札。
材質表示部:強硬ファイバー、綿糸:タコ糸(約10cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ3 1041
ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。
材質ナイロン
全長(mm)100
ラベルサイズ(mm)25×8
1パック(10本)
¥419
税込¥461
当日出荷
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。
色白
材質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)5~65
適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
ペンシルタイプのはんだこてに対応します。
適合FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934
トラスコ品番359-7016
質量(g)340
本体寸法(mm)84×186
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。
何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用
取り替え用ラベル10枚付属
マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ
付属品台紙10枚
入数4本
1セット(4本)
¥639
税込¥703
当日出荷
定番の針金付き荷札です。
無地タイプなので色々な記入が出来るので便利です。
用途荷物の仕分けや表示ラベルとして
材質上質紙、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付
質量(g)380
適合FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934
トラスコ品番359-7008
ベース寸法(mm)W84×D186
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!

キーホルダー名札
モノタロウ
¥499
税込¥549
カギやいろんな小物に取りつけカンタン。パステルカラーの札が色々入っているので用途別に色を揃えて使用できます。
使い勝手のいいキーホルダー名札!
材質PP
関連キーワード