オフィスを明るく彩るホワイトの天板・フレームを採用したオフィスデスクです。高さはH720mmです。バックパネルは2重構造になっているので、ケーブルを隠すことができます。バックパネルは段違い(外側が低い)になっており、モニタアームなどのクランプ取付けによる干渉が少なくなっています。天板後部端にケーブル口があります。キャスター、アジャスターが標準装備です。
付属品キャスター、アジャスター、ケーブルタップ受け
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧版、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)720
耐荷重(kg)中心:80
キャスターあり
色(天板)ホワイト
色(フレーム)ホワイト
色(マンセル値)N9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)180
アジャスターあり
天板部均等耐荷重(kg)150
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることができます。
天板位置は任意の位置で停止可能です。高さH700~1150mmまで可動します。
昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。
危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。
コントローラーは現在の高さが一目で分かるインジケーターを搭載しています。
また、高さを3ヶ所まで保存できるメモリー機能付きで、お好みの高さまでワンタッチで昇降可能です。
デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。
障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
※この機能はデスク本体及び、対象物の破損を未然に防ぐものであり、人体への安全を考慮したものではありません。
また全ての条件下において動作を保証するものではありません。
脚フレームを左右それぞれ100mmずつ内側へ取り付けることができます。
両サイドにクランプタイプのモニタアームなどを取り付けることができるようになり、組み合わせてミーティングデスクのように使用することができます。
天板メラミンは白色を採用しており、オフィス全体を明るくします。
天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。
天板にはケーブル口があります。
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
天板耐荷重(kg)80(中心50)
付属品ケーブルタイ・アジャスター
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、脚フレーム・リフティングコラム・中間フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ホワイト
ケーブル長(m)3
グリーン購入法適合
昇降範囲(mm)700~1150
関連キーワード