カテゴリ

  • 安全用品(23)

「サンワダイレクト 拡声器」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納バッグ 400-SP112用 サンワダイレクト収納バッグ 400-SP112用サンワダイレクト
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
400-SP112専用の収納バッグです。スピーカー本体だけでなく付属のワイヤレスマイク、有線マイクを収納し、保管することができます。
仕様収納バッグ単品、拡声器スピーカー(400-SP112)用、ショルダーベルト質量(g)約340対応機種400-SP112サイズ(mm)約D125×W125×H260取扱説明書なし
拡声器スピーカー ワイヤレス サンワダイレクト拡声器スピーカー ワイヤレスサンワダイレクト
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
マイク部とスピーカー部がワイヤレスなのでスピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながらハンズフリーで発言や作業ができます。 教卓などに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。軽量でコンパクトサイズながら最大30Wの高出力で、講義や講演、店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、スポーツインストラクターなどに最適です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた 12波の中から1波を選択して利用でき周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。有線ヘッドマイクも同梱しておりスピーカー本体へ直接ヘッドマイクを接続しての使用も可能です。有線ヘッドマイク・ワイヤレスヘッドマイクの同時利用も可能です。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。 ※32GBまでのUSBメモリ/microSDカードに対応しており、MP3オーディオ・ファイル(MP3形式、44.1KHz、128-320Kbps)のフォーマットに対応します。USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。外部音声入力(AUX IN)も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をすることができます。【注意】※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として約50人程度、屋内の比較的静かな環境では 80~100人 程度への案内が可能です。
セット内容拡声器スピーカー×1、UHF送信機マイク×1、有線ヘッドマイク×1、ストラップ×1、3.5mmステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル×1、充電用USB 1対2 ケーブル×1、収納ケース×1、取扱説明書×1材質【拡声器スピーカー部】ABS樹脂質量(g)【拡声器スピーカー部】約380、【ワイヤレスマイク】約46、【有線ヘッドマイク部】約23サイズ(cm)【拡声器スピーカー部】幅10.2×奥行5.5×高さ12.5電源【拡声器スピーカー部】内蔵リチウムイオン電池(7.4V 2600mAh)、【ワイヤレスマイク】内蔵リチウムイオン電池(3.7V 500mAh)最大出力(W)【拡声器スピーカー部】30直径(Φcm)【拡声器スピーカー部】約9.1連続使用時間(時間)【拡声器スピーカー部】約10(マイク使用時・音量50%)・約8(microSD・USBメモリ音楽再生時・音量50%)、【ワイヤレスマイク】約5~5.5マイクロホン【拡声器スピーカー部】3.5mmマイクジャック、【ワイヤレスマイク】単一指向性エレクレット型、【有線ヘッドマイク部】単一指向性エレクレット型周波数特性【拡声器スピーカー部】50~16000Hz、【ワイヤレスマイク】806.275~809.575MHz、【有線ヘッドマイク部】50~16000Hz入力信号【有線ヘッドマイク部】ケーブルマイク(-54dB±2dB)インピーダンス【有線ヘッドマイク部】680Ω(1kHz)充電時間【拡声器スピーカー部】約3.5時間(5V 2A充電時)、【ワイヤレスマイク】約1時間S/N比【有線ヘッドマイク部】-56dB以上スピーカー【拡声器スピーカー部】密閉型フルレンジスピーカー外部入力【拡声器スピーカー部】3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)、microSDカード(32GB以下)、USBメモリ(32GB以下)充電方式【拡声器スピーカー部】USB Type-Cポートより給電(DC5V 1A)、【ワイヤレスマイク】USB給電(5V 1A)ケーブル長(cm)【有線ヘッドマイク部】約90インピーダンス(Ω)【拡声器スピーカー部】3伝送距離(m)【ワイヤレスマイク】最大30消費電流【有線ヘッドマイク部】0.22mA以下(供給電圧1.5V)取扱説明書日本語取扱説明書あり動作電圧(V)【有線ヘッドマイク部】1~10
拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付きサンワダイレクト
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
【スピーカー部】 講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 ワイヤレスマイク、有線マイクが各1本同梱されており、利用シーンによって様々な使い方が可能です。 ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた16波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 スピーカーは最大16Wの高出力で屋内環境で約100平方メートル程度での使用に最適です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き 音声外部出力ジャックも搭載しており、録音可能機器で録音することもできます。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単2電池6本使用)の2WAYに対応。 本体下部には音響用スタンドが取付できる三脚ネジ穴(3/8-16UNC)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。 【ワイヤレスマイク部】特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。マイク部にもボリュームコントロールを搭載し手元で調整が可能。【有線マイク部】発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタルを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
セット内容本体容量[対応]SDカード/1TB、microSDカード/1TB質量(g)約26サイズ(cm)約W7.66×D1.21×H3.9ポート数2ポート(USB A×1・USB Type-C×1)、全ポート数:5in1適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、UHS-I(UHS-IIの高速転送には対応していません)対応OSiOS 18、iPad OS 18~13、Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 15・14・13・12・11・10.15~10.12、Android 15~6、Chrome OSコネクタ形状USB Type-C対応機種USB Type-Cコネクタを搭載している、iPhone、iPad、Androidスマホ・タブレット、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ最大入力(W)USB PD:100スロットSDカード×1、microSDカード×1動作温度(℃)0~40、動作湿度:10%~80%(結露なきこと)電源供給方式バスパワーデータ転送速度5Gbpsイヤフォンジャック3.5 3極ミニジャック取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)ケーブルタイプコネクタ一体型(直付け)入力ポートあり
拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付きサンワダイレクト
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。スピーカーは最大180Wの高出力で屋内環境で約2300~2500m2程度での使用に最適です。ワイヤレスマイク2本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク3本まで同時利用することが可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた5波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 ※同梱のワイヤレスマイクはA/Bタイプの2種類あり、それぞれ異なる5波の周波数からのチャンネルを選ぶことができます。詳しくは取扱説明書をご確認ください。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。ギターなどの音響機器・楽器を接続できる6.3mm標準ジャックを搭載。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどでバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。再生音楽に合わせてLEDライトが変化するライトショーモードを搭載。パーティーなどを盛り上げる演出が可能です。※設定でLED点灯をOFFにもできます。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできます。USBメモリに保存されたMP3音楽データを再生可能です。※128GBまでのUSBメモリに対応しており、MP3オーディオ・ファイル(MP3形式、44.1kHz、128-320Kbps)のフォーマットに対応します。USBメモリへの録音モードも搭載。入力された音声を録音しUSBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。AUX INを搭載。3.5mmステレオミニプラグ接続で外部機器などからアナログ音声入力ができます。光デジタル音声入力搭載。外部機器などから光デジタル接続で音声入力ができます。本体背面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを一時保管できます。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き【ワイヤレスマイク部】特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。 2本のワイヤレスマイクはAタイプ、Bタイプと別れておりAタイプの中で周波数5チャンネルから1波を選択、Bタイプの中で周波数5チャンネルの中から1波を選択することができます。注意※スピーカー本体が約10分無音の場合、省電力のため電源がOFFになります。※マイクへの音声入力が約5分間無音の場合、省電力のため電源がOFFになります。
仕様【ワイヤレスマイク部】トーン信号:30kHz型式【ワイヤレスマイク部】無指向性ダイナミックマイク質量(kg)【スピーカー部】約15サイズ【スピーカー部】ツイーター:2.0インチ(直径約55mm)質量(g)【ワイヤレスマイク部】約140(電池含まず)電源【スピーカー部】AC100V~240V 50/60Hz、内蔵リチウム電池(11.1V/8000mAh)適合規格【Bluetooth部】Bluetooth Ver.5.0最大出力(W)【スピーカー部】180周波数(kHz)【ワイヤレスマイク部】基準周波数偏移:±20 / 最大周波数偏移:±30感度【ワイヤレスマイク部】-73±3dB対応機種【Bluetooth部】Bluetooth 5.0、A2DPプロファイル対応のBluetoothデバイス、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad、iPhone、パソコンなど電源電圧(V)【ワイヤレスマイク部】DC1.5(単三乾電池×2)連続使用時間【スピーカー部】マイク使用で約20時間程度 ※LED機能OFF時周波数特性【スピーカー部】50~20,000Hz、【ワイヤレスマイク部】806.125~809.750MHzインピーダンス【ワイヤレスマイク部】600Ω充電時間【スピーカー部】約6時間電波形式【ワイヤレスマイク部】F3E送信出力【Bluetooth部】Class 2電池寿命【ワイヤレスマイク部】約6時間(アルカリ乾電池使用時)スピーカー【スピーカー部】バスレフ型フルレンジスピーカー外部入力【スピーカー部】3.5mmステレオミニジャック×1、6.3mm標準ジャック×2(マイク用・楽器用)、光デジタル角形×1、USBポート(USBメモリ用)充電方式【スピーカー部】AC電源(100V~240V)アンテナ【ワイヤレスマイク部】内蔵アンテナサイズ(mm)【スピーカー部】約W318×D343×H710、【ワイヤレスマイク部】W47.3×D47.3×23.3取扱説明書日本語取扱説明書あり照射量(μW)【ワイヤレスマイク部】不要輻射:2.5以下通信距離(m)【Bluetooth部】最大約10(使用環境によって異なります。)周波数安定度【ワイヤレスマイク部】10ppm以下発振方式【ワイヤレスマイク部】水晶制御PLLシンセサイザースピーカーサイズ(mm)【スピーカー部】7インチ(直径約178オーディオコーデック【Bluetooth部】SBC電力(mW)【ワイヤレスマイク部】空中線:<10対応プロファイル【Bluetooth部】A2DP、AVRCP
ACアダプタ 400-SP112用 サンワダイレクトACアダプタ 400-SP112用サンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
ACアダプタ故障時、破損時、紛失時の交換用アダプタです。
仕様ACアダプタ単品、拡声器スピーカー(400-SP112)用、DC12V 2A質量(g)約105出力DC12V 2A対応機種400-SP112取扱説明書なし
マイク ワイヤレス/ハンドタイプ 400-SP113用 サンワダイレクトマイク ワイヤレス/ハンドタイプ 400-SP113用サンワダイレクト
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
サンワダイレクト製拡声器スピーカー:400-SP113に同梱されているワイヤレスマイク(Aタイプ/単品)です。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。ワイヤレスマイクチャンネル/周波数:品番400-SP113WHMA01 806.125MHz02 806.500MHz 03 806.875MHz 04 807.250MHz 05 807.625MHz
仕様トーン信号:30kHz型式無指向性ダイナミックマイク質量(g)約140(電池含まず)タイプワイヤレスマイク周波数(kHz)基準周波数偏移:±20 / 最大周波数偏移:±30感度-73±3dB対応機種400-SP113電源電圧(V)DC1.5(単三乾電池×2)機能ワイヤレスマイクA、拡声器スピーカー400-SP113用、無指向性、Aタイプ帯域専用周波数特性806.125~809.750MHzインピーダンス600Ω電波形式F3E電池寿命約6時間(アルカリ乾電池使用時)アンテナ内蔵アンテナサイズ(mm)約W47.3×D47.3×23.3取扱説明書日本語取扱説明書あり照射量(μW)不要輻射:2.5以下周波数安定度10ppm以下発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)空中線:<10
ワイヤレスマイク 400-SP112用 サンワダイレクトワイヤレスマイク 400-SP112用サンワダイレクト
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
サンワダイレクト製拡声器スピーカー:400-SP112に同梱されているワイヤレスマイク(単品)です。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。マイク部にもボリュームコントロールを搭載し手元で調整が可能。
仕様トーン信号:32.768kHz型式単一指向性ダイナミックマイク質量(g)約195タイプワイヤレスマイク周波数(kHz)基準周波数偏移:±35 / 最大周波数偏移:±40感度-74±3dB対応機種400-SP112電源電圧(V)DC3(単3形乾電池×2)機能ワイヤレスマイク単品、拡声器スピーカー(400-SP112)用、単一指向性周波数特性806.125MHz~809.750MHzインピーダンス600Ω電波形式F3Eアンテナ内蔵アンテナ製品サイズ(mm)W46×D46×H240取扱説明書日本語取扱説明書あり照射量(μW)不要輻射:2.5以下周波数安定度20ppm以下発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)空中線:10
ハンドマイク 400-SP112用 サンワダイレクトハンドマイク 400-SP112用サンワダイレクト
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
サンワダイレクト製拡声器スピーカー:400-SP112に同梱されている有線マイク(単品)です。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタルを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
仕様優先マイク単品、拡声器スピーカー(400-SP112)用、XLR3pin型式単一指向性ダイナミックマイク質量(g)約95外形寸法(mm)口径直径38×105ケーブル長(m)約1.5感度-74±3dB対応機種400-SP112インピーダンス600ΩコネクタXLR3ピン(オス)製品サイズ(mm)約W38×D38×H105
マイク ワイヤレス/ハンドタイプ 400-SP113用 サンワダイレクトマイク ワイヤレス/ハンドタイプ 400-SP113用サンワダイレクト
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
サンワダイレクト製拡声器スピーカー:400-SP113に同梱されているワイヤレスマイク(Bタイプ/単品)です。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。ワイヤレスマイクチャンネル/周波数:品番400-SP113WHMB06 808.000MHz07 808.375MHz08 808.750MHz09 809.125MHz10 809.500MHz
仕様トーン信号:30kHz型式無指向性ダイナミックマイク質量(g)約140(電池含まず)タイプワイヤレスマイク周波数(kHz)基準周波数偏移:±20 / 最大周波数偏移:±30感度-73±3dB対応機種400-SP113電源電圧(V)DC1.5(単三乾電池×2)機能ワイヤレスマイクB、拡声器スピーカー400-SP113用、無指向性、Bタイプ帯域専用周波数特性806.125~809.750MHzインピーダンス600Ω電波形式F3E電池寿命約6時間(アルカリ乾電池使用時)アンテナ内蔵アンテナサイズ(mm)約W47.3×D47.3×23.3取扱説明書日本語取扱説明書あり照射量(μW)不要輻射:2.5以下周波数安定度10ppm以下発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)空中線:<10
マイク ケーブル/ヘッドタイプ 400-SP115用 サンワダイレクトマイク ケーブル/ヘッドタイプ 400-SP115用サンワダイレクト
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP115)で使用できる有線ヘッドマイクです。 交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。注意:本製品は400-SP115専用です。
仕様400-SP115専用、充電を気にせず長時間使える有線ヘッドマイク質量(g)約46電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 500mAh)ケーブル長(m)約0.9対応機種400-SP115連続使用時間約5~5.5時間マイクロホン単一指向性エレクレット型周波数特性806.275~809.575MHz入力信号ケーブルマイク(-54dB±2dB)インピーダンス680Ω(1kHz)充電時間約1時間S/N比-56dB以上充電方式USB給電(5V 1A)伝送距離(m)最大30消費電流0.22mA以下(供給電圧1.5V)取扱説明書日本語取扱説明書あり動作電圧(V)1~10
マイク ワイヤレス/ヘッドタイプ 400-SP115用 サンワダイレクトマイク ワイヤレス/ヘッドタイプ 400-SP115用サンワダイレクト
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP115)で使用できるワイヤレスヘッドマイクです。交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。注意:本製品は400-SP115専用です。
仕様400-SP115専用質量(g)約23タイプワイヤレスマイクヘッドマイク電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 450mAh)対応機種400-SP115連続使用時間約5~5.5時間マイクロホン【有線ヘッドマイク部】単一指向性エレクレット型連続使用約1.5時間周波数特性50~16000Hz入力信号ケーブルマイク(-54dB±2dB)インピーダンス680Ω(1kHz)充電時間約1時間半S/N比-56dB以上充電時間(時間)約5~5.5充電方式USB給電(5V 1A)ケーブル長(cm)約90伝送距離(m)最大30消費電流0.22mA以下(供給電圧1.5V)取扱説明書日本語取扱説明書あり動作電圧(V)1~10
拡声器スピーカー_Bluetooth サンワダイレクト拡声器スピーカー_Bluetoothサンワダイレクト
9,398税込10,338
1個
当日出荷
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約300gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。本製品2台を1台のスマートフォンにBluetooth接続できるTWS機能搭載。同時に音楽再生もできデュエットも可能です。またエコーモードを搭載しておりカラオケ利用にも最適です。バッテリー内蔵で動作し約4〜;5時間の充電で約7-8時間の連続動作が可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では60人~70人程度への案内が可能です。
セット内容本体×1、Type-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、ゴムリングx2(1個はスピーカーに装着済み)収納バッグ×1、取扱説明書電源内蔵リチウムイオン電池(容量/3200mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)適合規格Bluetooth 5.3最大出力(W)スピーカー:実用15連続使用時間約7~8時間 (ボリューム50%の場合) ※使用条件により異なります。周波数特性100HZ~18KHz入力インピーダンス(Ω)4充電時間約4~5時間送信出力class2通信距離約10mスピーカー密閉型フルレンジスピーカー充電方式USBポートより給電(DC5V 1A) (※充電コネクタ:Type-C)スピーカーサイズ(mm)約2インチ(直径約57)オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP
ヘッドマイク サンワダイレクトヘッドマイクサンワダイレクト
2,098税込2,308
1個
13日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品 サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP105)で使用できるヘッドマイクです。 交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。 マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
型式単一指向性エレクレット型ケーブル長(m)約1対応機種400-SP105周波数特性100Hz~10000Hz消費電流(mA)0.5以下(供給電圧3V)入力信号ケーブルマイク(-50dB ~ -46dB )S/N比60db以上インピーダンス(Ω)680(1KHz)動作電圧(V)1~5
拡声器スピーカー サンワダイレクト拡声器スピーカーサンワダイレクト
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品 両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 装着しても目立たない超小型サイズながら、はっきり大音量で伝わる最大10Wの出力が可能です。 背面クリップ付きでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。 USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。 有線ヘッドマイクから入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。
仕様電池1個あたりのセル数:1、電池当たりのワット時:8.14Whセット内容拡声器スピーカー×1ヘッドマイク×1ストラップ×1USB-ACアダプタ(DC5V 1000mA)×1USB充電ケーブル(約0.7m)×1取説書×1材質ABS樹脂質量(g)(電池)45.5電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2200mAh)最大出力(W)スピーカー:(実用)10ケーブル長(m)約1使用温度(℃)-10~45サイズ(inch)(スピーカー)2.5(直径約66mm)消費電力2200mah外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×100連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度(中間音量)※使用状況によって異なります。周波数特性(スピーカー)100Hz~13000Hz、(マイク)100Hz~10000Hz消費電流(mA)0.5以下(供給電圧3V)入力信号ケーブルマイク(-50dB ~ -46dB)インピーダンス680Ω(1KHz)充電時間約3~5時間使用電池1個電池リチウムイオン電池(18650)Φ18.3×65.3mmS/N比60db以上スピーカー密閉型フルレンジスピーカー外部入力USBメモリ、microSDカード(32G以下)充電方式ACアダプタ DC5V/1Aマイク/スピーカー(マイク)単一指向性エレクレット型保管温度(℃)-20~60(400-SP105のバッテリー情報)インピーダンス(Ω)(ロード)4電池構造正極、負極、セパレーター、電解液ジャック径(Φmm)(マイクジャック)3.5動作電圧(V)1~5リチウム含有量(g)0.68
拡声器スピーカー サンワダイレクト拡声器スピーカーサンワダイレクト
8,298税込9,128
1個
当日出荷
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。 音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。 マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。 電源ON/OFFのみの簡単設定で誰でもご利用いただけます。 握りやすいスリムな形状で重量わずか約220gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。 Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。 バッテリー内蔵で動作し約3時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×62×235質量(g)約220スピーカー実用最大出力:8W、周波数特性:100~12000Hz、スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカー、スピーカーユニットサイズ:2インチ(直径約50.0mm)、ロードインピーダンス:4Ω電源内蔵リチウムイオン電池(容量/2000mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1.5A)充電方式USB Type-Cポートより給電(DC5V 1.5A)連続使用時間(時間)約8(使用条件によって異なる)BluetoothVer5.0対応プロファイルA2DPオーディオコーデックSBC通信距離(m)約10
ヘッドマイク サンワダイレクトヘッドマイクサンワダイレクト
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP079)で使用できるワイヤレスヘッドマイクです。 交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。 マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
型式単一指向性エレクレット型周波数特性20Hz~16kHz動作電圧(V)1~10S/N比-56dB以上インピーダンス(Ω)680(1kHz)保証期間ご購入日より6ヶ月
拡声器スピーカー サンワダイレクト拡声器スピーカーサンワダイレクト
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
【スピーカー部】 最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え広範囲に拡声ができる大型の拡声器スピーカーです。 屋内環境で約2,300~2,500m2程度での使用に最適です。 ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。 ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。) 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を1系統搭載。 USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵。マイクとの同時利用も可能です。 AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。 バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)※3 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※3本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。 移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。 【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。 充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。)※1 充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※2 充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨。※3 耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。
仕様ツィーターユニットロードインピーダンス:8Ω 実用最大出力:200W(135W+65W) ウ-ファーユニットロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:10インチ(直径254mm) 送信周波数安定度:20ppm以下 最大周波数偏移:±35kHz 空中線電力:10mW 基準周波数偏移:±30kHz ワイヤレスマイク外形寸法:口径Φ36mm×H240mm トーン信号:35kHz ツィーターサイズ:1.0インチ(直径約25.4mm) 不要輻射:2.5μW以下セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、取扱説明書×1、収納用カバー、電源ケーブル×1、取扱説明書×1型式単一指向性ダイナミックマイクブラック電源AC100V50/60Hz、内蔵リチウムイオン電池(25.9V/2200mAh)電源電圧DC3V(単3形乾電池×2)感度-76±3dB連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度音楽再生時で約5~6時間程度(バッテリー駆動時、中間音量)外部出力Φ6.3mm標準ジャック(外部音声出力用)×1周波数特性65Hz~20KHzインピーダンス220Ω充電時間約2時間電波形式F3E入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1電池寿命約6.5時間(アルカリ電池使用時)スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計)外部入力3.5mmステレオミニジャック×1、RCA(赤白)ピンジャック×1充電方式AC電源(100V)アンテナ方式内蔵アンテナ発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
拡声器スピーカー サンワダイレクト拡声器スピーカーサンワダイレクト
16,980税込18,678
1個
予約販売
IPX4対応の防水スピーカーと防水ヘッドマイクのセットで急な雨天時やスポーツイベント、災害時などでも使用できる防水ハンズフリー拡声器スピーカーです。体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えます ポータブルサイズでも十分な音量を出し、聞き取りやすい声質を再現するために3インチの大型スピーカーユニットを採用。 最大16Wの音声出力ではっきりと発言内容を伝えます。電源の確保がしやすい乾電池駆動(単3乾電池4本使用)です。ヘッドマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。(防水対応)ヘッドマイクは髪型の乱れを防ぐ細身のネックバンドタイプになっています。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。最後に使用したボリューム設定を記憶し、再度電源ON時にはボリューム設定をすることなくすぐに使用することが可能です。
付属品ストラップ×1、クリップ×1【その他仕様】【マイク】材質ABS樹脂 他型式単一指向性エレクレット型電源単3形乾電池×4本使用最大出力(W)16W外形寸法約W141×D40×H105mm【マイク】センサー3インチ(直径約77.8mm)連続使用時間約15時間程度(中間音量)保護等級IPX4周波数特性80Hz~12KHz入力信号ケーブルマイク(-54dB ~ -58dB )インピーダンス1.2KΩ±30%(1KHz)S/N比0.5mA以下(供給電圧3V)スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(防沫加工)(防磁設計・防沫加工)動作電圧1V~10V
拡声器スピーカー サンワダイレクト拡声器スピーカーサンワダイレクト(3件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。 教卓などに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。軽量でコンパクトサイズながら最大10Wの高出力で、講義や講演、店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、スポーツインストラクターなどに最適です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた 60波の中から1波を自動選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。(空いている周波数を自動選択します。)同じ部屋や同空間内での複数台を使用した環境でも混信することはありません。有線ヘッドマイクも同梱しておりスピーカー本体へ直接ヘッドマイクを接続しての使用も可能です。有線ヘッドマイク・ワイヤレスヘッドマイクの同時利用も可能です。FMラジオ再生機能付きUSBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。有線ヘッドマイクから入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。 外部音声入力(AUX IN)も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。 クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。
材質ABS樹脂【ワイヤレスマイク】型式単一指向性エレクレット型電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh)最大出力(W)10電源電圧1V~10Vセンサー3インチ(直径約76mm)連続使用時間マイク使用で約15時間程度(50%音量時)、microSD・USBメモリ音楽再生時/約15時間程度(50%音量時)周波数特性180Hz~20KHz入力信号ケーブルマイク(-46dB±2dB )インピーダンス680Ω(1KHz)充電時間約3.5時間(5V/1A充電時)S/N比-56dB以上スピーカー密閉型フルレンジスピーカー動作電圧1V~10V外部入力3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)microSDカード(32GB以下)USBメモリ(32GB以下)充電方式microUSB
拡声器スピーカー サンワダイレクト拡声器スピーカーサンワダイレクト
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。ワイヤレスマイクが2本同梱されており自由に移動しながらの使用が可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。有線マイク(別売り)も接続可能でワイヤレスマイクと有線マイクを同時に使用することもできます。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。スピーカーは最大40Wの高出力で屋内環境で約180~200m2程度での使用に最適です。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。高音調整・低音調整機能付き持ち運びに便利な大型ハンドルを搭載収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き音声外部出力ジャックも搭載しており、録音可能機器で録音することもできます。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単1電池8本使用)の2WAYに対応。 【マイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
型式単一指向性ダイナミックマイク電源AC電源、電池駆動(単二電池×8本使用)最大出力(W)40外形寸法W210×D222×H300mm【ワイヤレスマイク】感度-76±3dBセンサー5インチ(直径130mm)外部出力6.3外部音声出力×1周波数特性200Hz~15000Hz電波形式F3E入力端子6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、RCAコネクタメス(赤白/入力用)×1スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計)アンテナ方式内蔵アンテナ発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
マイク サンワダイレクトマイクサンワダイレクト
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP065)で使用できるヘッドマイクです。 交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。注意:本製品は400-SP065専用です。他の拡声器に接続しても十分な性能は得られません。
型式単一指向性エレクレット型周波数特性90Hz~18KHz入力信号ケーブルマイク(-39dB ~ -42dB )インピーダンス2.2KΩ(1KHz)S/N比58dB以上動作電圧1V~5V消費電流0.5mA以下(供給電圧3V)
拡声器スピーカー サンワダイレクト拡声器スピーカーサンワダイレクト
6,298税込6,928
1個
予約販売
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。(同時にマイク音声出力もできますがボリューム操作を別個で行うことはできません。)外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。
材質ABS樹脂型式単一指向性エレクレット型電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2200mA)最大出力(W)10外形寸法W88×D43×H98mm【マイク】センサー3インチ(直径約76.0mm)連続使用時間マイク使用で約12~15時間程度(中間音量)、音楽再生で約8~10時間程度(中間音量)※使用状況によって異なります。周波数特性90Hz~18KHz入力信号ケーブルマイク(-39dB ~ -42dB )インピーダンス2.2KΩ(1KHz)充電時間約3~5時間S/N比58dB以上スピーカー密閉型フルレンジスピーカー動作電圧1V~5V外部入力3.5mmマイクジャック充電方式ACアダプタ DC5V/500mA消費電流0.5mA以下(供給電圧3V)
拡声器スピーカー サンワダイレクト拡声器スピーカーサンワダイレクト(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 電池の消耗を気にせずに使えるACアダプタ駆動、ポータブル使用時や緊急時・災害時の使用に便利な電池駆動の2WAY電源に対応。 またエネループなどの充電式ニッケル水素電池にも対応し、さらに充電池をセットした状態で同梱のACアダプタにより充電をすることも可能です。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ポータブルサイズでも十分な音量を出し、聞き取りやすい声質を再現するために3.25インチの大型スピーカーユニットを採用。 最大10W(ACアダプタ使用時)の音声出力ではっきりと発言内容を伝えます。高音調整が可能なTONEコントロールを搭載しており聞き取りやすい声質に調整が可能です。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。付属のストラップを使用することで肩掛け使用ができます。また本体は腰部分に沿うよう緩やかな曲線構造になっています。
付属品ストラップ×1(約60~118cm)ACアダプタ(DC12V 2A・約140cm)×13.5ステレオミニケーブル×1(約95cm)【その他仕様】【マイク部】材質ABS樹脂型式単一指向性エレクレット型電源AC電源(同梱ACアダプタ 12V/2A)単三形乾電池×4本使用単三形充電式ニッケル水素電池×4本使用最大出力(W)20(AC電源時)(12W /単三形乾電池×4本時)外形寸法W115×D195×H105mm【マイク】センサー3.25インチ(直径約105mm)連続使用時間約4時間程度(音楽再生、中間音量)/ 約8~9時間(スピーチ、中間音量)(アルカリ単三乾電池使用時)周波数特性50Hz~20KHz入力信号ケーブルマイク(-51dB ~ -43dB)インピーダンス1.0KΩ(1KHz)充電時間約6~7時間(充電式ニッケル水素電池使用時)S/N比55dB以上スピーカー密閉型フルレンジスピーカー動作電圧1.0V~10V充電方式同梱ACアダプタ DC12V/2A(充電式ニッケル水素電池使用時)消費電流500μA以下(供給電圧2V)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら