114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長2.5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープ。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
用途2.5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能 付属品取扱説明書 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

小型・軽量・高利得を兼ね備えたUHF平面アンテナです。 付属金具の利用で、ベランダ、マスト、壁面に設置が可能です。 ブースタ内蔵タイプは出力モニタ(-20dB)とCS・BS混合機能が搭載されています。(SDA-20-2-W/G、SDA-20-4-W/G) 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋外用 受信チャンネル(ch)13~52 付属品壁マスト取付金具(1個)、マスト保持金具(M6×60ボルト用)(1個)、M6×60ボルト(2本)、六角スパナ(1本)、防水キャップ(1個)、F-5接栓(リング付)(1個) 種別ホーム用 電源- 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×223×55(本体のみ)、600×223×112(金具取付時) 適合マスト径(Φmm)マスト:22.0~48.6、角柱:30.0~40.0 前後比(dB)10以上 電圧定在波比2.5以下 総合利得(dB)-
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新設計コンバータ、右左旋円偏波を同時受信。 45cmタイプは取付金具に ZAM材を採用し、高い耐候性を有しています。 方向調整容易、施工もラクラク。 出力周波数は1032~3224MHz の超広帯域に対応しています。 環境に配慮したRoHS 指令対応品です。
アンテナ径(Φmm)45 受信周波数11.7~12.75GHz アンテナ利得(dB)33.9 コンバーター総合利得(dB)48~58 局発位相雑音(dBc/Hz)-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット) 雑音指数(dB)0.45 消費電力DC15V 3.0W 性能指数G /T(dB/K)14.8 受風面積(m2)0.19 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)565×463×498
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サン電子(PC)FMSP800W-H2.5W-MIMO
エコ商品
RX210/RX230/RX260/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長2.5M。屋外対応。1個のアンテナで接続可能。
適合機種RX210/RX230/RX260/RX280/AX220/AX220S/NSX7000 ケーブル長(m)2.5 固定方法マグネット又は両面テープ、屋外対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

全長が短く小型な高性能UHFオールチャンネル型アンテナです。 前後比特性に優れ、アンテナ後方からの妨害波に威力を発揮します。 アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性が向上しています。 水平・垂直偏波対応品です。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直用 付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個) 種別ホーム用 適合マスト径(Φmm)22~48.6 電圧定在波比2.5以下 インピーダンス(Ω)75(F形)
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強電界地域向け地上デジタル放送用アンテナです。 ブースタ内蔵タイプは屋外に設置することで中電界地域でも使用できます。 やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。 付属のスタンドやマスト保持金具を使用し、室内・室外にも設置が可能です。 市販の木ネジを使用し、室内の壁にも取付けが可能です。 SDA-5-2はブースタを内蔵しており、電波の品質劣化を抑え、長いケーブルや分配器等の損失を補います。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋内外兼用 受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直(スタンド設置時は水平のみ) 付属品本体スタンド(1個)、マスト取付金具(1個)、防水キャップ(1個)、本体取付ねじ(2本) 種別ホーム用 質量(g)440(本体のみ)、580(金具取付時)、510(スタンド設置時) 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×275×125(本体のみ)、75×275×220(金具取付時)、107×275×126(スタンド設置時) 適合マスト径(Φmm)22~48.6 前後比(dB)12~18 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)4~5
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RX220/RX230/AX220/NSX7000/DRX5010に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長10M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けはマグネット可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
適合機種RX230/AX220/AX220S/NSX7000/DRX5010 ケーブル長(m)10 固定方法マグネット 防水性IPX6相当
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

強電界地域向けの、小型でスタイリッシュな屋外専用地上デジタル放送用UHFアンテナです。 ブースタ内蔵タイプは中電界地域でも使用できます。 強固な取付金具を採用することにより、耐風速60m/s(破壊風速)を実現しました。(受風面積 0.03m2) 取付金具には耐久性・耐食性に優れた「ZAM」を採用しています。 水平・垂直偏波対応品です。 ブースタ内蔵タイプ(KDA-5-2)には電源部が付属していません。別途ブースタなどからDC15Vが供給可能なシステムで使用してください。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。 防水キャップは加工せずに同軸ケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋外用・強電界地域用 受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直用 付属品CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個) 質量(kg)0.82 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×275×125(本体のみ)、75×275×190(金具取付時) 色(本体)ホワイト 適合マスト径(Φmm)25~50、ステンレスバンド使用時:50以上 前後比(dB)12~18 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)4~5 インピーダンス(Ω)75(F形)
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


RX210/AX220/NSX7000に対応した高性能ロッドアンテナ。
適合機種RX210/AX220/AX220S/NSX7000 固定方法本体直接
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

強電界地域向け地上デジタル放送用アンテナです。 ブースタ内蔵タイプは屋外に設置することで中電界地域でも使用できます。 やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。 付属のスタンドやマスト保持金具を使用し、室内・室外にも設置が可能です。 市販の木ネジを使用し、室内の壁にも取付けが可能です。 SDA-5-2はブースタを内蔵しており、電波の品質劣化を抑え、長いケーブルや分配器等の損失を補います。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋内外兼用 受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直(スタンド設置時は水平のみ) 付属品本体スタンド(1個)、マスト取付金具(1個)、防水キャップ(1個)、本体取付ねじ(2本)、電源部(DP-34)(1個) 種別ホーム用 質量(g)440(本体のみ)、580(金具取付時)、510(スタンド設置時) 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×275×125(本体のみ)、75×275×220(金具取付時)、107×275×126(スタンド設置時) 適合マスト径(Φmm)22~48.6 前後比(dB)12~18 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)4~5 総合利得(dB)19~26
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給電部は完全防水機構で耐候性、耐衝撃性などUHF共同受信用アンテナとして必要なすべての条件を備えています。 高利得が得られるコーナー型反射器を採用しています。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。
受信チャンネル(ch)UHF13~52 偏波水平・垂直用 付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個) 種別共同受信用 質量(kg)1.9 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×380×1600 適合地域中電界・弱電界 適合マスト径(Φmm)32~60.5 素子数20 前後比(dB)16~28 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)7.6~13.5 受風面積(m2)0.13 インピーダンス(Ω)75(F形) 半値幅(度)±26.5~±12.5
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープもしくはビス留め可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能 付属品取扱説明書 ブラック
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。
伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150 伝送方法LTE 周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL)) キャリア適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク モジュールAM Telecom「AMM570」 アクセス方式LTE 通信速度データ:上り最大50Mbps下り最大150Mbpsベストエフォート 周波数(MHz)無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))B8(880~915(UL)、925~960(DL))B18(815~830(UL)、860~875(DL))B19(830~845(UL)、875~890(DL)) インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1 電源(V)DC:5V~27.4V(±5%) 動作温度範囲(℃)-20~60 LED8個 プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1 機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能 制御電源(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サン電子(PC)5Gアンテナ 5GMIMO 1018-514A 5M
エコ商品
DRX5510対応、ケーブル長5m、5G通信に対応したMIMOアンテナです。
適合必要本数(本):2 質量(g)約270(ケーブル含む) ケーブル長(m)5 対応機種DRX5510 固定方法マグネット、ネジ止め、両面テープ 保証期間3カ月 防塵防水性能IP56相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の地上デジタル放送やケーブルテレビ、BS110度CSデジタル放送、新4K8K衛星放送の視聴や録画に最適なアンテナケーブルです。 新4K8K衛星放送受信(10~3224MHz)に対応した超広帯域設計 プラグ部は内バネ構造で、外来のノイズから大切なデジタル信号を守る高シールドタイプです。 プラグの形状は、片側がストレートプッシュプラグでテレビやレコーダの入力端子にかんたんに差し込むことができ、もう一方はL字形プラグを採用しており、お部屋の壁に沿って配線ができます。 ケーブルの太さは4C、低損失2重シールド仕様となっています。 環境に配慮した簡易パッケージモデルのアンテナケーブル。パッケージのゴミを削減でき、企業や学校、工事での大量導入や低コストを重視するユーザーにも最適です 本製品は屋内用です。4K8K衛星放送、BS110度CS放送を受信するためには、本製品以外に受信器が必要になります。 使用する施設の電波レベルや環境、接続機器によっては受信できない場合があります。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

RX210/RX230に対応した高性能ロッドアンテナ。
用途ルータ本体に接続可能 付属品取扱説明書 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
欠品中

1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

サン電子(PC)サン電子 NSX用ACアダプタセット
エコ商品
NSXシリーズ用ACアダプタ。-20~60℃対応
用途NSXシリーズで利用可能 付属品スタートアップマニュアル(保証書付き) ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
4,328 税込4,761
当日出荷

スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。 8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。 本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。 お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。
用途屋内用 受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平 仕様出力プッシュプラグ 付属品ACアダプタ(1個)、電源供給用USBケーブル(1本) 種別ホーム用 質量(g)370 タイプブースタ内蔵 電源ACアダプタ使用時:AC100V(50/60Hz)0.2W、USB受電時:DC5V20mA 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×149×90 電圧定在波比3.0以下 動作利得(dB)13~17 インピーダンス(Ω)75(F形)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。 8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。 本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。 お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。
用途屋内用 受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平 仕様出力プッシュプラグ 付属品- 種別ホーム用 質量(g)370 タイプブースタ無し 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×149×90 電圧定在波比3.0以下 動作利得(dB)0.5~2.0 インピーダンス(Ω)75(F形)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタック導波器により微弱なUHF電波を確実に捉え、良好な画像が得られます。 UHFオールチャンネル型アンテナです。 動作利得、前後比に優れた超高性能受信アンテナです。 アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性が向上しています。 水平・垂直偏波対応品です。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直用 付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個) 種別ホーム用 質量(kg)2.1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)544×373×1870 適合マスト径(Φmm)22~48.6 素子数20 前後比(dB)18~28 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)9.6~15.7 インピーダンス(Ω)75(F形)
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷

サン電子(PC)5Gアンテナ FMS5G-H2.5M-BP2.5D
エコ商品
DRX5510対応、ケーブル長2.5m、5G通信に対応した外部アンテナです。
適合必要本数(本):4 質量(g)約93(ケーブル含む) ケーブル長(m)2.5 対応機種DRX5510 固定方法ネジ止め、両面テープ 保証期間3カ月 防塵防水性能IP67相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,098 税込8,908
6日以内出荷

1個
6,298 税込6,928
当日出荷

UHF帯域の受信チャンネルをローチャンネルに限定し、14素子パラスタック型を採用することで、利得を向上した超高性能アンテナです。 パラスタック型アンテナとしては小型化を実現、全長約1mとコンパクトなサイズのため、マスト取付作業の負担を軽減します。 アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性が向上しています。 水平・垂直偏波対応品です。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
受信チャンネル(ch)13~34 偏波水平・垂直用 付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個) 種別ホーム用 質量(kg)1.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)544×390×1170 適合地域中電界 適合マスト径(Φmm)22~48.6 素子数14 前後比(dB)18~27 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)11.0~13.5 インピーダンス(Ω)75(F形)
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

小型ながらアンテナ利得とブースタ利得を合わせて最大26dBの利得を実現。ブースタ内蔵タイプは低雑音ブースタを搭載し。コンパクトながら高性能を実現しました。付属の専用スタンドを使用することで屋内で室内アンテナとしても使用できます。高耐候性のASA樹脂採用により、窓際での設置や屋外での使用に適しています。、やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。、防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます(4C・5C)
仕様●寸法:高さ75mm×幅275mm×奥行125mm●質量:本体のみ440g、金具取付時580g、スタンド設置時510g●受信偏波:水平・垂直偏波用(スタンド設置時は水平のみ)●受信チャンネル:13~52ch●動作利得:4~5db●出力インピーダンス:75Ω(F形)●VSWR:2.5以下●前後比:12~18db●電源:DC15V40mA
1台
8,398 税込9,238
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
559 税込615
5日以内出荷

NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)。保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。※購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。
モジュールAM Telecom「AMM570」 電源DC:5V~27.4V(±5%) 周波数無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))B8(880~915(UL)、925~960(DL))B18(815~830(UL)、860~875(DL))B19(830~845(UL)、875~890(DL)) 機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能 インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1 保証期間3年 制御電源(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末 伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150 プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1 伝送方法LTE RoHS指令(10物質対応)対応 キャリア適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク 動作温度範囲(℃)20~60
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷


モジュールAM Telecom「AMM570」 電源DC:5V~27.4V(±5%) 周波数無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))B8(880~915(UL)、925~960(DL))B18(815~830(UL)、860~875(DL))B19(830~845(UL)、875~890(DL)) 機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能 インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1 保証期間5年 制御電源(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末 伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150 プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1 伝送方法LTE RoHS指令(10物質対応)対応 キャリア適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク 動作温度範囲(℃)20~60
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

NTTドコモの4GLTE網に対応し、NTTドコモ社製通信モジュール「UM04-KO」を搭載した高性能モバイルVPNルータ。ルータ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。
用途NTTドコモ専用のLTE対応ルータ本体に加え、別売りオプション品であるACアダプタ、外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。アンテナは屋外設置が可能でケーブル長は2.5Mタイプを2本付属。 付属品各スタートアップマニュアル/RX230本体/ACアダプタ/MBアンテナ2本 シルバー 周波数2100/800MHz 伝送速度(Mbps)下り:最大112.5/上り:最大37.5 伝送方法FDD-LTE RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
57,980 税込63,778
当日出荷

NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。通信アダプタ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。
用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアで利用出来るLTE対応ルータ機能搭載通信アダプタ本体に加え、別売りオプション品であるACアダプタ、外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。アンテナは屋外設置が可能でケーブル長は2.5Mタイプを2本付属。 付属品各スタートアップマニュアル/AX220本体/ACアダプタ/MBアンテナ2本 グレー 周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL)) 伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1 伝送方法LTE RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
39,980 税込43,978
欠品中