電装回路の保護に。電装回路に過電流が流れたときやショート等発生した際に自動的に回路を切断し電装品を守り、自動的にリセットします。
長さ(mm)(スタッド)入力側:約15、出力側:19
電圧(V)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×15×30
RoHS指令(10物質対応)対応
適合逆電圧保護:はい
入力電圧(V)85~264 AC(AC 100 で定格低減)、110...370 DC (derating at <120 DC)、公称:110...240 AC / 120...340 DC
接続方法導体:ねじ接続
接続ねじ接続
機能スタートアップ:≧-40 ℃
周波数範囲(Hz)AC:45…65
動作温度(℃)-25 ...70
保管温度(℃)-40 ...85
RoHS指令(10物質対応)対応
過負荷保護はい
湿度(%)5~95、結露無き事
取付DINレールマウント
最高温度(℃)70
出力数1
入力周波数(Hz)50Hz:47~53/60Hz:57~63
バッテリー容量(Wh)1600
短絡保護あり(2sec)
質量(kg)65(1set)
出力電圧(V)【インバーター部】AC100±3%、【充電部】最大DC29.4
抵抗(mΩ)約22(内部)
過電圧保護(V)【入力】33±0.5
電圧(V)【入力低電圧保護】DC21±0.5
ユニット用電源電圧(V)12
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーAGM
最大放電電流(A)100/130(5sec)
周波数(Hz)50/60±0.3
使用温度範囲(℃)-20~50
セット内容HPP-2000×1、AC電源ケーブル×1、通信ケーブル×1(RJ12)、HBB-1000×1、DCケーブル×1、通信ケーブル×1(RJ12/RJ45)、AC電源ケーブル×1
公称電圧(V)【インバーター部】DC24、【充電部】AC110
入力電圧(V)【インバーター部】DC21~33±0.5、【充電部】AC90~132
切替時間(秒)0(無瞬停)
ディスプレイ電池寿命、電池電圧、エラーコード他
入力電流(A)【インバーター部】最大130、【充電部】最大30
電流(A)【スタンドバイ】<0.2、【充満】4~50、【公称】公称16.5/AC110V
無負荷電流(A)<2.0
保管温度範囲(℃)-30~70
使用環境湿度(%)0~93※結露無き事
仕様【連続出力電力】2000VA±3%、【サージ電力】負荷101%~115%(1分間)/負荷116%~200%(3秒間) リトライ4 回・4000VA(2秒間)リトライ4 回、【最大効率(最大負荷)】88%、【INV. AC 出】20A MAX、【AC 出力】20A MAX、【入力保護】過電圧/低電圧、逆極性(内部ヒューズ)、【AC出力保護】短絡/過負荷、【AC入力保護】サーキットブレーカー(30A)、【温度保護】シャットダウン、【バッテリー温度保護】組込バッテリー温度センサー、【力率改善(PFC)】>0.95(>80% Load)、【バイパスリレー仕様】30Amp/250VAC、【空冷】温度・負荷制御冷却ファン、【バッテリーバンクユニット】並列最大49台/約50KWh、【双方向充電器】28V/4A、【バッテリー電圧モニター/バッテリー温度モニター/バッテリー容量表示/バッテリーライフタイムリマインダー】ディスプレイに表示、【太陽光パネルダイレクト入力PWM充電器制御】内蔵、【太陽光パネルMPPT制御ユニット】オプション、【充電制御モード】MCM MODE & FCM MODE、【自己放電】周囲温度25℃で6か月保管した後でも貯蔵前の75%以上の容量であること、【安全基準】UL1989 (file number MH14533)、【ユニット内蔵セル数】6
付属品AC充電ケーブル/BATケーブル/RJ11ケーブル/RJ45ケーブル/製品シリアルコード
幅(mm)244(1ユニット)
高さ(mm)326(1ユニット)
奥行(mm)530(1ユニット)
定格出力(W)2000(サージ4000VA)
充電時間(時間)約10(AC)、約1(DC)
波形純正弦波Pure Sine Wave (THD < 5% @12.5V / 25V, linear load)
入力ポートAC/BATソケット/ソーラー
出力ポートAC/BATソケット
1台
¥2,398,000
税込¥2,637,800
3日以内出荷
関連キーワード