2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルミューダサーキュレーター
エコ商品
風の使い方。冷暖房時、足元と天井付近では最大7℃もの温度差が発生することがあります。部屋干しが増える季節、閉め切った部屋ではカビが発生し、ニオイがこもってしまいます。GreenFan Cirqは、従来にない圧倒的大風量と、広く遠くまで届く強力な送風力で、部屋の空気をいっきに循環させるサーキュレーター。エアコンの電気代は最大20%下がり、部屋干しの洗濯物は最大3倍速く乾きます。
セット内容本体、ACアダプター、リモコン、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)約2.3 ホワイト×ブラック 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×256×360 電源コード(m)約1.8(ACアダプターコード長) 保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります) 風量調整風量調節、リモコン付、手動角度調整(水平0°~垂直上向き90°) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,390 税込25,729
6日以内出荷

引き掛けシーリング式で簡単に導入できるDCモーターシーリングファンです。省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。リモコンで回転方向を変えることにより冷暖房どちらにも使用できます。5段階スピード調節が可能。傾斜天井15°使用可能。本製品は重量がありますので、設置は天井強度を確認の上設置ください。
その他傾斜天井15°使用可 寸法(mm)回転径:Φ1120×H370、セード径:180、フレンジ径:Φ130、全高370 質量(kg)4.6 取付引き掛け式 消費電力(W)20.8(ファン:5.8、ランプ:15) 使用電圧(V)AC100 LED15W、色温度4000K、調光可 色(本体)ブラック リモコン操作:ファンスイッチ5段階、ファン回転方向、タイマー、電球 適用畳数6畳用
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷