世界3000万台の実績のCATブランドのサーキュレーターです。強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。360°上下に回転するため、空気循環の換気にも使用可能です。全閉型モーターで粉塵やゴミの侵入を防ぎます。アルミ羽根により高い耐久性を実現しました。窓の外へ向けて排気すると、離れた場所の窓から新鮮な空気を取り込みます。
用途室内の換気に。
適合風量調節:4段階
トラスコ品番522-6134
材質ハネ:アルミ
幅(mm)500
色ブラック
高さ(mm)550
タイプ設置:壁掛け・床置き
奥行(mm)280
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz113
コード長さ(m)電源:2
ハネ径(cm)35
消費電力(W)(50/60Hz)108/140
最大風量(m3/min)(50/60Hz)113
首振り無
標準消費電力料金(50Hz)3.1円/h
標準消費電力料金(60Hz)4.3円/h
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
キャタピラーのサーキュレーターは、強いトルネード気流で遠くまで風を運びます。
背面の吸引口から風を吸い込み、筒状のダクトで空気の密度を高め、独自のカバーで生み出された竜巻状の風によって、周りの空気を巻き込みながら、広がらずに遠くまで風を送ることができます。
金属ドラム式の形状なので衝撃に強い。
遠くまで風を運ぶトルネード気流。
塵やゴミの侵入を防ぐ全閉式モーター。
耐久性の高いアルミ羽。
本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる畳数目安36畳。
コードをしまえるリール付き。
質量(g)7600
電流(A)1.0/1.2
消費電力(W)108/140
モーターACモーター・全閉型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×280×550
風量(m3/min)82-100(50Hz)、84-113(60Hz)
騒音値(dB)68
コード長さ(cm)200
モーター回転数(min-1[r.p.m])1020-1320(50Hz)、1100-1450(60Hz)
アズワン品番65-2476-77
1個
¥24,720
税込¥27,192
翌々日出荷
関連キーワード