2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】 静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。 特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。 エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。 図書館よりも静かな35dB未満(連続モード風量1~3の場合) DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。 工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。 【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。 【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
質量(g)1700 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 ハネ径(cm)15 定格消費電力(W)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309 風量 適合床面積22畳 風量調整6段階 リモコン 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振 上下首振 切タイマー2/4/8時間 リズム風
1個
9,990 税込10,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルミューダサーキュレーター
エコ商品
風の使い方。冷暖房時、足元と天井付近では最大7℃もの温度差が発生することがあります。部屋干しが増える季節、閉め切った部屋ではカビが発生し、ニオイがこもってしまいます。GreenFan Cirqは、従来にない圧倒的大風量と、広く遠くまで届く強力な送風力で、部屋の空気をいっきに循環させるサーキュレーター。エアコンの電気代は最大20%下がり、部屋干しの洗濯物は最大3倍速く乾きます。
セット内容本体、ACアダプター、リモコン、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)約2.3 ホワイト×ブラック 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×256×360 電源コード(m)約1.8(ACアダプターコード長) 保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります) 風量調整風量調節、リモコン付、手動角度調整(水平0°~垂直上向き90°) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,390 税込25,729
6日以内出荷