半透明で目立ちにくい。
通気性・透湿性に優れ、使いやすい。
手で素早くきれいに切ることができる。
東洋インク社監修の日本製粘着剤を使用。
テープ長さ(m)9
材質ポリエチレン
粘着剤アクリル系粘着剤
材質本体・カバー/PC(ポリカーボネイト)樹脂、刃・バネ/ステンレス
寸法(mm)(タブ部)約7mm
やわらか素材で肌に優しい。
通気性・透湿性に優れ、ムレにくい。
手で素早くきれいに切ることができる。
東洋インク社監修の日本製粘着剤を使用。
テープ長さ(m)9
材質不織布
粘着剤アクリル系粘着剤
薄くしなやかな貼り心地、はがす時の痛みが少ない。透湿性に優れ、ムレが少なくカブレにくい。
テープ長さ(m)7
材質フィルム
しなやかで透湿性に優れた不織布をベースにした紙タイプ。
高い粘着力で、ガーゼや包帯などをしっかり固定。
刺激の少ない粘着剤を使用しているので、皮ふにやさしく粘着します。
しなやかで透湿性に優れているので、貼付部のムレが少なくかぶれにくい。
使うサイズに手で簡単にカットできます。
テープ長さ(m)9
材質ポリプロピレン不織布
粘着剤アクリル系粘着剤
医療現場で認められたアクリル系ゲル状粘着剤を使用することで、皮膚かぶれの原因となる角質剥離を防止。
手で簡単に切って使え、貼りなおしもできる扱いやすさも特長です。
テープ長さ(m)4.5
材質ポリエステル、パルプ、アクリル系粘着材
色白
医療現場で認められたアクリル系ゲル状粘着剤を使用することで、皮膚かぶれの原因となる角質剥離を防止。
手で簡単に切って使え、貼りなおしもできる扱いやすさも特長です。
テープ長さ(m)4.5
材質ポリエチレン、アクリル系粘着材
ディスプレイやPOP固定、図工教材制作に。強力粘着
用途紙・金属・プラスチック用
仕様カッター付
材質(巻芯)古紙使用
粘着力(N/10mm)Ⅰ面:5.10/Ⅱ面:5.80
剥離紙ポリラミ紙
特性強力
無蛍光です。
綿100%の吸水性に優れたガーゼです。
幅(mm)300
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006535101
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療用不織布サージカルテープ。
脱脂綿・ガーゼの被覆・固定、注射針・穿刺針の固定、カテーテル・チューブの固定。
テープ長さ(m)9
優肌絆(ゆうきばん)(R)は、肌に優しいゲル粘着剤を使用した製品です。剥がす時の痛みを和らげ、かぶれ・かゆみを抑えます。粘着面に角質が付着しないので、貼り直しができます。手で容易にカットできます。
材質テープ部/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系ゲル粘着剤
テープ長さ(m)7
汗をグングン吸い取りヘルメットに簡単装着の汗取りパットです 。吸水力は綿タオルの約5倍。耐久性は綿タオルの約1.3倍の高機能パットです。通気性が良く、乾きがはやい。バクテリアが繁殖しにくい。
仕様アルコール・塩素系消毒可、ストラップリング付き
材質PP(ポリプロピレン)
中程度の粘着力です。湿った皮膚によくつく粘着剤です。柔かい素材で肌に優しく、通気性があります。ガーゼ固定やドレッシング材の補助固定に適しています。
材質テープ部/レーヨン不織布、粘着剤/アクリル系粘着剤
テープ長さ(m)9.1
肌色タイプで、貼ってもほとんど目立ちません。紫外線透過率を低く抑えられます。
テープ長さ(m)9.1
容易にすばやく切れる穿孔半透明フィルムテープです。中程度の粘着力です。
材質テープ部/PE(ポリエチレン)、粘着剤/アクリル系粘着剤
テープ長さ(m)9.1
レーヨン短繊維不織布を使用したしっかりフィットのテープです。
微小な孔で通気性に優れています。
肌に優しい低刺激性の粘着剤を使用しています。
簡単に手で切ることができます。
テープ長さ(m)9
タイプ紙
不織布ですが縦にも横にも、手で素早くきれいに切ることができます。通気性に優れ、かぶれにくいテープです。
材質テープ部/レーヨン・ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系粘着剤
テープ長さ(m)9.1
不織布を基布にして、アクリル系樹脂粘着剤を塗布しました。
医療用サージカルテープとして幅広い用途で使用できます。
テープ長さ(m)9
通気性・透湿性に優れ、ムレやカブレの肌への心配を軽減します。
手で素早くきれいに切ることができるテープです。
用途介護現場等でのガーゼなどの固定補助に
テープ長さ(m)9
基材レーヨン・ポリエステル不織布
粘着剤アクリル系
コットン100%を使ったノーバインダーのスパンレース不織布です。
安全性、白度も高く滅菌処理後も変色しません。
吸水性、保水性、強度が高く、拭き取り性、経済性に優れています。
しなやかで透湿性に優れた不織布をベースにした紙タイプ。高い粘着力で、ガーゼや包帯などをしっかり固定。刺激の少ない粘着剤を使用しているので、皮膚にやさしく粘着します。しなやかで透湿性に優れているので、貼付部のムレが少なくかぶれにくい。使うサイズに手で簡単にカットできます。
材質ポリプロピレン不織布
テープ長さ(m)9
速乾性のある特殊2層構造の基材により、水の影響を受けにくくチューブやカテーテルをしっかり固定します。縦横に適度な伸縮性があり、皮膚なじみ・固定力に優れています。ライナー紙には縦横に1cm間隔のマス目が入っています。
テープ長さ(m)5
縦・横自在にカットできるハサミ不要のフィルムタイプのサージカルテープです。通気孔あり。
テープ長さ(m)9
テープ幅(mm)12
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
強い粘着力の必要な中長期のチューブやガーゼ固定に適しています。カットでき、しかも強い引っぱり強度があります。
材質テープ部/アセテートクロス、粘着剤/アクリル系粘着剤
ガーゼやパッド、湿布剤などを固定できる紙製不織布テープです。天然繊維を使用した薄葉紙に、刺激性の少ないアクリル系粘着剤を特殊な方法で塗工した、高い透湿性を確保したサージカルテープです。手切れ性が良好です。
材質テープ部:不織布
ケース入数20
寸法(幅W×長さL)(cm×m)No.12:幅1.2×長さ9
入数24巻入
1箱
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ガーゼやパッド、湿布剤などを固定できる紙製不織布テープです。天然繊維を使用した薄葉紙に、刺激性の少ないアクリル系粘着剤を特殊な方法で塗工した、高い透湿性を確保したサージカルテープです。手切れ性が良好です。
材質テープ部:不織布
ケース入数20
寸法(幅W×長さL)(cm×m)No.50:幅5×長さ9
入数6巻入
1箱
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ガーゼやパッド、湿布剤などを固定できる紙製不織布テープです。天然繊維を使用した薄葉紙に、刺激性の少ないアクリル系粘着剤を特殊な方法で塗工した、高い透湿性を確保したサージカルテープです。手切れ性が良好です。
材質テープ部:不織布
ケース入数20
寸法(幅W×長さL)(cm×m)No.25:幅2.5×長さ9
入数12巻入
1箱
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
簡単にすばやく切れる穿孔半透明フィルムのテープです。
上面からテープが取出せるデザインです。上蓋を折り返して固定できます。
用途採血後の止血綿固定。応急的な創部のガーゼ固定。短時間の点滴ルート固定。
色半透明
テープ幅(mm)50
基材ポリエチレンフィルム
テープ長さ(m)9.1
粘着剤アクリル系
1箱(6巻)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
医療用不織布サージカルテープ。
皮膚によくなじみ、有毛部や脂漏部位にも良好な粘着性を発揮します。
簡単に手で切れ、貼付処置が容易です。
X線撮影の際、テープの影が出る心配がありません。
紫外線による皮膚の色素沈着を抑制します。
用途脱脂綿・ガーゼの被覆・固定、注射針・穿刺針の固定、カテーテル・チューブの固定。
材質不織布
色肌色
テープ長さ(m)9
商品特長。ガーゼなどの固定に使用する不織布テープでどんな部分もピッタリ固定。使うサイズに手で簡単にカットできる。肌にやさしいタイプ。
1個
¥338
税込¥372
4日以内出荷
ソフトで吸収性・通気性に優れた、レーヨン/ポリエステルの不織布ガーゼです。
高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌に対しても品質の劣化はほとんどありません。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
水分の影響を受けにくく、安定した粘着力を保持します。
手で素早くきれいに切ることのできるテープです。
用途介護現場等でのガーゼなどの固定補助に
テープ長さ(m)9
基材ポリエチレン
粘着剤アクリル系
材質ポリエステル・バルブ、アクリル系粘着剤
色白
テープ幅(mm)12
テープ長さ(m)4.5
アズワン品番64-7921-97
1個
¥310
税込¥341
3日以内出荷
シリコーン粘着剤ですので皮膚にやさしく、剥がす際の痛みを軽減します。
アクリル系粘着剤と異なり、貼付から時間が経った後でも貼り直しが可能です。
剥がす際の肌へ負担の少なさと固定力を両立しています。
手でカットできる不織布テープです。
仕様●幅×長さ:25mm×5m●材質:テープ部/ポリエステル不織布・ポリウレタン、粘着剤/シリコーン系粘着剤
アズワン品番8-708-01
1箱(6巻)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ