20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)マイクロポア(TM)サージカルテープ
中程度の粘着力です。湿った皮膚によくつく粘着剤です。柔かい素材で肌に優しく、通気性があります。ガーゼ固定やドレッシング材の補助固定に適しています。
材質テープ部/レーヨン不織布、粘着剤/アクリル系粘着剤 テープ長さ(m)9.1
1袋(1巻)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)マイクロポア
中程度の粘着力です。湿った皮膚によくつく粘着剤です。 柔かい素材で肌に優しく、通気性があります。 ガーゼ固定やドレッシング材の補助固定に適しています。
材質テープ部/レーヨン不織布、粘着剤/アクリル系粘着剤 テープ幅(mm)12.5 テープ長さ(m)9.1
1箱(24巻)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)マイクロポア
通気性に優れたカブレにくい不織布テープです。
幅(mm)50 長さ(m)9.1
1箱(6巻)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

しなやかで透湿性に優れた不織布をベースにした紙タイプ。 高い粘着力で、ガーゼや包帯などをしっかり固定。 刺激の少ない粘着剤を使用しているので、皮ふにやさしく粘着します。 しなやかで透湿性に優れているので、貼付部のムレが少なくかぶれにくい。 使うサイズに手で簡単にカットできます。
テープ長さ(m)9 材質ポリプロピレン不織布 粘着剤アクリル系粘着剤
1箱(24巻)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらか素材で肌に優しい。 通気性・透湿性に優れ、ムレにくい。 手で素早くきれいに切ることができる。 東洋インク社監修の日本製粘着剤を使用。
テープ長さ(m)9 材質不織布 粘着剤アクリル系粘着剤
1巻(9m)
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肌色タイプで、貼ってもほとんど目立ちません。紫外線透過率を低く抑えられます。
テープ長さ(m)9.1
1セット(1巻)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガーゼや包帯止めなどに。
テープ長さ(m)9 材質不織布 ホワイト
1巻
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)トランスポア
容易にすばやく切れる穿孔半透明フィルムテープです。 中程度の粘着力です。
材質テープ部/EVA(酢酸ビニル樹脂)フィルム、粘着剤/アクリル系粘着剤 テープ幅(mm)12.5 テープ長さ(m)9.1
1箱(24巻)
2,998 税込3,298
当日出荷

やわらかく通気性にすぐれた、かぶれにくいテープです。ガーゼや包帯の固定等の幅広い用途にご使用いただけます。世界の多くの病院で使用されている3Mマイクロポアサージカルテープをご家庭用として製品化しました。
テープ長さ(m)6.5
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不織布ですが縦にも横にも、手で素早くきれいに切ることができます。通気性に優れ、かぶれにくいテープです。
材質テープ部/レーヨン・ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系粘着剤 テープ長さ(m)9.1
1箱(12巻)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

医療用不織布サージカルテープ。 脱脂綿・ガーゼの被覆・固定、注射針・穿刺針の固定、カテーテル・チューブの固定。
テープ長さ(m)9
1式(4巻)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)マルチポアTMドライ(サージカルテープ)
速乾性のある特殊2層構造の基材により、水の影響を受けにくくチューブやカテーテルをしっかり固定します。縦横に適度な伸縮性があり、皮膚なじみ・固定力に優れています。ライナー紙には縦横に1cm間隔のマス目が入っています。
テープ長さ(m)5
1箱(2巻)ほか
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

半透明で目立ちにくい。 通気性・透湿性に優れ、使いやすい。 手で素早くきれいに切ることができる。 東洋インク社監修の日本製粘着剤を使用。
テープ長さ(m)9 材質ポリエチレン 粘着剤アクリル系粘着剤
1巻(9m)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療用布粘着テープ。 基材が綿布で大きな強度があります。 大きな接着強度があります。 高い接着保持性があります。
用途創ガーゼの固定、矯正位の保持、骨折・脱臼の整復固定、拘縮及び不良肢位の牽引。 材質 テープ長さ(m)5
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低刺激タイプは、毎日貼りかえる方へ・テープによる「カブレ」に困っている方へ・お子様や肌の敏感な方へおすすめです。透湿性が高くムレにくい。薄くしなやかで皮ふの動きにフィット。マイルドな貼り心地。はがす時の痛みが少ない。
テープ長さ(m)7
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
材質(フィルター)親水性PVDF 材質(ハウジング)変性アクリル 直径(Φmm)33 滅菌γ線
1箱(50個)ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過 直径(Φmm)25 有効ろ過面積(cm2)4.0 最高使用圧力(MPa)0.51 最高使用温度(℃)45 残液量(mL)0.1以下 材質(フィルター)セルロースアセテート 材質(ハウジング)アクリルスチロール 接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ 仕様ろ過対象液:水系・入数:50個 主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
1箱(50個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクス
最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。
直径(Φmm)33 滅菌EO 有効ろ過面積(cm2)4.5 ろ過量目安(mL)200 材質(ハウジング)変性アクリル 残液量(μL)100以下 最高使用圧力(kPa)1000
1箱(50個)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクス
化学適合性(耐薬品性)が非常に高く、タンパク質吸着性も低いフィルタです。
穴径(μm)0.2 最高使用圧力(kPa)689 滅菌EO 材質(フィルター)LG 材質(ハウジング)HDPE
1箱(50個)ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より広い有効ろ過面積を持つ新しいデザインにより、迅速なろ過が可能です。組織培養培地・微生物培養培地、およびその他の生化学溶液のろ過滅菌に最適です。 プレフィルタが付けられる固定用フタ付です。 33mmまたは45mm口径のメディウム瓶に対応します。
有効ろ過面積(cm2)40 穴径(μm)0.22 滅菌γ線滅菌 材質(フィルター)親水性PES 材質(ハウジング)ポリスチレン ホールドアップ容量(mL)3以下
1箱(12個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)