中程度の粘着力です。湿った皮膚によくつく粘着剤です。柔かい素材で肌に優しく、通気性があります。ガーゼ固定やドレッシング材の補助固定に適しています。
材質テープ部/レーヨン不織布、粘着剤/アクリル系粘着剤
テープ長さ(m)9.1
肌色タイプで、貼ってもほとんど目立ちません。紫外線透過率を低く抑えられます。
テープ長さ(m)9.1
容易にすばやく切れる穿孔半透明フィルムテープです。中程度の粘着力です。
材質テープ部/PE(ポリエチレン)、粘着剤/アクリル系粘着剤
テープ長さ(m)9.1
不織布ですが縦にも横にも、手で素早くきれいに切ることができます。通気性に優れ、かぶれにくいテープです。
材質テープ部/レーヨン・ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系粘着剤
テープ長さ(m)9.1
やわらかく通気性にすぐれた、かぶれにくいテープです。ガーゼや包帯の固定等の幅広い用途にご使用いただけます。世界の多くの病院で使用されている3Mマイクロポアサージカルテープをご家庭用として製品化しました。
テープ長さ(m)6.5
強い粘着力の必要な中長期のチューブやガーゼ固定に適しています。カットでき、しかも強い引っぱり強度があります。
材質テープ部/アセテートクロス、粘着剤/アクリル系粘着剤
肌にフィットするしなやかな不織布でありながら手で楽にきれいに切れます。やわらかアクリル系粘着剤により肌にピタッと密着し、角質剥離と剥離時の痛みを軽減します。
材質テープ部/レーヨン不織布、粘着部/アクリル系粘着剤
速乾性のある特殊2層構造の基材により、水の影響を受けにくくチューブやカテーテルをしっかり固定します。縦横に適度な伸縮性があり、皮膚なじみ・固定力に優れています。ライナー紙には縦横に1cm間隔のマス目が入っています。
テープ長さ(m)5
やわらか素材で肌に優しい。
通気性・透湿性に優れ、ムレにくい。
手で素早くきれいに切ることができる。
東洋インク社監修の日本製粘着剤を使用。
テープ長さ(m)9
材質不織布
粘着剤アクリル系粘着剤
ミシン目加工により、作業性が向上。3mmピッチのミシン目加工により、きれいに切ることができます。剥離時の刺激を軽減して角質層を守る、優肌ゲル粘着剤を使用
テープ幅(mm)12
テープ長さ(m)7
1箱
¥299
税込¥329
欠品中
しなやかで透湿性に優れた不織布をベースにした紙タイプ。
高い粘着力で、ガーゼや包帯などをしっかり固定。
刺激の少ない粘着剤を使用しているので、皮ふにやさしく粘着します。
しなやかで透湿性に優れているので、貼付部のムレが少なくかぶれにくい。
使うサイズに手で簡単にカットできます。
テープ長さ(m)9
材質ポリプロピレン不織布
粘着剤アクリル系粘着剤
医療用不織布サージカルテープ。
脱脂綿・ガーゼの被覆・固定、注射針・穿刺針の固定、カテーテル・チューブの固定。
テープ長さ(m)9
アクリル糊の粘着部分をウェーブ状に交互に塗工しており、面積も最小限に抑えた3D加工のため、通気性が高く肌に優しい筋肉の収縮とほぼ同率の伸縮性があるため、限度以上に筋肉が収縮することを防ぎ、皮膚が持ち上げられることで筋肉との間の血液の流れが改善されますしっかりと水を弾く撥水加工だから、スポーツ時の発刊・入浴・シャワーなども大丈夫
材質生地材料/天然コットン、糊材料/アクリル糊
3M皮膚貼付用粘着テープ#9830はポリエチレンフィルム基材の片面粘着テープです。
病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけ
ます。
追従性に優れた薄手のポリエチレンフィルム(45μm)を基材として使用していますので
インサイズドレープとしてご使用いただけます。
テープは無色透明ですので、テープを貼った皮膚の部分の観察が可能です。
天然ゴムは使用しておりません。
用途インサイズドレープ
テープ厚さ(mm)0.07
接着力(N/cm)2.9
剥離紙厚さ(mm)0.12
サービス分類オーダー・加工
包帯種類伸縮包帯、粘着包帯
仕様ライナー紙付き
材質テープ部/伸縮性不織布、粘着剤/アクリル系粘着剤
テープ幅(mm)200
テープ長さ(m)10
寸法(幅Wmm×長さLm)200.0×10(伸長時)
アズワン品番0-5091-07
1箱(1巻)
¥3,398
税込¥3,738
12日以内出荷
●貼付初期から長期にかけて高い粘着力を維持します。●シルクタッチで肌触りがやさしい素材です。●高い引張強度を持ち、手でも切ることができます。●用途:体位固定、シーネ固定、ガーゼ固定等の動かしたくない用途
ミシン目加工により、作業性が向上。3mmピッチのミシン目加工により、きれいに切ることができます。剥離時の刺激を軽減して角質層を守る、優肌ゲル粘着剤を使用
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)7
1箱
¥409
税込¥450
欠品中
●少しの力でよく伸びるので関節の動きに追従します。●貼付した初期から長期にかけて高い粘着力です。●貼っても目立ちにくい基材の色がライトブラウン。●用途:しっかり固定したい用途に幅広く使用可能。関節部や曲部のガーゼ等の固定、チューブなどの固定等。
独自開発のシリコーン粘着剤により剥がす時に痛みが少なく皮膚を傷つけにくいです。貼付した初期からぴったりとくっつき時間が経ってもいつでもやさしくはがせます。はさみ無しで簡単に手で切ることができます。用途:固定用途に幅広くご使用いただけますガーゼ湿布などの固定ドレッシング材の補助固定ストーマ装具の補助固定等。
キャップエッジキャップあり
抜糸抜針後の創傷に使用し創が開かないよう固定します。通気性があり蒸れにくい。フィラメントで補強された変形しにくいタイプです。用途:皮膚創部の閉鎖接合又は補強等。
コードJMDNコード:70438000
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10422000138
医薬品医療機器等法一般医療機器
レーヨン不織布テープをフィラメントで補強したスキンクロージャーです。
用途手術創の皮膚閉鎖、創縁固定に。早期抜糸・抜糸後の創縁固定に。小外傷の閉鎖に。
幅×長さ(mm)6×75
色レッド
アズワン品番0-6825-08
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000138
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10袋×3本)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
「ケアリーヴ素材」でよく伸び、肌にやさしい粘着包帯。
刺激の少ない粘着剤を使用しているので、はがす時の痛みが少ない。
通気性、伸縮性の高い「高密度ウレタン不織布」で、関節部のシップ固定などに最適。
テープは手でカット可能。便利なケース付。
長さ(m)3
包帯種類粘着包帯
伸縮性に富み屈曲部にもよくつき、はがれにくい。透湿性に優れ、ムレが少なくカブレにくい。はくり紙つき。
テープ長さ(m)3
テープ幅(mm)25
材質ウレタン不織布
1巻
¥399
税込¥439
当日出荷
レーヨン不織布テープをフィラメントで補強したスキンクロージャーです。
用途手術創の皮膚閉鎖、創縁固定に。早期抜糸・抜糸後の創縁固定に。小外傷の閉鎖に。
幅×長さ(mm)3×75
色パープル
アズワン品番0-6825-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000138
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50袋×5本)
¥10,999
税込¥12,099
当日出荷
少しの力でよく伸びるので関節の動きに追従します。貼付した初期から長期にかけて高い粘着力です。用途:しっかり固定したい用途に幅広く使用可能関節部や曲部のガーゼ等の固定チューブなどの固定等。
優肌絆をリニューアル、環境や肌にやさしい粘着剤を採用しました。化粧箱タイプです。3mmピッチのミシン目加工により、真っ直ぐきれいに切ることができます。貼り替えによる物理的刺激が少なく、かゆみ・かぶれを抑えます。剥がすときの痛みを和らげます。通気性にすぐれています。
材質基材/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系
寸法(幅Wmm×長さLm)25×7
アズワン品番7-9270-12
1箱(12巻)
¥4,538
税込¥4,992
当日出荷
薄手で吸湿性通気性に優れた伸縮性の良い粘着包帯です。アクリル系低刺激性の粘着剤を使用しています。屈曲部にもフィットししっかりした固定力が得られます。10cm × 5m。
仕様ホワイト 5号 100mm×5m 1箱 3巻入
材質生地/綿・ポリウレタン、粘着剤/アクリル系粘着剤
アズワン品番61-8511-42
1箱(3巻)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
優肌絆をリニューアル、環境や肌にやさしい粘着剤を採用しました。化粧箱タイプです。3mmピッチのミシン目加工により、真っ直ぐきれいに切ることができます。貼り替えによる物理的刺激が少なく、かゆみ・かぶれを抑えます。剥がすときの痛みを和らげます。通気性にすぐれています。
材質基材/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系
寸法(幅Wmm×長さLm)12×7
アズワン品番7-9270-11
1箱(24巻)
¥4,538
税込¥4,992
当日出荷
優肌絆をリニューアル、環境や肌にやさしい粘着剤を採用しました。化粧箱タイプです。3mmピッチのミシン目加工により、真っ直ぐきれいに切ることができます。貼り替えによる物理的刺激が少なく、かゆみ・かぶれを抑えます。剥がすときの痛みを和らげます。通気性にすぐれています。
材質基材/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系
寸法(幅Wmm×長さLm)50×7
アズワン品番7-9270-13
1箱(6巻)
¥4,538
税込¥4,992
当日出荷
優肌絆をリニューアル、環境や肌にやさしい粘着剤を採用しました。清潔感のある白色タイプ。3mmピッチのミシン目加工により、真っ直ぐきれいに切ることができます。貼り替えによる物理的刺激が少なく、かゆみ・かぶれを抑えます。剥がすときの痛みを和らげます。通気性にすぐれています。
材質基材/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系
寸法(幅Wmm×長さLm)12×7
アズワン品番7-9262-11
1箱(24巻)
¥4,538
税込¥4,992
当日出荷
優肌絆をリニューアル、環境や肌にやさしい粘着剤を採用しました。清潔感のある白色タイプ。3mmピッチのミシン目加工により、真っ直ぐきれいに切ることができます。貼り替えによる物理的刺激が少なく、かゆみ・かぶれを抑えます。剥がすときの痛みを和らげます。通気性にすぐれています。
材質基材/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系
寸法(幅Wmm×長さLm)50×7
アズワン品番7-9262-13
1箱(6巻)
¥4,538
税込¥4,992
当日出荷
優肌絆をリニューアル、環境や肌にやさしい粘着剤を採用しました。清潔感のある白色タイプ。3mmピッチのミシン目加工により、真っ直ぐきれいに切ることができます。貼り替えによる物理的刺激が少なく、かゆみ・かぶれを抑えます。剥がすときの痛みを和らげます。通気性にすぐれています。
材質基材/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系
寸法(幅Wmm×長さLm)25×7
アズワン品番7-9262-12
1箱(12巻)
¥4,538
税込¥4,992
当日出荷
●テープにミシン目が入っているのではさみが不要で簡単に貼れます。●貼付した初期から長期にかけて高い粘着力です。●柔軟性に富み、皮膚も蒸れにくいメッシュ素材です。●用途:しっかり固定したい用途に幅広く使用可能。関節部や曲部のガーゼ等の固定、チューブなどの固定等。
仕様Pタイプ粘着性 不織布伸縮包帯 150mm×9.1m 1箱 12巻入
寸法(幅Wmm×長さLm)テープ:150×9.1
アズワン品番61-0501-58
1箱(12巻)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
3M皮膚貼付用両面粘着テープ#1522はポリエチレンフィルム基材の両面粘着テープです。
病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。
低アレルギー性の粘着剤を使用しております。天然ゴムは使用しておりません。
用途医療機器や各種センサー類の皮膚への固定/かつらの固定/付け爪の固定/サージカルドレープの固定(素材と皮膚)
テープ厚さ(mm)0.16
接着力(N/cm)2.7
剥離紙厚さ(mm)0.11
サービス分類オーダー・加工
横方向に伸縮性のあるポリエステル不織布(スパンレース)基材を使用していますので、高い追従性を示し、様々な用途にご利用いただけます。
皮膚への長期間貼付に適しています。
天然ゴムは使用しておりません
用途各種医療センサー類の皮膚への固定
基材ポリエステル不織布(スパンレース)
1巻長さ(m)365
テープ厚さ(mm)0.32
粘着剤低アレルギー性アクリル系
最大幅(mm)1220
粘着力(N/cm)9.4(対SUS板)
接着力(N/cm)2.6
剥離紙厚さ(mm)0.15
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
次へ