JIS T 9001 医療用マスククラスⅠ適合のサージカルマスクです。
安心安全の日本製マスクです。
ノーズクリップに鉄心を使用し、よりピッタリフィットします。
仕様BFE:99%、PFE:99%、VFE:99%
材質(耳ゴム)ポリエステル、ポリウレタン
形状プリーツ型
幅(mm)175±5
色白
高さ(mm)95±5
材質(本体)ポリプロピレン不織布
入数(枚)50
構造3層
材質(ノーズクリップ)ポリエチレン、鉄芯
対象風邪・ウイルス・花粉
RoHS指令(10物質対応)対応
ひもタイプ耳かけ
1箱(50枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
日本国内で製造した安定の衛生品質のマスクです。
ノーズピースとギャザーが付いているので、顔にフィットします。
軽くて柔らかく、息苦しさもなく快適に身につけられます。
衛生的な使い捨てタイプ
防塵効果の高い、高性能フィルターを内部に使用した3層タイプです。
バクテリア濾過効率(BFE)、ラテックス微粒子遮断効率(PFE)は99%以上です。
長時間使用でも疲れにくい丸ゴムを使用しております。
【医療用マスクの米国規格[ASTM-F2100-19]】
BFE 細菌ろ過効率試験 99%以上
VFE ウイルスろ過効率試験 99%以上
PFE 微粒子ろ過効率試験 99%以上
用途病院や介護施設でのご利用に
会社や工場、公共施設などのウイルス、細菌、感染・花粉症予防対策の備品に
イベントなどで大量に必要になった場合
災害対策の備えとして
ノベルティや店頭での配布など
お掃除や調理用に
材質本体:ポリプロピレン不織布・和紙、耳ひも:ポリエステル・ポリウレタン、ノーズピース:ポリエチレン
生産国日本
対象ウイルス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード