本製品はSurfaceタブレット、Surfaceノートパソコンなどに対応しており、ペアリング不要(認識設定せずに電源ONでご利用可能です)ですぐにご利用いただけます。パームリジェクション対応に対応しており、Surfaceの画面に手を置いた状態でも、影響を受けることなくしっかりと描くことが可能です。Surfaceの画面センサーに最適化しており、従来の静電気式のタッチペンでは味わえない、まるで紙の上ですらすらと書いているかのようなリアルタイムな描き味を実現。またペン先約1.5mmの細さで、細かいラインも楽々です。筆圧感知に対応しており、ペンの筆圧で描くラインの太さの変更が可能です。本製品は付属のケーブルで充電を行う仕組みです。1回の満充電で最大(約)130時間の連続使用が可能です。動作/バッテリー残量は本体インジケーターでご確認頂けます。便利なファンクションボタンがついており、範囲選択したり、消しゴムを呼び出したりが可能です。グネット吸着構造なので、使用しないときはSurface の側面に吸着固定が可能です。長時間の描写ですり減るペン先を交換する事が可能です。本製品には交換用ペン先を1つ付属しています。
用途※Microsoft Pen Protocol 2.0 対応端末にて使用可能
付属品充電ケーブル、交換用ペン先
色ブラック
質量(g)14
機能自動オフ:自動オフ:30(分)(分)
充電時間(分)90
サイズ(mm)168×9×9
素材TPU
RoHS指令(10物質対応)対応
筆圧レベル感知:感知:4096
充電端子TypeC
駆動時間(時間)連続:連続:130
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
透明なディスク型のペン先が静電式タッチパネルと面で接し、ペンの角度を変えても高い精度を維持します。またタッチ先の視認性が飛躍的に向上するため、手描きメモや、お絵描きアプリでの正確で繊細な作業に最適です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。
材質(本体)鉄・銅・アルミニウム
質量(g)20
対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種
保証期間初期不良のみ交換対応
長さL×直径(mm×Φmm)140×9
材質(ペン先)PC・銅・シリコン
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプタッチペン本体
対応タッチパネル方式静電容量方式
ペアリング不要ですぐに使える
本製品は幅広い機種に対応しており、ペアリング不要ですぐにご利用いただけます。ペンのトップをダブルタップして電源投入したら、すぐにご利用いただけます。
持ちやすいD形状
本製品はテーブルにおいても転がりにくく、持ちやすいD形状を採用しております。一般的なペンと同じ長さと太さになっており、使いやすさを実現しました。
幅広い機種に対応可能
本製品は、スマートフォンやタブレットなどのほとんどの静電容量式液晶を採用しているデバイスでご利用いただけます。iPhone,Pixel,Galaxy,Xperia,Surfaceなどでご利用いただけます
充電式で高速充電に対応
本製品は付属のTypeCケーブルを接続することで、充電する方式になっております。約60分の充電で、約8時間の連続使用が可能です。
仕様自動オフ:5分後、磁気吸着:対応、Type-C充電
付属品充電ケーブル、ペンキャップ
材質プラスチック
充電時間約 60 分
RoHS指令(10物質対応)対応
待機時間約12ヶ月
商品タイプ本体
駆動時間(時間)(連続)約8
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード