4辺をシーリングしたポリエステル・ニットをクリーンルーム(ISOクラス4)で洗浄、包装しています。
バラ積みタイプです。端がシーリングされているため、優れた低発塵性です。
IPA、アセトン等の溶剤と使用可能です。
材質ポリエステル
ISO規格ISO class4(クラス10)以上
吸水性(mL/m2)370
寸法(mm)150×150
サイズ(inch)6×6
アズワン品番4-3525-01
1袋(2袋×150枚)
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
4辺をシーリングしたポリエステル・ニットをクリーンルーム(ISOクラス4)で洗浄、包装しています。
バラ積みタイプです。
端がシーリングされているため、優れた低発塵性です。
IPA、アセトン等の溶剤と使用可能です。
仕様(推奨)ISO class4(クラス10)以上
材質ポリエステル
サイズ(inch)9×9
サイズ(mm)230×230
アズワン品番4-3525-02
吸水性(mL/m2)370
1袋(2袋×75枚)
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
4辺をシーリングしたポリエステル・ニットをクリーンルーム(ISOクラス4)で洗浄、包装しています。
端がシーリングされているため、優れた低発塵性です。
IPA、アセトン等の溶剤と使用可能です。
仕様(推奨)ISO class4(クラス10)以上
材質ポリエステル
吸水性(mL/m2)370
端を熱シールしており、発塵を低減しています。
吸水性に優れています。
ISOクラス4の環境で洗浄、梱包されています。
仕様(裁断処理)シールドエッジ、クリーンルーム環境(目安):クラス1~10000(ISO Class 3~7)
材質ポリエステル
サイズ(mm)100×100
ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。
クラス1000~10000
種別ニットワイパー編み
吸水性に優れています。標準溶剤とアルコールと共に使用することができます。半導体やマイクロエレクトロニクスの拭取り・清掃などに適しています。端をレーザーカットしており、発塵を低減しています。
寸法(mm)230×230
材質ポリエステル長繊維100%
アズワン品番3-6996-01
1袋(75枚×2袋)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
吸収性の高いセルロースと柔軟性のあるポリエステルの混合品です。
耐溶剤性・耐摩耗性に優れています。
吸収性が良く引裂力にも優れています。
変質が少なく低発塵で、ナトリウムレベルが低いワイパーです。
制電性を有しています。
ウエットでもドライでも使用可能で、滅菌することが可能です。
種別不織布ワイパー
材質ポリエステル(55%)、セルロース(45%)
こんなお得な商品も!

クリーンワイパー ポリエステル100%
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
最も廉価なタイプのクリーンルーム用レギュラーポリエステルワイパーです。
ワイパー製造工場で一貫製造され、高品質を実現しました。
バラ詰め梱包です。
用途半導体・LCD・コンデンサ等製造装置の清掃に
クラス100
材質ポリエステル100%
目付(g/m2)140
RoHS指令(10物質対応)対応
4辺を超音波カットすることで、端面の発じんを最小限におさえます。吸水性に優れソフトで被拭物との密着性も高く被拭面を傷めにくいです。
用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。
クラス100
仕様クリーンパック仕様
材質ポリエステル100%
色ホワイト
ISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
吸水性に優れています。標準溶剤とアルコールと共に使用することができます。半導体やマイクロエレクトロニクスの拭取り・清掃などに適しています。端をレーザーカットしており、発塵を低減しています。
種別100×100mm
アズワン品番3-6996-02
1袋(150枚×2袋)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
吸収性の高いセルロースと柔軟性のあるポリエステルの混合品です。耐溶剤性・耐摩耗性に優れています。吸収性が良く引裂力にも優れています。変質が少なく低発塵で、ナトリウムレベルが低いワイパーです。制電性を有しています。ウエットでもドライでも使用可能で、滅菌することが可能です。
材質ポリエステル・セルロース
滅菌済γ線
ポリエステル100%の長繊維の二重編みで、パーティクルの発生が少ないワイパーです。
アルファワイパーに比べて重量が約2/3で、小規模な拭き掃除に適しています。
仕様(推奨)クラス10~100
材質ポリエステル100%
吸水性(mL/m2)350
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業に
クラスなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
低い発塵性と低い溶解度を示し、より厳しい条件に耐えることができます。
精密機器を傷つけません。
材質ポリエステル・セルロース
こんなお得な商品も!

クリーンスティック
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
ポリエステルの長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。発塵性、溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。二重にクリーンパックされていますから、クリーンルームで使用できます。
タイプ片綿
滅菌済
材質(軸)PP(ポリプロピレン)
滅菌方法γ線
材質(ヘッド)PE(ポリエステル)長繊維
廉価タイプのポリエステルワイパーです。
用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。
材質ポリエステル100%
色ホワイト
クラス100
・KBセーレン株式会社の独自原糸「ベリーマ(R)X」を使用しています。
・シャープなエッジにより高い拭き取り性能を発揮します。
・柔らかいナイロンが含まれており対象物を傷付けません。
・高密度高収縮加工によりパーティクルを確実にとらえ、再付着を防止します。
用途半導体、液晶パネル、精密電子部品等の製造工程での拭き取り。
クリーンルーム内の清掃や機械のメンテナンス。
クラス100
材質ポリエステル、ナイロン超極細繊維
厚さ(mm)0.38
色ホワイト
生地ニット
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル100%の長繊維の2重編みで、パーティクルの発生が少ないワイパーです。アルファワイパーに比べて重量が約2/3で、小規模な拭き掃除に適しています。
サイズ(inch)9×9
適合クラス10~100,000(ISO Class 4~8)(目安)
材質ポリエステル100%
アズワン品番1-6920-01
1袋(75枚×2袋)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。クラス100のワイパーです。
滅菌γ線滅菌済
サイズ(inch)4×4
アズワン品番3-6998-12
吸水性(mL/m2)530
1袋(50枚)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
超低発塵タイプで、端からのほつれがありません。
ダブルニットのポリエステル長繊維100%製です。
二重パック包装です。
材質ポリエステル100%
関連キーワード