382件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(6巻)
特価
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(5巻)
3,288 税込3,617
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品、リテール用途の表示ラベルに最適。高保存タイプの感熱紙です。
用途様々な業種でご使用いただけます。 適合機種バーラベシリーズ シール強粘着 基材感熱紙 色(柄)白無地 紙種一般紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(800枚×50巻)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

様々な業種で使用実績のあるラベルです。高保存タイプの感熱紙です。
用途様々な業種でご使用いただけます。 色(柄)白無地 適合機種レスプリT/Rシリーズ・シータDT/TTシリーズ 基材感熱紙 加工セパミシン
1箱(1770枚×10巻)ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1箱(20巻)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

nana(東洋印刷)PDラベル(タイプ)
(財)流通システム開発センターによって標準化されたPDラベルです。 サーマルプリンタ対応。リボン不要の感熱発色タイプです。 高感度感熱紙を使用していますので、高速プリンタでもきれいに印字できます。
1箱(2000折)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

食品、リテール用途の表示ラベルに最適。 高保存タイプの感熱紙です。 耐久性に優れ、いろんな用途に利用できます。 非常にやぶれにくく発色のよい素材。 様々な業種でご使用いただけます。
適合機種バーラベシリーズ 基材合成サーマル 粘着力強粘着 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(570枚×50巻)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。 熱処理工程管理。 流通時の温度管理 直径(Φmm)示温エレメント部:4
1ケース(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LP‐80用感熱ラベルです。
用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に 材質ラベル:上質感熱紙 質量(kg)1.7
1セット(6巻)
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ジョインテックスロールサーマル紙
幅広い機種に対応する汎用ロール紙。
幅(mm)58 芯径(mm)12 外径(Φmm)80 仕様サーマル紙(感熱)、JOINTEXオリジナル、レジスター用ロールペーパー 紙質感熱紙
1箱(20巻)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に店舗仕分け用に用いられる標準規格の物流ラベルとなります。
用途幅広い用途に対応する、汎用の折タイプのラベルです 。 色(柄)白無地 適合機種レスプリシリーズ、スキャントロニクスシリーズ 基材感熱紙 加工セパミシン RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着
1箱(1500枚×3束)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(5巻)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(6巻)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。不可逆性ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。
幅(mm)示温エレメント部(不可逆性):12ベース部(可逆性):30 縦(mm)示温エレメント部(不可逆性):6ベース部(可逆性):15
1ケース(80枚)
14,980 税込16,478
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シチズンシステムズサーマルラベルプリンター
コンパクトでコストパフォーマンスに優れたラベルプリンター。フロントアクセス機構で、省設置スペースとイージーメンテナンスを実現。
質量(kg)4.9 電源電圧(V)AC100/240、50/60Hz インターフェースシリアルRS-232C準拠 印字方式感熱/熱転写方式 サイズ(mm)231×289×263 印字幅(mm)MAX 104
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(6巻)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シチズンシステムズサーマルラベルプリンター
タッチパネルを搭載、ラベル発行業務を効率アップ用紙セットが手早くできるフルオープンメカニズム。タッチパネル、USBメモリー機能で、操作・管理が簡単。高速・高品質印字、堅牢構造、扱いやすく省スペース。スタンドアローン印刷、リモートメンテナンス。最大304mm/秒の高速印字で大量発行可能
付属品熱転写リボン、ACコード、クイックスタートガイド、ヘッドクリーナー 、用紙シャフトガイド、用紙シャフト、リボン巻き取りコア、リボンシャフト 質量(kg)13.5 電源電圧(V)AC100/240、50/60Hz インターフェースUSB host (本体前面)、USB(USB2.0準拠、High-speed 480Mbps)、 有線LAN (Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T) 印字方式感熱/熱転写方式 サイズ(mm)255×490×265
1台
519,800 税込571,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な業種で使用実績のあるラベルです。高保存タイプの感熱紙です。アイマーク印刷付き。
用途様々な業種でご使用いただけます。 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプサーマル紙(強粘)
1箱(315枚×100巻)ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ELP-60・ELP-60N2用上質感熱紙ラベルです。食品表示ラベルにも使用できる、蛍光増白剤を含まない材質です。
用途宛名ラベル、入出荷ラベル、現品票ラベル、バーコードラベル、食品表示ラベルに。 トラスコ品番198-3562 材質ラベル:紙 文字色赤黒 ラベルサイズ(mm)横無定長×縦62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


幅広い用紙種に対応。強粘着ライナーレスラベルでもスムーズな用紙搬送・良好な印字品質の印刷を可能にしました。紙ジャムが起こりにくく、安心した運用に貢献。弱粘着ライナーレスラベル、ダイカットラベル、全面ラベル、レシートにも対応しています。用紙幅はアジャストメント方式を採用し、25.4~80mmにて調整可。追加パーツの設置なしに、多様な幅のロール紙をセットできます。長年使えるイージーメンテナンス設計。消耗したパーツを工具なしで交換でき、交換方法や清掃方法は動画マニュアルでわかりやすくご案内。清掃・交換の時期が近づくと、プリンターがLED点灯や印刷でお知らせ。わかりやすく使いやすいイージーセットアップ。モバイルアプリ『Star Quick Setup Utility』を使えば、最適な初期設定を容易に行うことができ、さらに詳細な設定変更や簡単な動作確認も可能です。直感的にラベルをデザインできる『Label Builder』、作成したデザインをプリンターのボタン一つで印刷できる『One Touch Label』に対応。ライナーレスラベル利用時の予期しない場所への貼り付けを防ぐ、『用紙保持機能』を搭載。ラベルを1枚取るごとに次のラベルが印刷されます。キッチン近くで安心して使える防滴防塵設計、防虫考慮設計。USB-C、有線LAN、Bluetoothといったマルチインターフェイスに1台で対応。
1個
91,980 税込101,178
9日以内出荷

捺印性に優れており、シャチハタなどを捺印しても擦れにくい紙を採用しております。貼り直しができる『再剥離紙』を採用しております。
その他連続ラベル 幅(mm)台紙:98 全長(m)50 ラベル幅90mm プリンターPHCメディコム(サトー)レスプリ 印字方式感熱 巻き芯内径(mm)40 巻方向表巻 アズワン品番68-5359-96
1箱(10巻)
19,998 税込21,998
8日以内出荷

捺印性に優れており、シャチハタなどを捺印しても擦れにくい紙を採用しております。貼り直しができる『再剥離紙』を採用しております。
その他連続ラベル 裏面スリット有り 幅(mm)台紙:98 全長(m)35 ラベル幅90mm プリンターEMシステムズECO-T90 印字方式感熱 巻き芯内径(mm)40 巻方向表巻 アズワン品番68-5359-98
1箱(10巻)
19,398 税込21,338
8日以内出荷

捺印性に優れており、シャチハタなどを捺印しても擦れにくい紙を採用しております。貼り直しができる『再剥離紙』を採用しております。
その他連続ラベル 裏面片側センサーマーク有り 幅(mm)台紙:106 全長(m)34 ラベル幅90mm プリンターブラザーQL-1115NWB 印字方式感熱 巻き芯内径(mm)25.4 巻方向内巻 アズワン品番68-5359-97
1箱(10巻)
19,998 税込21,998
8日以内出荷

様々な業種で使用実績のあるラベルです。リボン印字なので保存性があり、幅広い用途でご使用いただけます。
用途様々な業種でご使用いただけます。 適合機種レスプリRシリーズ・シータTTシリーズ 基材コート紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1770枚×10巻)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

3巻入り。ラベルサイズ76(W)x50.8(H)mm
テープ幅(mm)80 枚数約680/1巻 対応オートカッターモデル/ピーラーモデル ラベルサイズ(mm)76×50.8 紙種ノーマル保存/ダイカットラベル 外径(mm)90 入数3巻
1台
4,698 税込5,168
7日以内出荷

1個
98,980 税込108,878
9日以内出荷

SR170 ラベルライター テプラPRO キングジム 動画あり
豊富な記号・外枠・表組み。あらゆるシーンで使えるかわいい絵文字や外枠が満載。 オートカッターで手間いらず。印刷するたびにラベルを自動的にカット。作業の効率を高めます。 文字がさらに大きく!6行×2段落印刷も可能。従来機種(SR150)に比べ、最大印刷可能幅は9.0mmから13.5mmに拡大、文字サイズが5段階から6段階となり、より大きい文字が印字できるようになりました。 よく使う機能はワンタッチで切り換え。少ない操作で編集設定の変更や専用フォームでの印刷が可能です。
仕様ダイレクトキー/縦横・文字サイズ・書体 付属品ACアダプタ(AC0615J)、試用PROテープ 質量(g)約580(乾電池・テープ除く) シリーズテプラPRO エントリー 電源ACアダプタ・単3形アルカリ乾電池×6本(別売)又は単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) 表示6文字×2行 ラベル幅PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm 入力方式JIS配列キーボード式 機能りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷 最大印字行数6行 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×219×58 書体漢字、かな、英数/3書体 変換方式学習機能付き熟語変換 文字サイズ6段階 外枠72種 装飾・飾り文字飾り字/5種 文章メモリー約90文字 辞書・文字数(熟語数)約63000語、(内蔵文字数)学習機能付き熟語変換文字 JIS第1/2965文字、JIS第2/1121文字、かな・英数字・記号等 フォントビットマップフォント ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵 カッター部オートカッター 内蔵ファイル約90文字/5ファイル 表組み4種 余白2段階 色(本体)ベージュ 印刷方式熱転写PRO印刷方式 文字間隔2段階/英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1~99 ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・96dot) 関連資料(1.75MB) 取扱説明書(6.48MB) (6.48MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

TD-4520TNのカッターユニット搭載モデル
インターフェースUSB、USBホスト、シリアル、有線LAN ディスプレイディスプレイなし 解像度300dpi 印字速度最高127mm/秒(5ips) ロール直径(mm)127 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
47日以内出荷

スタンドアロンプリンタの決定版!素早く、簡単ラベル発行のバーラベ専用ラベル。25.4×32mmタイプ。
寸法(mm)25.4×32 材質サーマル紙
1袋(5巻)
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
98,980 税込108,878
9日以内出荷

TD-4420TNのカッターユニット搭載モデル
インターフェースUSB、USBホスト、シリアル、有線LAN ディスプレイディスプレイなし 解像度203dpi 印字速度最高152mm/秒(6ips) ロール直径(mm)127 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
47日以内出荷

TD-4750TNWBのカッターユニット搭載モデル
インターフェースUSB、USBホスト、シリアル、有線LAN、無線LAN、Bluetooth ディスプレイディスプレイあり 解像度300dpi 印字速度最高152mm/秒(6ips) ロール直径(mm)127 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169,800 税込186,780
47日以内出荷

TD-4650TNWBのカッターユニット搭載モデル
インターフェースUSB、USBホスト、シリアル、有線LAN、無線LAN、Bluetooth ディスプレイディスプレイあり 解像度203dpi 印字速度最高203mm/秒(8ips) ロール直径(mm)127 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,800 税込175,780
47日以内出荷

ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル エーワン(ラベル) 動画あり
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。 各種表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。 特殊加工でトナー定着がいい!カラーレーザープリンタでも使用できます。
白色度(%)82 坪量(g/m2)120 標準総厚さ(mm)0.13 ラベル厚(mm)0.07 ホワイト 規格FSCミックス認証紙 紙質上質紙+レーザー専用塗工
1冊(10シート)ほか
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

SR750 ラベルライター テプラPRO SR750 キングジム 動画あり
ビジネス環境を整える数々の機能を搭載! 15文字×5行のバックライト付き大型液晶。 36mm幅テープに対応で大きなラベルも手軽に印刷。 使用頻度が高い「書体」「文字サイズ」「縦・横」の編集機能はワンタッチ。 ラベルの印刷面にスリットを入れる「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載。 使いやすさに定評のある日本語入力システム「ATOK」を搭載。 転写テープに対応。 光ケーブルへの貼付けなどに便利な「フラッグ」フォームを用意。 長さをそろえた複数のラベルを印刷する「定ピッチ」フォーム機能。 充電式電池(ニッケル水素電池)にも対応。 ラベルの演出に効果的な「外枠」89種と「表組み」10種を搭載。 Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成。
付属品ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト、転写スティック トラスコ品番393-6023 質量(g)約1160(乾電池・テープ除く) シリーズテプラPRO スタンダード 電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売) 表示15文字×5行(バックライト付き液晶) ラベル幅P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24、36mm 入力方式JIS配列キーボード式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約204×220×85 最大印刷幅27.1mm(36mm幅テープ使用時) 書体漢字/5書体、かな/9書体、英数/13書体 変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) 文字サイズ13段階 外枠89種(記号外枠含む) 装飾・飾り文字飾り字/19種、伸・縮/5種、囲み・網/8種 地紋印刷15種(文字地紋、創作地紋含む) 連続印刷可能枚数100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー約500文字 辞書・文字数熟語数:約129000語(追加可能)、内蔵文字数:7897文字(JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等) フォントアウトラインフォント ファイルバックアップフラッシュメモリ 外字10文字 拡大印刷2~4倍(部分印刷可能) 内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイル あて名登録約10000文字/最大100件 表組み10種 余白6段階 色(本体)シルバー 印刷方式熱転写PRO印刷方式 名前登録約1120文字/最大40件 多行組み印刷1~13行 文字間隔4段階/英数字プロポーショナル方式 ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・384dot) 関連資料(1.75MB) PC接続USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ 取扱説明書(18.42MB) (18.42MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な感熱ラベルプリンター。 難しい設定不要で、幅広いラベルの作成に最適です。 1色(モノクロ)です。
用途ラベルプリンター 色数モノクロ(1色) 最大印字幅(mm)104 用紙サイズ用紙幅 25.4mm ~ 112 mm / 用紙外径 最大127 mm (コア内径 標準12.7mm, 25.4mm オプションアダプタ使用時 38.1mm、50.8mm、76.2mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×267×191 インターフェースUSB 2.0(標準) 質量(kg)1.1 内径(Φmm)12.7(インクリボン) 長さ(m)最大74(インクリボン) 幅(mm)33.8~109.2(インクリボン) 仕様【出力スピード】最大102mm/秒
1台
90,980 税込100,078
6日以内出荷